絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 50(1)
  • 460(1)
電源(V)
  • 21.6(1)
  • 100(10)
  • 100~240(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(5)
  • 機能左右首振(5)
  • 機能風量調節(7)
材質(羽根)
  • アルミ(4)
  • 樹脂(3)
ハネ枚数
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(1)
モーター
  • その他(1)
  • 全閉式(1)
  • 開放式(4)
その他・全閉式・開放式
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ナカトミ(2)
  • 日動工業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アクアシステム(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • マキタ(1)
  • 広電(KODEN)(1)
  • CAT(Caterpillar)(1)
  • ReeD(1)
TRUSCO・ナカトミ・日動工業・アイリスオーヤマ・アクアシステム・PROMOTE(プロモート)・マキタ・広電(KODEN)・CAT(Caterpillar)・ReeD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
23(1)
23.5(2)
30(2)
33(1)
35(3)
40(3)
44(2)
45
50(1)
460(1)
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用ナカトミ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。トラスコ品番694-1895幅(mm)510ブラック高さ(mm)600奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)73/73風量調整7段式材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)60/60設置形態据え置き左右首振ありサーマルプロテクター内蔵
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
欠品中
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7奥行(mm)285電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置き
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)CAT(Caterpillar)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(g)8000周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55消費電力(W)120/150モータータイプ全閉型ハネ径(cm)45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650風量調整4段階コード長さ(cm)200アズワン品番64-8900-61
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ
40,900税込44,990
1台
当日出荷
電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)関連資料(2.19MB)羽根径(Φmm)450
工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ工業扇 据置タイプアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階上下調整(手動)3段階左右首振
床置扇 PROMOTE(プロモート)床置扇PROMOTE(プロモート)
16,670税込18,337
1台
翌々日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振上下角度調整
3D首振り45cmDCファン ナカトミ3D首振り45cmDCファンナカトミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
3D立体首振り機能を採用しています。自動で上下左右の立体的な首振りで効率よく循環・送風できます。DCモーターを採用しAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。風量は無段階に調節可能です。DCモーターで効率よく運転します。
用途工場・倉庫・作業場・集会場・事務所などの送風に。質量(kg)9.2電源(V)単相100本体寸法(mm)500×510×1000~1200ハネ径(cm)45モーターDC24V風量(m3/min)130電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)59/59風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)210/210ファン45cm 5枚羽根 樹脂首振り有り
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快日動工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存充電電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)3.5使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
工場扇据置型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)工場扇据置型アルミ羽根45cm広電(KODEN)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
羽根径45cm、スピンナー固定方式優れた耐久性のアルミ羽根風量3段階切換え前後ガード本数増(148本)上下手動首振り(4段階)
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):100/105●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約4.6羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45
無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ アクアシステム無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズアクアシステム
149,580税込164,538
1個
翌々日出荷
首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上寸法(mm)510×320×590質量(kg)7.2サイズ(エアカプラ)20PM材質(本体)スチールタイプ卓上型ハネ径(cm)45使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.33材質(羽根)アルミニウムアズワン品番4-4067-02左右首振左右/70°上下角度調整上下角度/4段階
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
工場扇卓上タイプ