絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(1)
機能
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
材質(羽根)
- アルミ(1)
モーター
- その他(1)
ハネ枚数
- 4(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(1)
- スイデン(1)
- TRUSCO(1)
- ナカトミ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- マリンテック(1)
- 万方商事(1)

無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,580税込¥164,5381個当日出荷首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上寸法(mm)510×320×590質量(kg)7.2サイズ(エアカプラ)20PM高さ(mm)595材質(本体)スチールタイプ卓上型奥行(mm)280ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター無給油エアモーター風量(m3/min)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.6機能左右首振り機能:あり空気消費量(m3/min)0.33保証期間1年風量調整無段階モーター回転数(min-1[r.p.m])1800材質(羽根)アルミニウムアズワン品番4-4067-02左右首振左右/70°上下角度調整上下角度/4段階色(羽根)シルバー
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980