絞り込み
ブランド
  • BUSICOM(ビジコム)
  • メディアカバーマーケット(315)
  • エレコム(167)
  • NEC(116)
  • Dell Technologies(104)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(74)
  • Xiaomi(68)
  • マイクロソフト(57)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 富士通(55)
  • DHA Corporation(53)
  • トリニティ(52)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(51)
  • LEPLUS NEXT(43)
  • Dynabook(42)
  • ナカバヤシ(38)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • ATEN(30)
  • ASUS(エイスース)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒)

    BUSICOM(ビジコム)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます
  • タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300) BUSICOM(ビジコム)

    タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300)

    BUSICOM(ビジコム)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
    サイズ(inch)10OSWindows 10 IoT Enterprise容量(GB)64
  • 業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒) BUSICOM(ビジコム)

    業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒)

    BUSICOM(ビジコム)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。
    メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows 10 IoT 2016SSD128GB
  • タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
    メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB
  • タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Bigtouch Seav-27 Big Touchスタンドセット(Win10・27インチ静電容量式・4GB・128GB SSD・白)

    BUSICOM(ビジコム)
    659,800税込725,780
    1個
    5日以内出荷
    Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。
    画面サイズ27インチ
  • タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒) BUSICOM(ビジコム)

    タッチパネルPC Seav-20ap(Win10・Core-i5・19.5インチ静電容量式・黒)

    BUSICOM(ビジコム)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    Win10搭載20インチタッチパネルPC Seav-20ap 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。Core i5を採用した高機能19.5インチタッチパネルPC。洗練された鋭利なフォルムで、デザイン性にも優れた19.5インチハイスペックモデルです。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。省エネ&高性能 インテル Core i5プロセッサー搭載。多彩なインターフェイス。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2016 LTSB 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
    画面サイズ19.5インチ
  • BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり> BUSICOM(ビジコム)

    BC-10インチLCDタッチパネルディスプレイ<スタンドあり>

    BUSICOM(ビジコム)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
    画面サイズ10インチ
パソコン・タブレットPC・スマートフォン