絞り込み
ブランド
  • ミツフジ
  • メディアカバーマーケット(315)
  • エレコム(172)
  • NEC(95)
  • Dell Technologies(86)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
  • マイクロソフト(60)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • トリニティ(55)
  • LEPLUS NEXT(53)
  • Xiaomi(52)
  • DHA Corporation(48)
  • ナカバヤシ(43)
  • 富士通(37)
  • Dynabook(34)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(31)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • ATEN(30)
  • wacom(ワコム)(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑熱症対策ウォッチ hamon band S ミツフジ暑熱症対策ウォッチ hamon band Sミツフジ
8,698税込9,568
1本
当日出荷
猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化します。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。
用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能その他深部体温上昇・下降推定アルゴリズム(上昇アルゴリズムは特許取得済み、下降アルゴリズムは特許申請中)トラスコ品番696-2240セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)15.13奥行(mm)48本体寸法(mm)48×25.5×15.13充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)連続使用可能時間約24時間防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
暑熱症対策ウォッチ hamon band V ミツフジ暑熱症対策ウォッチ hamon band Vミツフジ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。
用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能トラスコ品番716-0475セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125本体寸法(mm)48×25.5×15.13メモリー24時間分端末に保持充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
パソコン・タブレットPC・スマートフォン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら