絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
色
- ブラック(3)
- ホワイト(2)
ブランド
- PGA
- エレコム(114)
- 多摩電子(65)
- Anker(アンカー)(64)
- CIO(53)
- ラスタバナナ(48)
- エアージェイ(45)
- カシムラ(44)
- オーム電機(43)
- アドテック(39)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(29)
- オズマ(27)
- ELPA(24)
- サンワダイレクト(14)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(11)
- MOTTERU(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)

USB PD 電源アダプタ
PGA¥2,898税込¥3,1881個欠品中コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。質量(g)40出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29入力AC100-240V 50/60Hz 1ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
充電/通信 やわらかケーブル USB-AtoUSB-C
PGA¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷ケーブルがやわらかく断線に強いUSB-A to USB-C充電&通信 ケーブルです。 USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等を パソコンや電源アダプターと繋げて充電や通信に使用できます。 3Aまでの高出力充電に対応しています。 コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。付属品ケーブルバンド対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
車載用充電器
PGA¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。色ブラック質量(g)29規格Lightningポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状タフケーブル
USBツインコネクタ DC充電器
PGA¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!質量(g)33規格Lightningµ USBポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状通常ケーブル
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498