絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
色
- ブラック(2)
- ホワイト(1)
ブランド
- PGA
- エレコム(12)
- オーム電機(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 多摩電子(2)
- カシムラ(1)
- TOPLAND(1)
- オズマ(1)
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)

車載用充電器
PGA¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。色ブラック質量(g)29規格Lightningポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状タフケーブル
USBツインコネクタ DC充電器
PGA¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!質量(g)33規格Lightningµ USBポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状通常ケーブル
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器