絞り込み
ポート数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
  • グリーン(1)
  • パープル(2)
  • ピンク(2)
  • ブラック(5)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(7)
ブランド
  • QTJ
  • エレコム(114)
  • 多摩電子(65)
  • Anker(アンカー)(62)
  • CIO(53)
  • ラスタバナナ(48)
  • エアージェイ(45)
  • カシムラ(44)
  • オーム電機(43)
  • アドテック(39)
  • OWLTECH(オウルテック)(37)
  • サンワサプライ(34)
  • BELKIN(ベルキン)(30)
  • オズマ(27)
  • ELPA(24)
  • サンワダイレクト(14)
  • bitstrong(ビットストロング)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • グリーンハウス(12)
  • j5 create(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C AC充電器 QTJ

    Type-C AC充電器

    QTJ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
    定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
  • Type-C AC充電器 QTJ

    Type-C AC充電器

    QTJ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
    定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
  • USB充電器 QTJ

    USB充電器

    QTJ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
    適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W製品質量(g)約110寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
  • USB充電器 QTJ

    USB充電器

    QTJ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器。。【最大20W出力】。PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能。【USB PD&QC3.0対応】。接続機器に合わせて電力を自動調節。【コンパクトな形状】。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適
    質量(g)(約)49.6適合規格USB-A/Type-C定格入力電圧(V)100~240対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1
  • USB充電器 QTJ

    USB充電器

    QTJ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのUSB Type-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSB PD対応のAC充電器。最大20W出力。PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能。手のひらにすっぽりと収まるほどのコンパクトさ。30分で約50%の高速充電可能。(※PD対応充電ケーブル・スマートフォンにて測定)。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
    ホワイトポート数3出力PD5V/3A、9V/2.22A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他製品質量(g)約38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)36×28×37定格入力100-240V出力ポートUSBType-Cポート×1ポート
  • USB充電器 QTJ

    USB充電器

    QTJ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
    ポート数2適合規格Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約68寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
  • USB充電器 QTJ

    USB充電器

    QTJ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
    ポート数1適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
  • Type-Cポート AC充電器 QTJ

    Type-Cポート AC充電器

    QTJ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器 PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能 最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能 ※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定 プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利 カラーバリエーションは4色から選択可能
    ポート数1(USBType-Cポート)出力PD5V/3A、9V/2.22A本体質量(g)約52定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器