7ページ目: AC充電器

825件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    驚くほど薄くて小さなAC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    寸法(mm)約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く)質量(g)(本体):約 45対応機種スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
  • AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機

    AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ)。 2台同時充電可能
    質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
  • PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISC

    PD対応AC充電器30W 2ポート

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
    用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電ホワイト質量(g)約52入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Novaport QUADII 100W3C1A ホワイト(第2世代) CIO

    Novaport QUADII 100W3C1A ホワイト(第2世代)

    CIO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電。4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎。100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!
    ホワイト
  • PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック BUFFALO(バッファロー)

    PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
    セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ブラック規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A本体質量(g)約120入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
  • PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック&Type-CtoCケーブルセット アドテック

    PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック&Type-CtoCケーブルセット

    アドテック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。
    付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • ThinkCentre 90W ACアダプター 2 (スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 90W ACアダプター 2 (スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
  • AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証
    ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
  • USB充電器 極小 2ポート 30W出力 京ハヤ

    USB充電器 極小 2ポート 30W出力

    京ハヤ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    次世代半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用することで、ノートPCの充電も可能な最大30Wの高出力で2ポートながら小型化を実現した極小タイプのUSB充電器です。ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器。手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 外出先で使用するために、大きくかさばる純正のACアダプタを持ち運ぶ必要がなくなります。もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。※PD30W充電対応機器のみ。新素材GaNを採用した極小タイプ。従来のシリコン半導体と比べ充電効率が高く高出力でも発熱が少ない、次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用することで、充電器の大きさをより小型にすることが可能になり、極小サイズを実現したコンパクト設計のUSB充電器です。USB-C / USB-A の2ポート搭載。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応したUSB-Cポートと、 Quick Chargeに対応した汎用性の高い USB-Aポートの2ポートを搭載。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用。小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
    仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約50ポート数2ポート出力【Type-C】(PD/QC 30W出力)DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A【Type-A】(QC 18W出力)DC 3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×42×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.8Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
  • USB充電器 薄型 2ポート 20W出力 京ハヤ

    USB充電器 薄型 2ポート 20W出力

    京ハヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート最大20W出力で、縦並びのコンセントで上下を邪魔せず使える薄型タイプのUSB充電器です。最大20W出力の2ポート充電器。iPhone 12 / 12 Proを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速充電器です。極薄タイプ。上下のコンセントを邪魔せずに使える薄型充電器の中でも極薄な厚さ16mm。小さなポケットにもすんなり入るので持ち運びに最適です。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応。アップル製品 iPhone 12 Pro等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
    材質(外装)難燃性PVC質量(g)約53ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×16保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE定格入力AC100V-240V(50/60Hz)
  • TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ ハイテクインター

    TRE25120シリーズ TRE25120-A-24G13 ACアダプタ

    ハイテクインター
    6,198税込6,818
    1個
    11日以内出荷
    最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポート。TRE25120シリーズ ACアダプタは、最大出力25.2Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+60℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
  • AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機

    AC充電器 20W PD対応 USB-C

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,079税込1,187
    1個
    当日出荷
    最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
    質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
  • AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W グリーンハウス

    AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W

    グリーンハウス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
    付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約130対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降対応HDCP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A MaxRoHS指令(10物質対応)対応対応機械ゲーム機:Nintendo Switch動作温度範囲(℃)0~30HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
  • コンセント用充電器 TOPLAND

    コンセント用充電器

    TOPLAND
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォン、タブレット用AC充電器。
    用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。ホワイト
  • タイプC急速充電器 プリンストン

    タイプC急速充電器

    プリンストン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
    仕様PowerDelivery:PD3.0質量(g)120最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5(充電用)定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット OWLTECH(オウルテック)

    最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
    質量(g)(AC充電器)約40規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応ケーブル長(m)1.2コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間18ヶ月出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480USBポート数USB Type-A×2ポート
  • Swift Duo 40W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)

    Swift Duo 40W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 2ポート]

    AUKEY(オーキー)
    2,037税込2,241
    1個
    当日出荷
    【サイズは小さく、出力は大きく】コンパクトなサイズと重量で、iPhone12シリーズの充電に最適な最大20Wの高出力を実現。2台同時充電でも各ポートの早さはそのままで、合計最大40Wの出力に対応。幅広いスマートフォンの同時充電にも快適にご使用いただけます。 【パワフル充電】PD3.0対応のUSB-Cポートを備え、PD対応のiPhone8以降とAndroidを急速充電。わずか30分でiPhone12を0%から50%前後までフルスピード充電。忙しい日常にもぴったり。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、出張や旅行にもぴったり。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保証。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
    ポート数2出力USB-C:(Power Delivery)5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A最大出力(W)40 (20 + 20)入力AC 100-240V(50/60Hz)テクノロジーPD3.0
  • USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1 グリーンハウス

    USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1

    グリーンハウス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
    ブラックポート数2
  • PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to C

    多摩電子
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
    ホワイト入力電圧(V)AC100-240
  • Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子

    Lightningコンセントチャージャーセット1A

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
  • USB PD認証USB Type-C AC充電器20W GOPPA

    USB PD認証USB Type-C AC充電器20W

    GOPPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。
  • USB充電器 サンワサプライ

    USB充電器

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
    仕様絶縁キャップ:なしセット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き)電源コード(m)1(※AC電源コード)定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)USBポート数8ポートプラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
  • 国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
    質量(g)185出力DC5V(合計3.4A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20USBポート数3コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
  • ACアダプタ サンワサプライ

    ACアダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2ケーブル長(m)1.8入力電圧(V)AC100出力電流(A)(DC5V)2.6アズワン品番64-0850-69
  • NovaPort SLIM DUOII 65W ブラック CIO

    NovaPort SLIM DUOII 65W ブラック

    CIO
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    【単ポート最大65Wで幅広いノートPCに対応】。USB-Cポート単独使用時に最大65W出力に対応したUSB-C急速充電器です。MacBook AirなどのノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先でも、使いやすい高出力モデルです。【2ポート同時で合計65W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大65Wで出力。45W+20W、20W+45W、30W+30Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、2台同時充電にも便利です。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約90gのスリム設計】。本体サイズは約87.4×46.4×12.5mm、重量は約90g。USB-C 2ポートで65W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=5A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【傷の目立ちにいくいシボ加工】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【新設計の薄型充電器】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大65W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)46.4×87.4×12.5(プラグ部除く)ブラック質量(g)90ポート数USB-Cポート×2出力【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS: 5-11V=4.05A、【USB-C1+C2)】45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(65W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=3A(Max 30W)、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(Max 65W)/PPS:5-11V=5A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A入力100-240V~50/60Hz, 1.6A Max
  • NovaPort SLIM DUOII 45W ホワイト CIO

    NovaPort SLIM DUOII 45W ホワイト

    CIO
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    【単ポート最大45Wでタブレット・省電力ノートPCにも対応】。USB-Cポート単独使用時に最大45W出力に対応した急速充電器です。MacBook Airなどの省電力ノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先で、ノートPCやスマートフォンを1台で対応したいビジネス用途に適しています。【2ポート同時で合計45W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大45Wで出力。30W+15W、15W+30W、20W+20Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、タイプCの2台同時充電にも対応します。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約70gのスリム設計】。本体サイズは約78.8×44.2×12.5mm、重量は約70g。USB-C 2ポートで45W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。タブレット用や省電力ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=4.05A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。ACアダプター入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【シボ加工×アルミプレートロゴ・ブラック/ホワイト2色】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【NovaEngine/平面トランス採用の新設計】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大45W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)44.2×78.8×12.5(プラグ部除く)ホワイト質量(g)70ポート数USB-C×2出力【USB-C1+C2)】30W+15W or 15W+30W or 20W+20W(45W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=2.7A、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS:5-11V=4.05A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A PPS: 5-11V=1.8A、【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=1.66A / 12V=1.25A入力100-240V~50/60Hz, 1.2A Max
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。おでかけに便利なPD65W出力の巻き取り式ケーブル採用のAC充電器。ノートパソコンとスマートフォン、タブレットを持ってのお出かけはこの充電器1台でカバーできます。巻取ケーブルとUSB-Cポート搭載で、PCとスマートフォン同時充電対応。ケーブルは絡まりにくいフラットタイプでケーブル長70cmまで伸縮。PD65W出力でノートPC対応の巻取式コンパクト充電器で持ち運びもラクラク。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
    ホワイト
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    電圧(V)DC12-24対応多くのPC/スマホ/音楽プレイヤーなど保証期間1年USBポートQC3.0/USB Type-C
  • 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル

    カシムラ
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる旅行用電源タップ 最大PD45W。最大出力:USB-C45W、USB-A:QC18W、3ポート合計35W出力。PPS搭載で対応機種を高速充電(3.3-11V3A)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブルは本体に巻けて持ち運びに便利。スマホスタンドとしても使える。ケーブル長1m。
    本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×52×30
  • USB Type-C充電器 マリンテック

    USB Type-C充電器

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    ・コンパクト型/出力最強80W!。・軽量設計。・ケーブル巻き取り式。・最大2台同時充電可能(USB-Cポート×1搭載)。・USB Type-Cケーブル約70cm。・ケーブル収納部にはマグネット搭載!ケーブルがぴったりと収納可能。・急速充電可能。・折りたたみ式プラグ。・高い安全性を実現。・1年保証
    質量(g)115出力DC5V(3A)入力電圧(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×55対応【機器】Type-C対応スマートフォン/ゲーム機/PC/タブレット/音楽プレーヤーなど保証期間1年コネクタUSB Type-C
  • 20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応
    質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
  • PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W。 USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)91外形寸法(mm)幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト CIO

    NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト

    CIO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
  • NovaPort QUADII 67W3C1A ブラック CIO

    NovaPort QUADII 67W3C1A ブラック

    CIO
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    最大67W出力!超小型4ポート充電器 4ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS質量(g)約120サイズ(cm)約3 × 4.3 × 5.4出力(USB-C1/C2/C3):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5AUSB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W Max)USB-(C1+A/C2+A):45W+18W(Total 63W)USB-(C3+A):5V=3A(Total 15W)USB-(C1+C2+A):20W+20W+18W(Total 58W)USB-(C1+C2+C3):30W+20W+10W or 20W+20W+20W(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):45W+5V=3A(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):30W+20W+5V=3A(Total 65W)USB-(C1/C2/C3)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25APPS:3.3-11V=4.05AUSB-(C1/C2/C3)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PPS:3.3-11V=3AUSB-(C1/C2/C3)20W:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook Air 、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240VAC 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1
  • Polaris CUBE DESK ホワイト CIO

    Polaris CUBE DESK ホワイト

    CIO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    8cm角のスペースで設置可能な当小型ボディであらゆる充電に対応 充電器の動作状況がわかるディスプレイ USB最大67W、ACコンゼント3口合計875Wの高出力対応
  • Polaris CUBE WALL67W ホワイト CIO

    Polaris CUBE WALL67W ホワイト

    CIO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    コンセントをトランスフォーメーション 多機能電源タップ 単ポート最大67W出力 3ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 保護機能を標準搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
    付属品本製品、説明書(日本語/English)ホワイト質量(g)約185出力AC:コンセントのみ Total:100-125VAC 15A 1500W Total、コンセント+USB Total:100-125VAC 13A 1300W Total、USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1+C2):(Total 65W)、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Total 60W)入力AC:100-125VAC,50-60Hz,15A、USB:100-240VAC,50-60Hz 1.5A表面防傷シボ加工サイズ(mm)約84×54×38ポートACコンセント×3・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
  • 3口充電ステーション(AC差込口×3 USB-Aポート×2 USB-Cポート×2 70W) BELKIN(ベルキン)

    3口充電ステーション(AC差込口×3 USB-Aポート×2 USB-Cポート×2 70W)

    BELKIN(ベルキン)
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    最大7台のデバイスに電力を供給・充電して、仕事や余暇でのセットアップを完了 。3つのACコンセントから、携帯電話、腕時計、イヤホン、時計、ランプに電力供給 。2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートで、合計最大70Wの電力を供給し、デバイスを充電 。プログラマブル電源供給装置(PPS)は、より効率的で安全な充電を提供し、過充電やデバイスのバッテリー寿命の損傷を防止 。ワークスペースをより柔軟にセットアップできる、フラットな90度プラグを備えた電源コード(約1.5メートル)。再生プラスチックを使用した製品
    内容3口コンセント充電ステーション(USB-Aポート2つ、USB-Cポート2つ、70W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×83×42保証期間2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)付き
  • PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイ

    PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器

    エアージェイ
    4,800税込5,280
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイ

    PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)

    エアージェイ
    4,436税込4,880
    1台
    当日出荷
    超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器