絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000以上(7)
出力
  • 5V/1.2A(1)
  • 5V/2A(1)
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/2.4A(4)
  • 5V/3A(3)
給電端子
  • micro-B(1)
  • Type-C(5)
  • USB(8)
充電端子
  • micro-B
  • AC(12)
  • DC(13)
  • Lightning(1)
  • Type-C(120)
  • USB(18)
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~300未満(4)
  • 800~900未満(1)
入力
  • 5V/1A(1)
  • 5V/2A(4)
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/3A(1)
5V/1A・5V/2A・5V/2.1A・5V/3A
USBポート数
  • 1個口(2)
  • 2個口(2)
  • 4個口(1)
1個口・2個口・4個口
色
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
ゴールド・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • HIDISC(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • QTJ(1)
  • オズマ(5)
  • オーム電機(1)
  • ナカバヤシ(1)
HIDISC・OWLTECH(オウルテック)・QTJ・オズマ・オーム電機・ナカバヤシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
4000~5000未満(1)
6000~7000未満(1)
8000~9000未満(1)
10000以上(7)
  • 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック)
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh

    OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
    バッテリー容量(mAh)10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
  • HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISC

    HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
    付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
  • モバイルバッテリー/2600mAh ナカバヤシ
    ゴールド
    シルバー
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    モバイルバッテリー/2600mAh

    ナカバヤシ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品。くり返し充電。充電残量は4つのLEDで確認可能。充電式リチウムイオン電池:2600mAh。<ご使用上の注意>。他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
    用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]
  • MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機

    MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応

    オーム電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
    用途マグネット式ワイヤレス充電付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
  • モバイルバッテリー QTJ

    モバイルバッテリー

    QTJ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    スマートフォンやタブレットに充電可能なスリムデザインのモバイルバッテリー。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。持ち運びやすい薄型設計
    付属品Type-C充電ケーブル厚さ(mm)16色ホワイト質量(g)225備考ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)出力USB-A:5V/2.1A(合計)定格ワット時定格量:37Wh適合規格USB-A入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他製品質量(g)(約)225バッテリー容量(mAh)10000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)16×69×135ケーブル長(cm)(約)50USBポート数4充電端子microUSBポート×1 Type-Cポート×1給電端子USB-Aポート×2
  • Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAh オズマ
    ブラック
    ホワイト

    Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAh

    オズマ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤレス充電が可能。 モバイルバッテリーとしても充電可能。 同時に蓄電&充電可能。
    付属品USBケーブル出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4機能Qi機能、3台同時充電可能バッテリー容量(mAh)10000充電端子micro-B給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
  • デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品 オズマ
    ピンク
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品

    オズマ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
    付属品MicroUSB50cmケーブル質量(g)228出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0Aバッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)50充電端子micro-B・Type-C給電端子USB-A・Type-C
  • ケーブル一体型リチウム充電器 4000mAh オズマ
    ブラック
    ホワイト

    ケーブル一体型リチウム充電器 4000mAh

    オズマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    micro-Bケーブル一体型の4000mAh薄型モバイルバッテリーです。
    バッテリー容量(mAh)4000充電端子micro-B
  • ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品 オズマ
    ブラック
    ホワイト

    ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品

    オズマ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル一体型リチウム充電器
    付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)質量(g)176出力5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15入力5V/2Aケーブル長(mm)45バッテリー容量(mAh)8000USBポート数1個口充電端子micro-B給電端子USB-A to microUSB
  • 10000mAh 3AType-C入出力 デジタル表記付 ネイビー オズマ

    10000mAh 3AType-C入出力 デジタル表記付 ネイビー

    オズマ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    出力(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A入力5V/2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2個口充電端子micro-B/Type-C給電端子USB/Type-C

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー