絞り込み
バッテリー容量(mAh)
- 6000~7000未満(1)
- 10000以上(1)
出力
- 5V/3A(1)
- 9V/2.22A(1)
- 12V/1.68A(1)
入力
- 5V/2.4A(1)
- 9V/2A(1)
ブランド
- 浅沼商会
- ADAM elements(32)
- Anker(アンカー)(9)
- BELKIN(ベルキン)(46)
- CIO(53)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
- HIDISC(11)
- LEPLUS NEXT(9)
- Mate(31)
- MOTTERU(15)
- OWLTECH(オウルテック)(25)
- SeeSeaJapan(9)
- エアージェイ(28)
- エレコム(62)
- オズマ(20)
- オーム電機(13)
- グリーンハウス(14)
- サンワサプライ(17)
- サンワダイレクト(9)
- 多摩電子(30)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
6000~7000未満(1)
10000以上(1)

モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000
浅沼商会¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら