絞り込み
取付方式
ブランド
- モノタロウ(1)
- カシムラ(60)
- CAPStyle(25)
- Pellucid(旧MIRAREED)(24)
- 星光産業(22)
- サンワダイレクト(22)
- SEIWA(セイワ)(21)
- エレコム(19)
- カーメイト(15)
- 多摩電子(14)
- NiteIze(13)
- Bullcon(12)
- JTT(11)
- 槌屋ヤック(10)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- DELTA(デルタ)(8)
- ジョイフル(7)
- Beat-Sonic(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「取付方式」から絞り込む

スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー
カシムラ¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。質量(g)305出力(W)最大15使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内
オートピックQi2
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け
カシムラ¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)取付方式エアコン吹出口本体質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
ダッシュボードトレー シリコン製 粘着タイプ スマホスタンド 小物入れ 強力吸着 水洗い可 ブラック
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ダッシュボードに貼るだけ!横置きのスマートフォンスタンドにもなる小物入れ。強力吸着タイプで、車内で小銭、小物などの整理にも便利です。振動やダッシュボードの傾斜に強い強力粘着ラバーで、糊は使用していないので何度も取付跡が残りません。水洗いでホコリを落とせば吸着力が戻り貼り直すことができるので綺麗に使えます。耐熱性に優れたシリコン素材のため夏場の車内でも安心です。材質シリコンゴム寸法(mm)外寸:約155×100×20、内寸:約132×77×16色ブラック質量(g)104
ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)
CAPStyle¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
車載ホルダー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。適合タブレット画面寸法:7~11インチ, 11~13インチ耐荷重(kg)0.8適合機器幅130~265mm、厚さ17mm以下、質量800g以下のスマートフォン・タブレット※縦向きの場合:スマートフォン、11インチ程度までのタブレット※横向きの場合:7~13インチのタブレット※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。 左右で固定した場合、落下する恐れがあります。設置方法ヘッドレストに取付適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム適合寸法(mm)機器:幅130~265、厚さ17以下
車載ホルダー
サンワダイレクト¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。後部座席で使用できるヘッドレスト取付けです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。シャフトの直径が15mm以下、シャフト間距離が110~150mmの車種に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。セット内容ホルダー、ブラケット、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法ヘッドレストに取付適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム
レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC
SEIWA(セイワ)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド&充電。最大15Wで無線充電します。12色+オーロラLEDイルミで視界性UP。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。用途携帯関連取付エアコン取付コード長さ(m)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×67×31最大出力15W
360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium)
bitstrong(ビットストロング)¥3,490税込¥3,8391個6日以内出荷360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)173寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26~40高さ調整範囲(mm)1~59タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下
QI自動開閉ホルダー イルミライト付 手帳対応 吸盤取り付け
カシムラ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷鮮やかに輝くイルミネーションライト搭載/ Qiワイヤレス充電 自動開閉ホルダー。スマホを置くと自動でホールド & ワイヤレス充電、Qi自動開閉ホルダー。Qi ワイヤレス充電、国際規格認証品。発光パターン9種 / 7色のイルミネーションライト搭載。キャパシタ内蔵 / エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉。最大15W 高速充電対応(Andoroid 最大15W / iPhone最大7.5W)。角度&長さ調整自在 伸縮式吸盤アーム。
くねくねスマホホルダー
JTT¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷スタンドや三脚を設置できない場所にスマホを固定できるホルダー色ブラック質量(g)約120全長(cm)約50(ホルダーを含む)材質(主軸)シリコン適合寸法(mm)(ホルダー)幅56~80のスマートフォン
収納ボックス
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。 マスクやウェットティッシュ、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。 仕切り板を1枚付属しており、一部をゴミ箱としての使用もおすすめです。 小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。 底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。 バッグごと持ち出しがしやすい取っ手付きです。 取っ手が不要な場合は側面のポケットに収納できます。セット内容本体、仕切り板材質ポリエステル600Dポリウレタン
ワイヤレス充電自動開閉ホルダー
星光産業¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷ワイヤレス充電が出来る自動開閉スマホホルダーです。用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130色黒高さ(mm)180出力(W)15
QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 エアコン取り付け
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ質量(g)175取付方式エアコンフィン使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
ハイ&ロー スマホホルダー
槌屋ヤック¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷スマートフォンの上下でホールドするため、側面のボタンに干渉しません。 前後左右の角度調節が可能です。 平面スペースの少ないダッシュボードや狭い場所にも設置できる、Φ65mmの小型吸盤を採用しています。 収納可能サイズ:高さ102~173mm、幅45mm以上、厚み15mmまで。色ブラック取付方式吸盤
オートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット
CAPStyle¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格。強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント。USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル寸法(mm)170×50×180質量(g)339出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10出力USB電源プラグ:5V3A 9V2Aケーブル長(m)充電:1.2
ワンプッシュホールド スマートフォンホルダー
CAPStyle¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷スマホの脱着が片手で簡単にできる。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。エアコン取付タイプ。幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×93×92耐荷重(g)約300
スティーリー オービター ヴェントマウントキット
NiteIze¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷極薄メタルプレートをスマホに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるスティーリー オービター ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オービターシリーズは、極薄メタルプレートをスマートフォンに貼り付け、使う時だけマグネットを取り付けられるタイプです。ヴェントマウントボールタイプ:ベース部分をダッシュボードやインパネに直接貼り付けられるタイプ材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
ウォール スマートフォンホルダー タワー
山崎実業¥1,300税込¥1,4301個13日以内出荷石こうボートピンで簡単取付。スマートフォンやタブレットPCを充電しながら収納。コードを付けたまま使用可能。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。付属品石こうボードピンセット×2、木ネジ×2取付可能対象石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約100取付方式石こうボートピン耐荷重(kg)約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×3.2×3.3寸法(幅W×奥行D)(cm)ホルダー部:14×3
わくわくデスク
わくわくワーク¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷東濃ひのき無垢材を使った車用多目的テーブルです。 取付も30秒あれば簡単に取り付けることができます。 使わないときに収納も脚をたたんでぶら下げてゴムにひっかけるだけです。用途テレワークで使用するときには15インチのパソコンに筆記道具が使えます。 軽自動車でも2つ並べて使うことも出来ます。 お弁当や子供がテーブルで遊ぶにも快適に使うことができます。質量(kg)2.2取付方式ヘッドレストポール幅(cm)55奥行き(cm)45
GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー
エアージェイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷車のエアコンルーバーに簡単装着!片手でもスマホをしっかりホールドできるマグネットタイプの車載ホルダーです。 スマホの取付は付属のメタルプレートを背面に貼り付けてOK。 薄型プレートなので、スマホケースの内側に貼り付けることもできます。材質本体:アルミ合金、シリコン、鉄、マグネット/メタルプレート:鉄/保護シール:PET質量(g)約31.5取付方式エアコンルーバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:35×35×36、マグネットプレート:30×30×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション エアコン吹き出し口延長アーム
DELTA(デルタ)¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 エアコン吹き出し口をふさぐことなくスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 位置や角度に調整可能。用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式エアコン吹出口
スマホホルダー
ジョイフル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷画面にタッチしやすい薄型設計。コードホルダー付。取付自由な吸盤タイプ。用途携帯ホルダー幅(mm)180高さ(mm)110奥行(mm)50収納寸法(mm)58~80、厚さ13まで耐荷重(g)200まで
車載ホルダー
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(12~23cm)ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。 2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。適合機種幅120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下のスマートフォン・タブレット※7~12.9インチ程度/取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がりますセット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書幅(mm)(対応機種)120~230寸法(mm)(ヘッドレスト/シャフト間距離)最大約160取付ヘッドレスト奥行(mm)(対応機種)17以下耐荷重(kg)0.75適合シャフト径(Φmm)(ヘッドレスト)10~18
スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30台座径(Φmm)吸着面:約64フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
マグネット スマホホルダー エアコンルーバー
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
重力式ホルダー
Beat-Sonic¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷幅60-86MMのスマホに対応!。重力式だから片手で取り外し可能。充電ケーブルも挿したまま使用可能幅(mm)ホールド:60~86のスマホに対応厚さ(mm)ホールド:13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:91×99×31
スタンド
Beat-Sonic¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
D.A.D 超強力マグネットスマートフォンホルダー エアコン取付タイプ
D.A.D(GARSON)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・エアコン吹出し口にクリップを挟み込むだけの簡単取付! 滑り止めゴム付き専用クリップによりしっかりと固定できます。 備え付けのステーが固定時のフィンの傾きを防止。 縦フィン、横フィン、丸フィン(一部除く) 様々なタイプのフィンに対応。 ・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在! 360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応! 上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。 ・運転中の振動にも強い! 強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。 ・手帳型スマートフォンケース対応! 手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。取付方式エアコン取付タイプ
ドリンクホルダーマウントアダプタ
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷吸盤タイプの車載ホルダーを車のドリンクホルダーに設置する為のマウントアダプタです。 ドリンクホルダーへの設置は本体を回すことで対応サイズ調節ができるので、様々なドリンクホルダーに対応します。 車両側への傷を防止する、保護ラバー付きなので安心してお使いいただけます。取付場所ドリンクホルダー
スマートフォンホルダー
CAPStyle¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷「強力吸着!ストロングマグネットホールド」強力磁石+0.4mm厚の金属プレートでスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)寸法(mm)約165×85質量(g)約320取付方式ゲル吸盤商品タイプ貼付タイプ
ノンスリップスマホスタンド
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内色レッド質量(g)90取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
スマートフォン用マグネットスタンド
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。 マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。 マグネット面が大きく安定感に優れた角型マグネットホルダー。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 丸形・角型2種類の金属プレート付属。材質本体:ABS・TPU、金属板:SUS、保護フィルム:PET色シルバー質量(g)本体:約52、金属板:丸型約4・角型約6寸法(幅W×高さH)(mm)金属板:角型約40×50、保護フィルム:角型約46×56寸法(Φmm)金属板:丸型約40、保護フィルム:丸型約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約55×55×35
EASYスマホホルダー 吸盤 ZE-9
槌屋ヤック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。 ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。 コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまで色ブラック・シルバー取付方式吸盤貼り付け
Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック
多摩電子¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
Qi2 巻取りケーブルワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック
多摩電子¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 15W」の正規認証品です用途自動車のエアコン吹き出し口のルーバーに取り付けるアタッチメント付属。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
【 エフロック 防振 バイク スマホホルダー 】バイク用スマホホルダー スーパー防振 ファルコンZホルダー F-LOCK f-lock ショートマウント + スマホ ホルダーセット バイク用 ミラーマウント 振動対策【ボールマウント】
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷【スーパー防振!ファルコンZホルダー&ショートマウントセット】 ◆セット内容。・エフロックショートマウントタイプ本体。・ファルコンZホルダー用途【エフロック バイク用スマホホルダー】。エフロックミラーマウントシリーズのコンパクトタイプアーム!。ショートアームによりコンパクトに装着できます。スーパースポーツ等はオプションのEB01マウントキットを使用することでステムホールにもコンパクトに装着できます!。オプションパーツをご購入でスマートフォンだけでなく、。アクションカム、デジカメ、ビデオカメラなどの固定も可能です!。スポーツシーンや旅行・外出時、室内など さまざまなシーンで使用いただけます。【アクションカメラなども取付可能!】。雲台耐荷重3kgのため、重さのあるカメラなどにも対応。SNS映えする写真や動画、タイムラプス(コマ撮り)の撮影も可能です。色BLACK本体厚さ(mm)9~15取付幅(mm)ケータイ:65~95