絞り込み
サイズ
- L(23)
- LL(10)
- M(25)
- S(24)
- SS(20)
入数
- 1(24)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(11)
吸汗速乾(5)
耐久性(3)
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性(13)
軽量(2)
通気性・透湿性(13)
防水・撥水(2)
静電気防止(3)
色
オレンジ(7)
グレー(8)
ブラック(5)
ブルー(6)
ホワイト(3)
材質(すべり止め)
- その他(11)
- ニトリルゴム(10)
- ポリウレタン(3)
ゲージ数
13(1)
15(20)
18(1)
13・15・18
全長(cm)
- 21(1)
- 22(19)
- 22.5(2)
- 22.7(1)
- 23(23)
- 23.5(2)
- 23.7(1)
- 23.9(1)
- 24(24)
- 24.5(1)
- 25(20)
- 26(6)
21・22・22.5・22.7・23・23.5・23.7・23.9・24・24.5・25・26
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(11)
- エスコ(49)
- アトム(44)
- SHOWA(ショーワグローブ)(43)
- COVER WORK(カバーワーク)(40)
- おたふく手袋(35)
- グローブマニア(川西工業)(34)
- TOWA(東和コーポレーション)(34)
- ユニワールド(33)
- 勝星産業(31)
- アンセル(30)
- コーコス信岡(26)
- TRUSCO(25)
- PUMA GLOVE(23)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(21)
- 丸和ケミカル(20)
- HANVO(ハンボ)(20)
- ミドリ安全(18)
- 富士手袋工業(天牛)(18)
- ブランドをもっと見る

phynomic lite
UVEX(ウベックス)¥769~税込¥846~1双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
UVEX(ウベックス)¥589~税込¥648~1双当日出荷クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
フィノミック オールラウンド
UVEX(ウベックス)¥719~税込¥791~1双当日出荷手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
フィノミック エックスフォーム HV
UVEX(ウベックス)¥629~税込¥692~1双当日出荷ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
フィノミック ライトーW
UVEX(ウベックス)¥579税込¥6371双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
フィノミック プロ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1双当日出荷ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング色ブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2
UVEX(ウベックス)¥509~税込¥560~1双当日出荷湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ色ブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
フィノミック ウェット
UVEX(ウベックス)¥569~税込¥626~1双当日出荷優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
ルビポール XS5001B
UVEX(ウベックス)¥279税込¥3071双当日出荷手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ユニライト 6605
UVEX(ウベックス)¥519~税込¥571~1双当日出荷通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、グリップ力、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 4122)
プロフィ XG 20A
UVEX(ウベックス)¥569税込¥6261双当日出荷傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
プロフィ ENB 20A
UVEX(ウベックス)¥529税込¥5821双当日出荷優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。仕様手の甲全面厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0553EN388規格EN388
フィノミック フォーム
UVEX(ウベックス)¥639~税込¥703~1双当日出荷優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。用途精密加工、組立作業、食品業界。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0550EN388規格EN388
ルビポール XS2001
UVEX(ウベックス)¥559~税込¥615~1双当日出荷手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ルビポール ENB5001B
UVEX(ウベックス)¥449税込¥4941双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)EN388規格EN388(CE0121)
ルビポール E2001
UVEX(ウベックス)¥459~税込¥505~1双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護厚さ(mm)0.9~1.3機能フィット感、柔軟性、通気性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ユニライト 7700
UVEX(ウベックス)¥499税込¥5491双当日出荷ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。用途精密組立。精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタンコーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
ユニプール 6639
UVEX(ウベックス)¥529税込¥5821双当日出荷高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4131)
ユニプール 6634
UVEX(ウベックス)¥429~税込¥472~1双当日出荷高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2機能柔軟性、軽量、耐摩耗性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティングNBR(ニトリルゴム)
ユニプール 6631
UVEX(ウベックス)¥369~税込¥406~1双当日出荷高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
ユニプール 6630
UVEX(ウベックス)¥329税込¥3621双当日出荷から翌々日出荷高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN0388(CE 4141)
プロフィ XG 20
UVEX(ウベックス)¥819~税込¥901~1双当日出荷傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN388(CE 3121)
プロフィ ENB 20
UVEX(ウベックス)¥699税込¥7691双当日出荷優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
コンタクト ENB20C
UVEX(ウベックス)¥529税込¥5821双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)