絞り込み
入数
- 1(21)
サイズ
- L(20)
- LL(10)
- M(23)
- S(22)
- SS(17)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(11)
吸汗速乾(5)
耐久性(3)
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性(13)
軽量(2)
通気性・透湿性(13)
防水・撥水(2)
静電気防止(3)
材質(すべり止め)
- その他(11)
- ニトリルゴム(10)
ゲージ数
15(18)
18(1)
色
オレンジ(7)
グレー(7)
ブラック(4)
ブルー(6)
ホワイト(2)
オレンジ・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 21(1)
- 22(16)
- 22.5(2)
- 22.7(1)
- 23(21)
- 23.5(2)
- 23.7(1)
- 23.9(1)
- 24(22)
- 24.5(1)
- 25(17)
- 26(6)
21・22・22.5・22.7・23・23.5・23.7・23.9・24・24.5・25・26
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(3)
- エスコ(28)
- アンセル(21)
- SHOWA(ショーワグローブ)(20)
- TOWA(東和コーポレーション)(11)
- ユニワールド(11)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- グローブマニア(川西工業)(9)
- TRUSCO(8)
- ATG(8)
- HANVO(ハンボ)(8)
- RS PRO(8)
- PUMA GLOVE(8)
- ミドリ安全(7)
- 丸和ケミカル(7)
- おたふく手袋(6)
- コーコス信岡(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 勝星産業(5)
- ブランドをもっと見る
「入数」から絞り込む
1(21)

phynomic lite
UVEX(ウベックス)¥769~税込¥846~1双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
UVEX(ウベックス)¥589~税込¥648~1双当日出荷クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
フィノミック オールラウンド
UVEX(ウベックス)¥719~税込¥791~1双当日出荷手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
フィノミック エックスフォーム HV
UVEX(ウベックス)¥629~税込¥692~1双当日出荷ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
フィノミック ライトーW
UVEX(ウベックス)¥579税込¥6371双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
フィノミック プロ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1双当日出荷ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング色ブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2
UVEX(ウベックス)¥509~税込¥560~1双当日出荷湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ色ブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
フィノミック ウェット
UVEX(ウベックス)¥569~税込¥626~1双当日出荷優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
ルビポール XS5001B
UVEX(ウベックス)¥279税込¥3071双当日出荷手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ユニライト 6605
UVEX(ウベックス)¥519~税込¥571~1双当日出荷通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、グリップ力、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 4122)
プロフィ XG 20A
UVEX(ウベックス)¥569税込¥6261双当日出荷傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
プロフィ ENB 20A
UVEX(ウベックス)¥529税込¥5821双当日出荷優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。仕様手の甲全面厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0553EN388規格EN388
フィノミック フォーム
UVEX(ウベックス)¥639~税込¥703~1双当日出荷優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。用途精密加工、組立作業、食品業界。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0550EN388規格EN388
ルビポール XS2001
UVEX(ウベックス)¥559~税込¥615~1双当日出荷手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ルビポール ENB5001B
UVEX(ウベックス)¥449税込¥4941双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)EN388規格EN388(CE0121)
ルビポール E2001
UVEX(ウベックス)¥459~税込¥505~1双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護厚さ(mm)0.9~1.3機能フィット感、柔軟性、通気性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ユニライト 7700
UVEX(ウベックス)¥499税込¥5491双当日出荷ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。用途精密組立。精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタンコーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
ユニプール 6634
UVEX(ウベックス)¥429~税込¥472~1双当日出荷高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。用途精密組立、精密加工。厚さ(mm)0.8~1.2機能柔軟性、軽量、耐摩耗性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティングNBR(ニトリルゴム)
プロフィ XG 20
UVEX(ウベックス)¥819~税込¥901~1双当日出荷傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングコーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティングゲージ数15EN388規格EN388(CE 3121)
プロフィ ENB 20
UVEX(ウベックス)¥699税込¥7691双当日出荷優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
コンタクト ENB20C
UVEX(ウベックス)¥529税込¥5821双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋