絞り込み
入数
- 1(56)
- 3(1)
- 5(1)
サイズ
- 3L(1)
- L(54)
- LL(48)
- M(60)
- S(46)
- SS(16)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(18)
吸汗速乾(5)
抗菌・防カビ(1)
消臭・防臭(2)
耐久性(16)
耐切創・耐突刺(10)
耐摩耗性(38)
耐油(18)
耐薬品(1)
軽量(4)
通気性・透湿性(23)
防水・撥水(3)
材質(すべり止め)
- その他(10)
- ニトリルゴム(47)
- ネオプレンゴム(1)
- ポリウレタン(1)
- 合成ゴム(4)
- 天然ゴム(1)
ゲージ数
15
10(6)
13(98)
18(20)
色
イエロー(4)
オレンジ(12)
グリーン(9)
グレー(25)
パープル(4)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(26)
ブルー(21)
ホワイト(2)
レッド(4)
迷彩色(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・迷彩色
全長(cm)
- 19.2~26.5(1)
- 19.2~26.7(1)
- 19.9~26.5(1)
- 20(1)
- 20.5(8)
- 20.6(1)
- 20.8~27.3(1)
- 21(10)
- 21.3(1)
- 21.5(9)
- 22(25)
- 22.5(17)
- 23(29)
- 23.5(9)
- 24(31)
- 24.5(7)
- 25(22)
- 25.5(2)
- 26(14)
- 27(2)
- 全長(cm)をもっと見る
19.2~26.5・19.2~26.7・19.9~26.5・20・20.5・20.6・20.8~27.3・21・21.3・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- UVEX(ウベックス)(18)
- アンセル(9)
- ATG(6)
- グローブマニア(川西工業)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ミドリ安全(3)
- ユニワールド(3)
- コーコス信岡(2)
- TRUSCO(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- 富士手袋工業(天牛)(2)
- 鈴木産業(2)
- HANVO(ハンボ)(2)
- シモン(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 三重化学工業(1)
- ホーケン(1)
- メカニクス(1)
- ペンギンエース(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・アンセル・ATG・グローブマニア(川西工業)・3M(スリーエム)・ミドリ安全・ユニワールド・コーコス信岡・TRUSCO・SIGNET(シグネット)・富士手袋工業(天牛)・鈴木産業・HANVO(ハンボ)・シモン・TOWA(東和コーポレーション)・三重化学工業・ホーケン・メカニクス・ペンギンエース・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
商品豆知識
「入数」から絞り込む
1(56)
3(1)
5(1)

快適グリップグローブ
(75件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2販売区分業務用
コンフォートグリップグローブ 3双パック
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(3双)当日出荷通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
一般作業用コンフォートグリップグローブ
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(5色×1双)当日出荷手にフィットし、細かい作業に適しています。用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
コンフォートグリップグローブ
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
ハイフレックス フォームグレー
アンセル(18件のレビュー)¥639税込¥7031双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
ニトロックプレミアム
コーコス信岡(14件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム
アンセル(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム
WONDER GRIP オイルガード
ユニワールド(1件のレビュー)¥589税込¥6481双当日出荷指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
食品衛生法適合 ニトリル背抜き手袋 MagneX538(マグネックス538)
TOWA(東和コーポレーション)¥499税込¥5491双当日出荷新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、搬送・仕分け・組立など幅広い作業に対応します。特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しており、段ボールやコンテナなどの取り扱いにも優れた性能を発揮します。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しており、ハードな作業環境でも長く使用でき、交換頻度の低減によるコスト削減にも貢献します。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15ゲージの組み合わせが、手にしっかりフィットし、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、仕分けや検品など、指先を使う細かな作業にも適しています。コーティング部分は2層コート構造により、液体が染み込みにくく、さまざまな作業環境に対応可能です。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しており、安定したグリップ力を維持します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しており、衛生面にも配慮しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOCフリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」仕様です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しているため、食品関連の現場でもご使用いただけます。用途食品工場。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。運送、物流倉庫作業。土木建築、農業、園芸。検品・仕分け・ピッキング作業。梱包・包装・出荷準備作業。清掃・衛生管理作業など。材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.2色ブルー/ブルー適合規格食品衛生法ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiFlex AD-APT 42-874
ATG¥549税込¥6041双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex 34-874
ATG¥549税込¥6041双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
WONDER GRIP オリバ
ユニワールド¥499税込¥5491双当日出荷整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
phynomic lite
UVEX(ウベックス)¥769~税込¥846~1双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
BEST GRIP ブレステック
HANVO(ハンボ)¥379税込¥4171双当日出荷手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840
アンセル¥2,498税込¥2,7481双当日出荷JIS T 8116適合品です。作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
ニトロックFOAMプレミアム
コーコス信岡¥489税込¥5381双当日出荷から3日以内出荷凹凸編み製法 平織仕様 段差編み 2重編み ニトリルゴム入数(双)1機能耐油、耐突刺、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15
オイルガード
HANVO(ハンボ)¥439税込¥4831双当日出荷手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ手袋 GG-007(5双入り)
シモン¥1,698税込¥1,8681袋(5双)当日出荷から5日以内出荷グリップ手袋、手にフィットしてしっかりグリップ。15ゲージ/ニトリルコーティング用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。材質ポリエステル・スパンデックス色ブラック入数(双)1機能耐油、耐摩耗、グリップ力材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15
耐切創手袋ハイフレックス 11-561
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。厚さ(mm)1.1入数(双)1機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感耐切創性XCEN388規格4X42C(2016)
サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋
富士手袋工業(天牛)¥299税込¥3291双当日出荷から5日以内出荷原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。規格EN388:2016エコマーク認定認定入数(双)1材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1、EN ISO無し耐突刺し性1耐引裂き性2グリーン購入法適合再生材使用率(%)60エコマーク認定番号23103005再生材使用使用
プレミアムニトキャッチ
富士手袋工業(天牛)¥239税込¥2631双当日出荷から4日以内出荷ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。色オリーブグリーン/ブラック規格EN388:2016材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス材質(掌側)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2
ATG MaxiFlex 34-875(手の甲3/4コーティング)
ATG¥789税込¥8681双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291双当日出荷通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
エアフォーミー
ホーケン¥359税込¥3951双当日出荷から4日以内出荷ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。 15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。 特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。
ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)
ATG¥799税込¥8791双当日出荷滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XL
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291双当日出荷通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-58
Duo ワンダーグリップ デュオ
ユニワールド¥469税込¥5161双当日出荷から4日以内出荷手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
フィノミック オールラウンド
UVEX(ウベックス)¥719~税込¥791~1双当日出荷手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
スピードニット エコ S6DE-58
メカニクス¥9,598税込¥10,5581箱(12双)当日出荷グローブ1双につきリサイクルされたPETボトル4本分を再利用しています。高い柔軟性を持つ15ゲージのスパンデックスナイロンニット構造ですり傷や裂傷から手を保護します。快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。フォームニトリルコーティングにより、非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。材質ポリエステル、リサイクルポリエステル、ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数15
背抜き手袋ハイフレックス
アンセル¥659税込¥7251双当日出荷JIS T 8116適合品です。特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー用途機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。トラスコ品番320-5631材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色グレー/ブラックサイズLL全長(cm)19.2~26.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)ブラックゲージ数15
ATG MaxiFlex 34-845(手の甲3/4コーティング・ドット付)
ATG¥849税込¥9341双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング4分の3、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
メカピタ
鈴木産業¥489税込¥5381双4日以内出荷編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フィノミック エックスフォーム HV
UVEX(ウベックス)¥629~税込¥692~1双当日出荷ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋