絞り込み
入数
- 1(19)
- 3(4)
- 5(1)
サイズ
- L(1)
- M(7)
- S(19)
機能
タッチパネル対応(2)
伸縮性・柔軟性(8)
抗菌・防カビ(1)
消臭・防臭(1)
耐久性(4)
耐摩耗性(10)
耐油(8)
耐溶剤(1)
軽量(2)
通気性・透湿性(11)
材質(すべり止め)
- その他(1)
- ニトリルゴム(24)
- 合成ゴム(1)
ゲージ数
13(9)
15(10)
18(1)
色
イエロー(4)
オレンジ(2)
グリーン(6)
グレー(7)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラック(10)
ブルー(13)
ホワイト(1)
レッド(4)
迷彩色(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・迷彩色
全長(cm)
- 21
- 19(2)
- 20(12)
- 20.5(12)
- 20.6(3)
- 21.3(2)
- 21.5(19)
- 22(90)
- 22~27(3)
- 22.5(35)
- 23(105)
- 23.5(30)
- 24(99)
- 24.5(28)
- 25(85)
- 25.5(12)
- 26(41)
- 26.5(3)
- 27(8)
- 30(7)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- コーコス信岡(3)
- ミドリ安全(3)
- ユニワールド(3)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- ジェイワークスプランニング(2)
- おたふく手袋(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- 勝星産業(1)
- アンセル(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- 76(ナナロク)(1)
- ATG(1)
モノタロウ・コーコス信岡・ミドリ安全・ユニワールド・ACE GLOVE(エースグローブ)・3M(スリーエム)・TRUSCO・ジェイワークスプランニング・おたふく手袋・グローブマニア(川西工業)・SHOWA(ショーワグローブ)・勝星産業・アンセル・UVEX(ウベックス)・76(ナナロク)・ATG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
商品豆知識
「入数」から絞り込む
1(19)
3(4)
5(1)

快適グリップグローブ
(75件のレビュー)¥329税込¥3621双当日出荷背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2販売区分業務用
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル
ユニワールド(35件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
一般作業用コンフォートグリップグローブ
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(5色×1双)当日出荷手にフィットし、細かい作業に適しています。用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
コンフォートグリップグローブ
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥769税込¥8461双当日出荷通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム
ニトロックプレミアム3双入り
コーコス信岡(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(3双)当日出荷特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
テクノトップ
グローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3双)当日出荷から9日以内出荷手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
NIKE GRIND Tuff × Air
SHOWA(ショーワグローブ)¥549税込¥6041双当日出荷通気性に優れ、ムレにくく快適です。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。用途─材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム
おたふく手袋(2件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷極上のフィット感。 伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。 耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。 スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。 スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
デオドラントニトロック
コーコス信岡¥489税込¥5381双当日出荷から3日以内出荷サニタイズ加工 手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用 異なる2種類の糸を使用 凹凸編み入数(双)1機能抗菌、消臭、蒸れにくい材質(すべり止め)ニトリルゴム
CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋
勝星産業¥379税込¥4171双当日出荷から6日以内出荷指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スワイプグローブNBR
コーコス信岡¥189税込¥2081双当日出荷から3日以内出荷手のひら部分は耐油性に優れ、引き裂きに強い発泡ニトリルゴムコーティング。タッチパネル対応用途金属部品加工/部品製造業/組み立て作業/土木・建築業色ブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)
ATG¥799税込¥8791双当日出荷滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
AG750 ピッタリグルーヴ
ACE GLOVE(エースグローブ)¥319税込¥3511双当日出荷むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。機能通気性
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
ミドリ安全¥999税込¥1,0991袋(3双)当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
WONDER GRIP ニトフリーダム
ユニワールド(1件のレビュー)¥309税込¥3401双当日出荷手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
AG752 ニトフレックス
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3双)3日以内出荷むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。色ホワイト機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄
TRUSCO¥169~税込¥186~1双当日出荷発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
ミドリ安全¥359税込¥3951双当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
カラーニトリル背抜き手袋
TRUSCO¥159~税込¥175~1双当日出荷スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
ぴたっ手 グリーン
ジェイワークスプランニング¥389税込¥4281双6日以内出荷ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
ぴたっ手 エンジ
ジェイワークスプランニング¥389税込¥4281双6日以内出荷ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842
アンセル¥819税込¥9011双当日出荷JIS T 8116適合品です。サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数15
ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング色ブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋


































![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)