絞り込み
入数
  • 1
  • 3(17)
  • 5(5)
  • 10(20)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
サイズ
  • 3L(7)
  • L(143)
  • LL(103)
  • M(154)
  • S(119)
  • SS(26)
  • フリー(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(57)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能吸汗速乾(6)
  • 機能抗菌・防カビ(11)
  • 機能消臭・防臭(10)
  • 機能耐久性(33)
  • 機能耐切創・耐突刺(36)
  • 機能耐摩耗性(108)
  • 機能耐油(81)
  • 機能耐薬品(5)
  • 機能軽量(6)
  • 機能通気性・透湿性(74)
  • 機能防水・撥水(6)
  • 機能静電気防止(4)
材質(すべり止め)
  • その他(9)
  • ニトリルゴム(153)
  • ネオプレンゴム(2)
  • ポリウレタン(4)
  • 合成ゴム(14)
  • 天然ゴム(4)
ゲージ数
  • ゲージ数10(6)
  • ゲージ数13(72)
  • ゲージ数15(56)
  • ゲージ数18(16)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(13)
  • 色グリーン(18)
  • 色グレー(63)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(7)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(58)
  • 色ブルー(55)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(13)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
全長(cm)
  • 20(7)
  • 20.5(11)
  • 20.6(3)
  • 21(19)
  • 21.3(2)
  • 21.5(15)
  • 22(68)
  • 22~27(3)
  • 22.5(26)
  • 22.7(2)
  • 23(77)
  • 23.5(23)
  • 24(75)
  • 24.5(18)
  • 25(63)
  • 25.5(9)
  • 25.8(3)
  • 26(29)
  • 27(6)
  • 30(3)
20・20.5・20.6・21・21.3・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・25.8・26・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(25)
  • UVEX(ウベックス)(21)
  • アンセル(19)
  • ユニワールド(11)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(10)
  • TOWA(東和コーポレーション)(8)
  • ATG(8)
  • TRUSCO(6)
  • HANVO(ハンボ)(6)
  • おたふく手袋(4)
  • コーコス信岡(4)
  • ミドリ安全(4)
  • COVER WORK(カバーワーク)(4)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 勝星産業(3)
  • 富士手袋工業(天牛)(3)
  • ジェイワークスプランニング(3)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(3)
モノタロウ・エスコ・UVEX(ウベックス)・アンセル・ユニワールド・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ATG・TRUSCO・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・コーコス信岡・ミドリ安全・COVER WORK(カバーワーク)・ダンロップ ホームプロダクツ・3M(スリーエム)・勝星産業・富士手袋工業(天牛)・ジェイワークスプランニング・ACE GLOVE(エースグローブ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1
3(17)
5(5)
10(20)
12(1)
25(1)
100(1)
300(1)
500(1)
750(1)
  • 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング

    モノタロウ(81件のレビュー)
    169税込186
    1双
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    398税込438
    1双
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップNo.380R

    SHOWA(ショーワグローブ)(63件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
  • 快適グリップグローブ モノタロウ

    快適グリップグローブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
    用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。厚さ(mm)2販売区分業務用
  • 背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング

    モノタロウ(14件のレビュー)
    109税込120
    1双
    当日出荷
    ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
    用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴムブラックエコマーク認定認定機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13エコマーク認定番号24 103 005
  • マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    マイクログリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
    用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル

    ユニワールド(35件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
    用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO

    TOWA(東和コーポレーション)(75件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
    用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
  • 組立検査用ニトリル手袋 TRUSCO

    組立検査用ニトリル手袋

    TRUSCO(42件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
    用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
  • コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
    用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1
  • 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップクラスター

    SHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(53件のレビュー)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業強度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス)

    TOWA(東和コーポレーション)(7件のレビュー)
    409税込450
    1双
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 SG

    TOWA(東和コーポレーション)(16件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル

    ユニワールド(8件のレビュー)
    429税込472
    1双
    当日出荷
    装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
    用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812

    アンセル(2件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
    用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • ニトロックプレミアム コーコス信岡

    ニトロックプレミアム

    コーコス信岡(14件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
    用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
  • ハイフレックス フォームグレー アンセル

    ハイフレックス フォームグレー

    アンセル(18件のレビュー)
    639税込703
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
    用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
  • HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)

    HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    579税込637
    1双
    当日出荷
    こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
    用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)

    護(MAMORI)02

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    849税込934
    1双
    当日出荷
    コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
    用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)グレー
  • 現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ)

    現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

    ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
    用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • デジハンド パワフルフィット ストロング ダンロップ ホームプロダクツ

    デジハンド パワフルフィット ストロング

    ダンロップ ホームプロダクツ(9件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
    用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。厚さ(mm)1
  • 高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)

    高耐切創性手袋ニトリル背抜き

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
    厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
  • コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    739税込813
    1双
    当日出荷
    コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
    用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド
  • WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta Plus(デルタプラス)

    WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋

    Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)
    889税込978
    1双
    当日出荷
    完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
    タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム
  • PUMA GLOVE フレックスプラス PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE フレックスプラス

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
    129税込142
    1双
    当日出荷
    手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
  • ピッタリ背抜き(強力ロングタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    ピッタリ背抜き(強力ロングタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    389税込428
    1双
    当日出荷
    すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ! 原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。 袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。 13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。 洗濯により繰り返し使えます。 背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
    用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)仕様裏付き厚さ(mm)約1.0タイプ強力ロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダーグリップ ブレス ユニワールド

    ワンダーグリップ ブレス

    ユニワールド(2件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

    アンセル(8件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
    用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
  • フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
  • 高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業)

    高耐切創性手袋ニトリルナックル

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
    厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
  • PUMA GLOVE ロック&オイル PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE ロック&オイル

    PUMA GLOVE
    362税込398
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く水にも油にも優れたグリップ力
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などグレー入数(双)1機能耐摩耗、耐水、耐油RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOLD(ホールド)(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)

    HOLD(ホールド)(タグ付)

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569

    TOWA(東和コーポレーション)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
    用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋

    ニトリル背抜き手袋

    おたふく手袋(4件のレビュー)
    229税込252
    1双
    当日出荷
    耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
    用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2
  • 手甲保護手袋 プロテコーフィット アトム

    手甲保護手袋 プロテコーフィット

    アトム
    819税込901
    1双
    当日出荷
    手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
    用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など機能通気性
  • テクノトップ グローブマニア(川西工業)

    テクノトップ

    グローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
    用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋