絞り込み
入数
  • 1(110)
  • 3(7)
  • 5(3)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 750(1)
サイズ
  • S
  • 3L(10)
  • 7号(1)
  • L(200)
  • LL(141)
  • M(214)
  • SS(34)
  • その他(1)
  • フリー(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(40)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能吸汗速乾(4)
  • 機能抗菌・防カビ(8)
  • 機能消臭・防臭(8)
  • 機能耐久性(27)
  • 機能耐切創・耐突刺(25)
  • 機能耐摩耗性(69)
  • 機能耐油(48)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(5)
  • 機能通気性・透湿性(48)
  • 機能防水・撥水(3)
  • 機能静電気防止(4)
材質(すべり止め)
  • その他(10)
  • ニトリルゴム(100)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリウレタン(4)
  • 合成ゴム(8)
  • 天然ゴム(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(57)
  • ゲージ数15(45)
  • ゲージ数18(12)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(12)
  • 色グリーン(17)
  • 色グレー(51)
  • 色パープル(7)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(45)
  • 色ブルー(48)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(13)
  • 色柄物(1)
  • 色迷彩色(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
全長(cm)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.2~26.7(1)
  • 20(9)
  • 20~25(1)
  • 20.5(11)
  • 20.6(3)
  • 21(19)
  • 21~25.5(1)
  • 21~28.5(1)
  • 21.3(1)
  • 21.5(6)
  • 21.7(1)
  • 22(31)
  • 22~27(2)
  • 22.5(7)
  • 23(30)
  • 23.5(2)
  • 23.9(1)
  • 24(5)
18・19・19.2~26.7・20・20~25・20.5・20.6・21・21~25.5・21~28.5・21.3・21.5・21.7・22・22~27・22.5・23・23.5・23.9・24・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • UVEX(ウベックス)(22)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(17)
  • アンセル(13)
  • TOWA(東和コーポレーション)(8)
  • ATG(8)
  • TRUSCO(7)
  • COVER WORK(カバーワーク)(7)
  • コーコス信岡(5)
  • おたふく手袋(4)
  • ミドリ安全(4)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(4)
  • HANVO(ハンボ)(4)
  • エスコ(3)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • 勝星産業(3)
  • ジェイワークスプランニング(3)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • アトム(2)
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・SHOWA(ショーワグローブ)・アンセル・TOWA(東和コーポレーション)・ATG・TRUSCO・COVER WORK(カバーワーク)・コーコス信岡・おたふく手袋・ミドリ安全・ダンロップ ホームプロダクツ・HANVO(ハンボ)・エスコ・グローブマニア(川西工業)・勝星産業・ジェイワークスプランニング・ACE GLOVE(エースグローブ)・3M(スリーエム)・アトム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(110)
3(7)
5(3)
10(9)
12(1)
750(1)
  • 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)
    349税込384
    1双ほか
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング

    モノタロウ(81件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティングニトリルゴム
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    419税込461
    1双ほか
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップNo.380R

    SHOWA(ショーワグローブ)(64件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
  • 背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング

    モノタロウ(14件のレビュー)
    109税込120
    1双ほか
    当日出荷
    ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
    用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴムブラックエコマーク認定認定機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13エコマーク認定番号24 103 005
  • ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5双)
    当日出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
    用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7入数(双)5機能耐摩耗性、耐油性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    マイクログリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
    用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO

    TOWA(東和コーポレーション)(75件のレビュー)
    339税込373
    1双ほか
    当日出荷
    天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
    用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
  • 一般作業用コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    一般作業用コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(5色×1双)
    当日出荷
    手にフィットし、細かい作業に適しています。
    用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双厚さ(mm)1適合規格EN388規格ゲージ15ゲージ編
  • 組立検査用ニトリル手袋 TRUSCO

    組立検査用ニトリル手袋

    TRUSCO(42件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
    用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業厚さ(mm)約0.7
  • コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)
    用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
  • 組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)

    組立グリップクラスター

    SHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス)

    TOWA(東和コーポレーション)(7件のレビュー)
    429税込472
    1双ほか
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812

    アンセル(2件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
    用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • 護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)

    護(MAMORI)02

    SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイフレックス フォームグレー アンセル

    ハイフレックス フォームグレー

    アンセル(18件のレビュー)
    639税込703
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
    用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
  • ニトロックプレミアム コーコス信岡

    ニトロックプレミアム

    コーコス信岡(14件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
    用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
  • ニトリルゴム背抜き10双組 久冨勝

    ニトリルゴム背抜き10双組

    久冨勝(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(10双)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエステル素材の手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプで通気性が良いお買い得な作業手袋です。
    用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップ Type-R 3双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途建設業。塗装業。ガーデニング。登山。作業全般。スポーツ全般材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他ネイビー
  • 現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ)

    現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

    ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
    用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • 高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)

    高耐切創性手袋ニトリル背抜き

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
    厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
  • ピッタリ背抜き(強力ロングタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    ピッタリ背抜き(強力ロングタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(8件のレビュー)
    389税込428
    1双
    当日出荷
    すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ! 原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。 袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。 13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。 洗濯により繰り返し使えます。 背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
    用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)仕様裏付き厚さ(mm)約1.0タイプ強力ロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジハンド パワフルフィット ストロング ダンロップ ホームプロダクツ

    デジハンド パワフルフィット ストロング

    ダンロップ ホームプロダクツ(9件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
    用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。厚さ(mm)1
  • PUMA GLOVE フレックスプラス PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE フレックスプラス

    PUMA GLOVE(1件のレビュー)
    362税込398
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

    アンセル(8件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
    用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
  • 業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
    129税込142
    1双ほか
    当日出荷
    手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
  • テクノトップ グローブマニア(川西工業)

    テクノトップ

    グローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
    349税込384
    1双ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
    用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!厚さ(mm)1厚さ(cm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ニトリル背抜き10P

    HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10双)
    当日出荷
    手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
    用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフキャッチライト 背抜き手袋 ニトリル おたふく手袋

    ソフキャッチライト 背抜き手袋 ニトリル

    おたふく手袋
    129税込142
    1双ほか
    4日以内出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたニトリル背抜き手袋
    用途油作業・メンテナンス・組立・土木建築材質手袋:ポリエステル100% コーティング部:ニトリルゴムグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG MaxiFlex AD-APT 42-874 ATG

    ATG MaxiFlex AD-APT 42-874

    ATG
    549税込604
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569

    TOWA(東和コーポレーション)
    739税込813
    1双
    当日出荷
    手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
    用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOLD(ホールド)(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)

    HOLD(ホールド)(タグ付)

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手) ATG

    ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手)

    ATG
    699税込769
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブルー入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
  • ニトリル背抜き手袋 TRUSCO

    ニトリル背抜き手袋

    TRUSCO(4件のレビュー)
    249税込274
    1双
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。
    用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など厚さ(mm)1.5
  • ATG MaxiFlex 34-874 ATG

    ATG MaxiFlex 34-874

    ATG
    549税込604
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • パワフルフィットストロングストレッチライナー ダンロップ ホームプロダクツ

    パワフルフィットストロングストレッチライナー

    ダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
    用途油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。日曜大工。その他一般作業。材質表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%厚さ(mm)1機能柔軟性・伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0540
  • 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    389税込428
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
    用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
  • 薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全

    薄手ニトリルコーティング背抜き手袋

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
  • S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)

    S-TEX Alpha XC820

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋