絞り込み
入数
- 1(26)
- 5(1)
- 10(1)
- 500(1)
- 750(1)
サイズ
- SS
- 3L(10)
- 7号(1)
- L(200)
- LL(141)
- M(214)
- S(151)
- その他(1)
- フリー(4)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(10)
吸汗速乾(3)
抗菌・防カビ(1)
消臭・防臭(1)
耐久性(6)
耐切創・耐突刺(7)
耐摩耗性(17)
耐油(3)
軽量(1)
通気性・透湿性(18)
防水・撥水(2)
静電気防止(5)
材質(すべり止め)
- その他(10)
- ニトリルゴム(14)
- ポリウレタン(1)
- 合成ゴム(1)
ゲージ数
13(3)
15(16)
18(6)
色
イエロー(1)
オレンジ(4)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(7)
ブラウン(1)
ブラック(9)
ブルー(11)
ホワイト(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 20(1)
- 20~25(1)
- 20.1(1)
- 21~25.5(1)
- 21.9~26.1(1)
- 22(20)
- 22~27(1)
- 22.2(1)
- 22.7(1)
- 23~28(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(3)
20・20~25・20.1・21~25.5・21.9~26.1・22・22~27・22.2・22.7・23~28・24・25・30
ブランド
- UVEX(ウベックス)(17)
- アンセル(7)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- 桜井(2)
- オカモト(1)
- ミドリ安全(1)
- ハネウェル(1)
- メカニクス(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
- ネオプレーン(1)
UVEX(ウベックス)・アンセル・TOWA(東和コーポレーション)・桜井・オカモト・ミドリ安全・ハネウェル・メカニクス・HANVO(ハンボ)・ネオプレーン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
商品豆知識
「入数」から絞り込む
1(26)
5(1)
10(1)
500(1)
750(1)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812
アンセル(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816
アンセル(1件のレビュー)¥479税込¥5271双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。厚さ(mm)0.87入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849
アンセル¥269~税込¥296~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)1.15入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
phynomic lite
UVEX(ウベックス)¥769~税込¥846~1双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568
TOWA(東和コーポレーション)¥569税込¥6261双当日出荷指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3色ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
BEST GRIP プロスペックアルティマ10P
HANVO(ハンボ)¥2,598税込¥2,8581セット(10双)当日出荷から3日以内出荷特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
アンセル(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840
アンセル¥2,498税込¥2,7481双当日出荷JIS T 8116適合品です。作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
UVEX(ウベックス)¥589~税込¥648~1双当日出荷クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
フィノミック オールラウンド
UVEX(ウベックス)¥719~税込¥791~1双当日出荷手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528
アンセル¥319~税込¥351~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。厚さ(mm)1.08入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム
フィノミック エックスフォーム HV
UVEX(ウベックス)¥629~税込¥692~1双当日出荷ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
フィノミック ライトーW
UVEX(ウベックス)¥579税込¥6371双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
フィノミック プロ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
アクティブグリップ アドバンス
TOWA(東和コーポレーション)¥419税込¥4611双3日以内出荷ニトリルWコーティングで安心・安全・効率をサポート(独自のスベリ止め加工と手のひら面のダブルコートが、激しい作業にもしなやかタッチで応えます)。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」を施しているため、高いグリップ力を発揮します。屋外作業も紫外線からしっかりガードします用途金属部品加工。機械のオペレーション。機械部品製造組立。家電製品組立。土木建築。運搬作業。農業。園芸。酪農。収穫材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン色グレーサイズXS全長(cm)22.0±2.0中指長(cm)7.3±0.5手のひらまわり(cm)15.0±1.0
0403 防水ネオプレーンブローブ
ネオプレーン¥2,898税込¥3,1881双当日出荷から9日以内出荷完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に仕様防水・防寒材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2
UVEX(ウベックス)¥509~税込¥560~1双当日出荷湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ色ブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
フィノミック ウェット
UVEX(ウベックス)¥569~税込¥626~1双当日出荷優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
ルビポール XS5001B
UVEX(ウベックス)¥279税込¥3071双当日出荷手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ユニライト 6605
UVEX(ウベックス)¥519~税込¥571~1双当日出荷通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、グリップ力、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 4122)
スピードニット エコ S6DE-58
メカニクス¥9,598税込¥10,5581箱(12双)当日出荷グローブ1双につきリサイクルされたPETボトル4本分を再利用しています。高い柔軟性を持つ15ゲージのスパンデックスナイロンニット構造ですり傷や裂傷から手を保護します。快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。フォームニトリルコーティングにより、非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。材質ポリエステル、リサイクルポリエステル、ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数15
キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入)
桜井¥41,980税込¥46,1781箱(1500枚)翌々日出荷から3日以内出荷クラス10対応のニトリルグローブです。 帯電防止仕様でダブルパック品です。 薄手でフィット感があります。 全長30cmのロングタイプです。 従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています。 抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります。厚さ(mm)指0.13、手のひら0.08、袖口0.06入数(双)750機能帯電防止粉有無粉なし
キムテクピュアG3ホワイトニトリルグローブ(1000枚入)
桜井¥49,980税込¥54,9781箱(1000枚)翌々日出荷から3日以内出荷クラス10対応のニトリルグローブです。 帯電防止仕様でダブルパック品です。 全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。 全長30cmのロングタイプです。厚さ(mm)指0.16、手のひら0.13、袖口0.1入数(双)500機能帯電防止粉有無粉なし
フィノミック フォーム
UVEX(ウベックス)¥639~税込¥703~1双当日出荷優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。用途精密加工、組立作業、食品業界。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0550EN388規格EN388
No1220PVCディスポPFロングSS
オカモト¥22,980税込¥25,2781セット(10袋)当日出荷特殊内面処理によるパウダーフリー手袋です。用途半導体デバイス前処理工程・一般精密機器の組立作業に仕様パッククリーンパック(左右兼用)トラスコ品番828-0184材質塩化ビニール(PVC)質量(g)700入数(双)5
ルビポール XS2001
UVEX(ウベックス)¥559~税込¥615~1双当日出荷手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
ルビポール ENB5001B
UVEX(ウベックス)¥449税込¥4941双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)EN388規格EN388(CE0121)
ルビポール E2001
UVEX(ウベックス)¥459~税込¥505~1双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護厚さ(mm)0.9~1.3機能フィット感、柔軟性、通気性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
プロフィ ENB 20
UVEX(ウベックス)¥699税込¥7691双当日出荷優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
コンタクト ENB20C
UVEX(ウベックス)¥529税込¥5821双当日出荷人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋










































![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)