絞り込み
ブランド
- WI+AK(5)
- エスコ(2)
- メディプラン(2)
- モリタ宮田(2)
- ELIDE FIRE BALL(2)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マルヤマエクセル(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンカ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- GENTOS(1)
- ヒラカワコーポレーション(1)
- タンゲ化学工業(1)
- ファイテック(1)
- モリタ防災テック(1)
- 東京都葛飾福祉工場(1)
- Performance Tool(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo
マルヤマエクセル(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
ファイヤーブランケット(家庭消火布)
ヒラカワコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷被せるだけで初期消火!用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー
ファイヤーブランケット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)色(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具
マカン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(400g)6日以内出荷誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
ファイヤーブランケット
GENTOS(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個5日以内出荷もしもの時の備えにフレイムブレーカー。フレイムブレイカーは、高耐熱繊維で作られた防火用シートです。火を覆って、被害を最小限に抑えるシート。キッチンやアウトドアでの炎を素早く覆うことで、煙や炎の広がりの防止可。軽量で簡単に取り出せるので、誰でもスムーズに使用可能。用途小規模な火災の初期消火。キッチンなどで発生した油火災や電気火災などに素早く対応。衣服に火がついた場合の消火。人の体に巻きつけて火の延焼を抑える事ができる。避難時の防護具として使用。火災現場から避難する際に、火や熱から身を守るために体を覆う。火元の遮断。火が広がるのを防ぐために、燃えている物にかぶせて酸素を遮断。工場や実験室での安全対策。溶接作業や化学実験など、火花や高温物質が飛ぶ可能性のある場所での安全対策。キャンプやアウトドアでの緊急用具。焚き火の事故などへの備え。材質グラスファイバー、ポリエステル、ナイロン質量(g)500準拠規格防炎1級適合(JIS Z 2150規格)/EN1869:2019 ASTM F1989準拠耐熱温度(℃)550
初期消火救命ボール(ミニサイズ)
ELIDE FIRE BALL¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から5日以内出荷炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
ZETEX ファイヤーブランケット
ニューテックス・インダストリー社¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
ファイヤーブランケット
Performance Tool¥1,998税込¥2,1981個(1個)4日以内出荷初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100
ひけシート フック付 防災用消火シート 防災安全協会・EU規格準拠
FSC藤原産業(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷火元に被せるだけで初期消火が行える防炎用シートのひけシートです。グラスファイバー製で(耐熱温度 約550℃)。国内では防災安全協会に認証されました。厳格なEU規格準拠、ヨーロッパの標準規格(EN1869:2019)に準拠した品質管理を遵守しています。シート状で軽く、扱いやすいため、すばやく火元に被せることで初期消火が行えます。ガラス繊維のシートに窒息消火の効果を高めるシリコンコーティングを施しています。消火器に次ぐ「セカンド消火ツール」として最適です。キッチン、ストーブ、灰皿、線香、モバイルバッテリー等、日常生活に潜む危険対策として安心です。シートを被れば炎から身を守りつつ避難用としての利用も可能です。災害時の防災対策としても備えられます。付属品粘着フック寸法(m)1.2×1.2
消える魔球 maQシリーズ
メディプラン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷今までにない、誰にでも使いやすい「ボール型投てき型」消火用具。消火器と違い、「パニックで操作を間違えた」、「炎の熱で近づけず消火できない」、という事が無く、高齢者にも使いやすい消火用具です。家庭の各部屋に、店舗火災の備えに、自動車火災、船舶火災などに。火元に向かって投げるだけ、なので事前の知識は全く不要。野球の硬式ボールと同じ大きさ。小さく投げやすいので女性やお子様でも投げやすく、命中しやすい。消火能力は水の約10倍。わずか3~5秒で消火できます。割れる事によって発生するアンモニアガスと炭酸ガスが燃焼の要素を断つ事により消火します。京都大学名誉教授推薦。天ぷら油火災、通電状態の電気火災には使用しないで下さい。日本製。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×75本体質量(g)206主成分【消化剤】炭酸カリウム、浸潤材材質(内容器)スチロール樹脂アズワン品番63-5482-79
初期消火救命ボール(レギュラーサイズ)
ELIDE FIRE BALL¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
ファイテック天ぷら油用消火剤
ファイテック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鍋に入れるだけ、簡単消化。消化後はゲル状に固まり、冷却後は可燃ごみとして処分可能。食品添加物レベルの安全基準をクリアした消火剤なので、消火剤を使用した鍋は洗って再利用することが可能。用途調理時の火災に。材質消火剤:炭酸カリウム、他形状棒状の箱型容量(mL)80最適油量(L)1.5
簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式
モリタ防災テック¥89,980税込¥98,9781本当日出荷レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様蓄圧式、リサイクルシール付トラスコ品番818-8784質量(kg)37.1高さ(mm)900機能ストップ機能アズワン品番64-9482-67放射時間約45秒放射距離5~9m薬剤量(kg)20.0設計標準使用期限10年
投てき用消火用具 FT‐01
エコワン¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷投てき用消火用具 FT‐01は、火災の火元にボトルを投げて使用する消火剤です。ニオイがほとんどない中性の消火剤なので、一般家庭や人の集まる場所でも安全に保管・使用いただけます。本品は、厳しい温度変化にも対応が可能。日本全国の住宅で安心してご使用いただけます。用途災害時、緊急時に非常用として。付属品保護バック、取扱説明書寸法(mm)ボトル:縦195×直径65寸法(cm)保存バック:縦23.5×横10.5×奥行11
ファイヤーブランケット
コクゴ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から7日以内出荷火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
ファイヤーブランケット
セーフラン安全用品¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56色オレンジ+反射ライン(シルバー)サイズ大人用寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550入数1個
天ぷら油火災用消火用具
WI+AK¥2,698税込¥2,9681本当日出荷1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本) 消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8412高さ(mm)370放射時間5~15秒薬剤量(g)100
投てき型消火用具
WI+AK¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。 一秒を争う初期消火に効果抜群です。 脱出ルートの確保にも有効です。 廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。 ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。 ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番217-8410高さ(mm)210薬剤量(kg)0.6
天ぷら油火災用消火用具
WI+AK¥1,088税込¥1,1971本当日出荷2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。 箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8411高さ(mm)400放射時間5~15秒薬剤量(g)90
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒
モリタ宮田(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L種類第三種浸潤剤等入り水使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)感知方式易融性金属放射時間約12秒薬剤量(kg)3作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)総質量(kg)約6
スペースシュッパー
モリタ宮田(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)仕様消火薬剤:粉末(ABC)材質薬剤貯蔵容器:SECC全高(mm)198胴径(Φmm)243認定番号評13-060号放射時間約5秒薬剤量(kg)3面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2総質量(kg)約4.8
自動破裂投げる消火用具 ボトルタイプ
WI+AK¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番617-2919薬剤量(kg)0.6![[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277185-251027-02.jpg)
[投てき式]簡易消火器(A火災用)
エスコ¥6,000税込¥6,6001本翌日出荷普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。用途普通火災による初期消火使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン質量(g)1060使用温度範囲(℃)-10~50主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩液性アルカリ性保証期間6年サイズ(mm)83×202(H)薬剤量(mL)800
難燃タオル
エスコ¥3,990税込¥4,3891枚翌日出荷難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。色ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
ファイヤーブランケット
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷火元をすっぽりとおおう広い布地。 火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 付属専用ケースで壁に設置可能。 緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。 タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。 火災発生時の防災頭幅としても利用可能。 英国規格:BS476 Part7に合格。































![[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277185-251027-02.jpg)