道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトコーンM サンセルフソフトコーンMサンセルフ(15件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット(10本)
4日以内出荷
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。赤×白(3M製高輝度反射シール)付属品アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE
ソフトコーン1000 モノタロウソフトコーン1000モノタロウ
53,980税込59,378
1箱(10本)
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000取扱説明書(1.3MB)
ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフソフトコーンM ノンベースタイプサンセルフ(7件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット(10本)
4日以内出荷
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
仕様M16ボルト埋め込タイプ材質ポリウレタン台座寸法(mm)100
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)藤本産業(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から49日以内出荷
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
ソフトコーンM 接着式 サンセルフソフトコーンM 接着式サンセルフ(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット(10本)
4日以内出荷
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面などセット内容専用アダプター+接続ボルト厚さ(mm)12直径(Φmm)210材質(本体)ポリウレタン材質(アダプター)PE
ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフソフトコーンM 縁石ベース式サンセルフ(8件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット(10本)
4日以内出荷
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。仕様ベース部/反射ビーズ4箇所付属品設置用アンカーボルトベース部(mm)160×260ポール径(Φmm)80
FFミラー通路 左右用 コミーFFミラー通路 左右用コミー
69,980税込76,978
1台
当日出荷
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック仕様室内専用両面テープ止め左右用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラー ナック・ケイ・エスステンレスミラーナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。仕様設置基準合格品
ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフソフトコーンM ノンベースタイプサンセルフ(2件のレビュー)
73,980税込81,378
1セット(10本)
4日以内出荷
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
仕様M16ボルト埋め込タイプ付属品固定用アスファルトアンカー材質ポリウレタン台座寸法(mm)100
FFミラー車出口 コミーFFミラー車出口コミー(5件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可型式角型
ソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセットサンセルフ
61,980税込68,178
1セット(10本)
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)760グリーン/白(反射)材質ポリウレタン+PE付属品専用アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3
アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1式
3日以内出荷から6日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
ラミドーム コミーラミドームコミー(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1枚
当日出荷
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!浮遊感覚のシンプルデザイン 360°のマルチビジョン
用途天井付け用型式ドーム型取付け方法ビス止め式材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用
積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型 積水樹脂積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型積水樹脂(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1枚
7日以内出荷
【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付型式丸型材質ステンレス
ラミドーム(チェーン吊り下げ式) コミーラミドーム(チェーン吊り下げ式)コミー(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
浮遊感覚のシンプルデザイン ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用型式ドーム型取付け方法チェーン吊り下げ材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセットサンセルフ
95,980税込105,578
1セット(10本)
翌々日出荷
仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)1020付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7オレンジ/白(反射)材質ポリウレタン+PE入数(本)1
吹き流し ユニット吹き流しユニット
75,980税込83,578
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル
ソーラーパンチ ミツギロンソーラーパンチミツギロン(6件のレビュー)
83,980税込92,378
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
アクリルカーブミラー 丸型二面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型二面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1式
3日以内出荷から7日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型タイプ二面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5mフィスコインターナショナル
56,980税込62,678
1式
16日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型一面ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1式
3日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型タイプ一面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
アクリーンFタイプ ナック・ケイ・エスアクリーンFタイプナック・ケイ・エス
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。仕様設置基準合格品
視線誘導標 ロードポールS アルコム[安全用品]視線誘導標 ロードポールSアルコム[安全用品]
78,980税込86,878
1セット(10本)
翌々日出荷
ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。 シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。赤オレンジ材質ポリウレタン台座径(Φmm)200
カーブミラー 吾妻商会(AZUMA)カーブミラー吾妻商会(AZUMA)
57,980税込63,778
1面
4日以内出荷
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置フード:橙、取付枠:橙材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト鏡面寸法(mm)3
アルミスロープ MISUGI(ミスギ)アルミスロープMISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1枚
3日以内出荷
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ幅(mm)905シルバー最大荷重(kg)300
重機接触防止装置 エスカルバー つくし工房重機接触防止装置 エスカルバーつくし工房
58,980税込64,878
1セット(3台)
翌々日出荷
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395仕様強力マグネット3個付質量(kg)2.2
FFミラー車出口 コミーFFミラー車出口コミー
51,980税込57,178
1枚
当日出荷
フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。
型式角型像の大きさ(曲面R)中(700)
衝突防止品 屋外用ハーフドーム コミー衝突防止品 屋外用ハーフドームコミー
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
ミラーは丈夫なアクリル製軽量で割れにくい屋外使用可能
用途衝突防止関連資料製品チラシ(1.26MB)
高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV オーミック電子高所作業車接触防止センサ OM-GC/FVオーミック電子
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。音圧警報:95db充電時間3時間検知範囲最大:0.3m検知距離(m)0.7~3防塵防水性能IP53相当充電方式microUSBサイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62稼働時間(時間)10~12
FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用 MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 連結用MISUGI(ミスギ)
97,980税込107,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚適合段差(cm)5~20
半球ミラー 天井つり下げタイプ 信栄物産半球ミラー 天井つり下げタイプ信栄物産
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする天井用つり下げタイプのミラーです。軽量で割れにくいタイプです。
用途防犯ミラー材質ミラー部:アクリル、枠・取付部品:鉄タイプ天井つり下げタイプ取付金具付きシルバー塗装
のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用安全交通試験研究センター
52,980税込58,278
1組(20枚)
翌々日出荷
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
ソフトコーンM760 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセットサンセルフ
58,980税込64,878
1セット(10本)
翌々日出荷
仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書質量(kg)(約)1.3高さ(mm)(約)760直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95入数(本)1材質ポリウレタン+PEグリーン/白(反射)寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)
アルミ製スノーポール 吾妻商会(AZUMA)アルミ製スノーポール吾妻商会(AZUMA)
56,980税込62,678
1箱(10本)
4日以内出荷
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセットサンセルフ
58,980税込64,878
1セット(10本)
翌々日出荷
仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)760寸法(mm)ベース部:(約)205材質ポリウレタン+PEオレンジ/白(反射)付属品取り外し式アンカーボルト+施工書質量(kg)(約)1.3入数(本)1直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)
ソフトコーンM760 グリーン 接着式アダプターセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン 接着式アダプターセットサンセルフ
79,980税込87,978
1セット(10本)
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※通常のアンカー施工と固定強度は異なりますので車両接触がある箇所への施工時はアンカー併用での施工をおすすめいたします。エポキシ系の接着剤にて固定して下さい。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品接続ボルト+施工書材質ポリウレタン+PE高さ(mm)(約)770直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95寸法(mm)ベース部:(約)205グリーン/白(反射)反射シート3M製高輝度シート(白)質量(kg)(約)1.4
ソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセットサンセルフ
58,980税込64,878
1セット(10本)
翌々日出荷
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。材質ポリウレタン+PE質量(kg)(約)1.3グリーン/白(反射)高さ(mm)(約)760付属品専用アンカーボルト+施工書反射シート3M製高輝度シート(白)寸法(mm)ベース部:(約)205直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95
割れないクリーンミラー 大成ファインケミカル割れないクリーンミラー大成ファインケミカル
77,980税込85,778
1枚
翌々日出荷
割れない、錆びない軽量でで安全安心なミラーです。
型式角型厚さ(mm)3
リングライト・ソーラーⅡα セフテックリングライト・ソーラーⅡαセフテック
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。 ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。 電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起質量(kg)約8(専用三脚は含まず)直径(Φmm)600タイプソーラー奥行(mm)最大250光源高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)LED色赤/青/白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12充電時間(時間)約5(消灯状態~100%満充電まで)動作時間無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
低圧透明ポリウレタンシート ヨツギ低圧透明ポリウレタンシートヨツギ
72,980税込80,278
1巻
当日出荷
低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
道路用品