カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(42)
- エスコ(333)
- 信栄物産(160)
- 日本緑十字社(149)
- グリーンクロス(115)
- 積水樹脂(111)
- ユニット(100)
- コミー(99)
- トーグ安全工業(94)
- アラオ(90)
- つくし工房(89)
- サンセルフ(77)
- ナック・ケイ・エス(76)
- RS PRO(64)
- 吾妻商会(AZUMA)(59)
- 倉本産業(56)
- MYST(53)
- キタムラ産業(49)
- ブラスト興業(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)

電池式LED回転・点滅灯
仙台銘板(11件のレビュー)¥7,888~税込¥8,677~1個当日出荷20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
ジェントルスロープ
仙台銘板¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。付属品1枚につき、連結金具1本付属幅(mm)500
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本欠品中コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
ソーラースターミニ
仙台銘板(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラースマートマーカー
仙台銘板(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
吹流し
仙台銘板¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか翌々日出荷商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
ジェントルスロープスチール
仙台銘板¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から3日以内出荷わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有幅(mm)500
マグピタホルダー
仙台銘板¥25,980税込¥28,5781箱(50個)翌々日出荷チューブライトの固定をはじめ、ホースや配線コードの固定にも最適です。強力マグネットでピタッと貼り付けできます。ビス用の穴あけが不要で、フラットパネルの補修費がかかりません。クリア素材で光を拡散させます。材質ABS寸法(mm)90×30×25質量(g)43
段差スロープ
仙台銘板¥8,798~税込¥9,678~1本ほか翌々日出荷様々な敷鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。jちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。併用時には、カットして長さの調整が可能です。材質PVC適合高さ(mm)19・22・25
クッションドラム
仙台銘板¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。付属品水袋5個質量(kg)約7(水袋不挿入時)色赤白寸法(Φ×mm)570×810RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)Φ345
GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ
仙台銘板¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)用途・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業色緑・赤使用温度範囲(℃)-20~80機能【自動ライト制御】300-900lux、【点滅モード】GPS同期点滅または順次点灯防塵防水性能IP66充電時間(時間)フル充電:8~12(100000lux以下)LED使用数(個)片面8/両面16視認距離>800m連続点灯時間(時間)>90
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白
仙台銘板¥8,698税込¥9,5681本13日以内出荷古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー用途クッションドラムカバー付属品S字金具幅(mm)460色赤白
のりいれ隊
仙台銘板¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷10t車の乗り入れが可能です。ゴム製で音鳴りが非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
マーカーオメガ
仙台銘板¥5,398税込¥5,9381セット(10個)4日以内出荷から6日以内出荷簡単装着、驚異の復元力 昼間、夜間を問わず優れた視認性 安全、作業の手間をはぶく、そして安価 NETIS登録 QS-100030-VE 現場に合わせた様々な使い方で安全向上 マイクロプリズム製品で光源へまっすぐ光を返すという再帰反射の特徴を利用した反射素材材質マイクロプリズム反射材、(貼付部)ブチルゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式LED工事灯 クアドラ2 赤カバー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷強い光で抜群の存在感!簡単設置のソーラー警告灯 1強い光で高い視認性(明るさの高いLEDと真空アルミメッキ反射により、運転手に強いインパクトを与えます)2優れた強度と耐久性(光学設計ランプカバーの超音波溶接により、防水、耐摩耗、耐腐食、耐衝撃で優れた強度を発揮します)3簡単設置(オーソドックスな形状で、コーンなどに簡単に設置が可能です) 4自動発電機能搭載 (300~900luxで起動し、太陽光で自動充電します)用途・工事現場の安全確保 ・道路規制 ・危険個所への注意喚起 ・駐車場 イベント会場 ・夜間や悪天候時の視認性向上材質PC+ABS寸法(mm)70×70×150使用温度範囲(℃)-20~80機能自動発電機能:300~900luxで起動耐用寿命約5年防塵防水性能IP66点灯方式点滅充電時間(時間)満充電:8視認距離500m連続点灯時間(時間)無日照:90
エコラインスロープ
仙台銘板¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。付属品連結金具2個長さ(mm)1000質量(kg)17.5高さ(mm)55奥行(mm)450
ソーラースターミニ 取付金具
仙台銘板¥739税込¥8131個当日出荷単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターです用途単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして。トラスコ品番818-4881
点滅灯ホルダー
仙台銘板¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
ピカピカスタンド
仙台銘板¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷LEDライト(別売)を差し込むだけ!チューブライトも固定できます。マグネット式なので簡単に設置できます。可動式でタテ置き、ヨコ置き自由自在です。先端部のPVC加工により、接触による怪我を防ぎます。取り外しにくい時は、土台部にある差込穴にマイナスドライバー等を差込み、テコの原理で取り外せます。高さ(mm)103台座径(Φmm)63
フラッグキーパー
仙台銘板¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷兼用型は、旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わずすべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。対応寸法(mm)【旗】900(小)・1200(中)・1500(大)
マーカーオメガ(ゼブラタイプ)
仙台銘板¥4,998税込¥5,4981セット(10個)4日以内出荷簡単装着、驚異の復元力 昼間、夜間を問わず優れた視認性 安全、作業の手間をはぶく、そして安価 NETIS登録 QS-100030-VE 現場に合わせた様々な使い方で安全向上 マイクロプリズム製品で光源へまっすぐ光を返すという再帰反射の特徴を利用した反射素材材質イクロプリズム反射材、ブチルゴム(貼り付け部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム高輝度反射シートエプロン (1枚入)
仙台銘板¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷単管に取り付け可能。3M製プリズム高輝度反射シート。トラスコ品番818-5565RoHS指令(10物質対応)対応