46ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,296件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱) カシムラ

    視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱)

    カシムラ
    6,098税込6,708
    1組
    8日以内出荷
    土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
    付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
  • 視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱) カシムラ

    視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱)

    カシムラ
    7,798税込8,578
    1組
    8日以内出荷
    土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
    付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
  • 視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用) カシムラ

    視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用)

    カシムラ
    3,500税込3,850
    1組
    8日以内出荷
    一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
    用途Φ60.5支柱用付属品支柱取付用レンチ仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
  • 視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用) カシムラ

    視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用)

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1組
    8日以内出荷
    一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
    用途Φ34支柱用付属品支柱取付用レンチ仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
  • 工事灯 バイス付 ミズケイ

    工事灯 バイス付

    ミズケイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
    用途夜間の工事などに仕様バイス付
  • 工事灯 バイスなし ミズケイ

    工事灯 バイスなし

    ミズケイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
    用途夜間の工事などに仕様バイスなし
  • ソーラー式保安灯 インフォメックス松本

    ソーラー式保安灯

    インフォメックス松本
    119,800税込131,780
    1セット
    91日以内出荷
    より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
    仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ質量(kg)約8(本体のみ)電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)本体寸法(mm)600×600×250(最大)表示部フィン表示部×8機能昼夜輝度調整オート機能LED色赤、緑、白ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W充電時間(時間)AC:約5動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
  • GPSソーラー信号機 インフォメックス松本

    GPSソーラー信号機

    インフォメックス松本
    1セット
    欠品中
    GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
    仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネタイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
  • 充電式ポータブル標示機 インフォメックス松本

    充電式ポータブル標示機

    インフォメックス松本
    1セット
    欠品中
    GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
    用途設置場所を選ばない仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能質量(kg)本体:約12.5タイプ可搬型ポータブルタイプ使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと)消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より
  • GPS連動機能対応 LED標示機 インフォメックス松本

    GPS連動機能対応 LED標示機

    インフォメックス松本
    1セット
    欠品中
    GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
  • S管付ゴム紐 ヨツギ

    S管付ゴム紐

    ヨツギ
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶縁用防護シートを固定するために使用します。
  • 低圧透明ポリウレタンシート ヨツギ

    低圧透明ポリウレタンシート

    ヨツギ
    72,980税込80,278
    1巻
    当日出荷
    低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
  • 伸縮2段式スノーポール 吾妻商会(AZUMA)

    伸縮2段式スノーポール

    吾妻商会(AZUMA)
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
    材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
  • 伸縮2段式スノーポール 吾妻商会(AZUMA)

    伸縮2段式スノーポール

    吾妻商会(AZUMA)
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
    用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38
  • Φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙) エスコ

    Φ76mm ハイレベル反射テープ(50枚/橙)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1巻(50枚)
    翌日出荷
    微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
    寸法(mm)Φ76入数50枚
  • 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/黄 エスコ

    25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/黄

    エスコ
    1,800税込1,980
    1枚(16枚)
    翌日出荷
    微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
    寸法(mm)25×100入数16枚
  • 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/赤 エスコ

    25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/赤

    エスコ
    1,800税込1,980
    1枚(16枚)
    翌日出荷
    微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
    寸法(mm)25×100テープ幅(mm)25入数16枚
  • 25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/緑 エスコ

    25x100mm ハイレベル反射シート(16ピース/緑

    エスコ
    1,800税込1,980
    1枚(16枚)
    翌日出荷
    微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
    寸法(mm)25×100テープ幅(mm)25入数16枚
  • 50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) エスコ

    50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1巻
    翌日出荷
    用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×5m質量(g)198テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
  • 19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度) エスコ

    19mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)

    エスコ
    6,980税込7,678
    1巻
    翌日出荷
    用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)19×5m質量(g)75テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5
  • 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/赤) エスコ

    15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/赤)

    エスコ
    310税込341
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)15×60レッド入数1枚(1枚が5分割されています)
  • 15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/黄) エスコ

    15x 60mm 蛍光反射シート(5ピース/黄)

    エスコ
    310税込341
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)15×60イエロー入数1枚(1枚が5分割されています)
  • [丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ

    [丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11発光時間(時間)約8
  • [丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイント エスコ

    [丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイント

    エスコ
    995税込1,095
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11発光時間(時間)約12
  • 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(ホワイト) エスコ

    70x140mm 高輝度蛍光反射シート(ホワイト)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)70×140ホワイト入数1枚
  • 70x140mm 高輝度蛍光反射シート(イエロー) エスコ

    70x140mm 高輝度蛍光反射シート(イエロー)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:アクリル、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)70×140イエロー入数1枚
  • 12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄) エスコ

    12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄)

    エスコ
    385税込424
    1袋(6個)
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム長さ(mm)50幅(mm)12厚さ(mm)5イエロー質量(g)14/6個入数6個
  • 230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ

    230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット)

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    仕様曲面:400R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)230×330質量(g)440
  • 320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) エスコ

    320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    付属品外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個仕様鏡面材質:アクリル曲面:400R厚さ(mm)6.6寸法(mm)320×250質量(kg)0.52取付け方法ビス止め材質(ミラー)アクリル曲率半径400R
  • 高輝度反射ステッカー(立入禁止) エスコ

    高輝度反射ステッカー(立入禁止)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系寸法(mm)50×150
  • 高輝度反射ステッカー(矢印) エスコ

    高輝度反射ステッカー(矢印)

    エスコ
    425税込468
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系寸法(mm)50×150
  • [EA983FK-20A用]サイドプレート エスコ

    [EA983FK-20A用]サイドプレート

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    仕様段差:150mm材質ポリプロピレン寸法(mm)340×340×150質量(g)1400耐荷重(t)10未満
  • [EA983FK-8A用]サイドプレート エスコ

    [EA983FK-8A用]サイドプレート

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    仕様段差:100mm材質ポリプロピレン寸法(mm)270×270×100質量(kg)0.99耐荷重(t)10未満
  • 300x250mm ミラー用曇り止めフィルム エスコ

    300x250mm ミラー用曇り止めフィルム

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    材質PET寸法(mm)300×250
  • 295x215mm 平面ミラー(樹脂製/曇り止付) エスコ

    295x215mm 平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    材質耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)寸法(mm)215×295×5質量(g)320
  • コロコロクッションドラム デリネーター付き ブラスト興業

    コロコロクッションドラム デリネーター付き

    ブラスト興業
    5,798税込6,378
    1セット(5袋)
    翌々日出荷
    上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
    用途衝突時の緩和材質PEタイプドラム用水袋内容量(L)20
  • コロコロクッションドラム デリネーター付き ブラスト興業

    コロコロクッションドラム デリネーター付き

    ブラスト興業
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
    用途衝突時の緩和材質HDPEタイプ
  • クッションドラム デリネーター付き ブラスト興業

    クッションドラム デリネーター付き

    ブラスト興業
    6,398税込7,038
    1セット(5袋)
    翌々日出荷
    上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
    用途衝突時の緩和材質PEタイプドラム用水袋内容量(L)20
  • クッションドラム デリネーター付き ブラスト興業

    クッションドラム デリネーター付き

    ブラスト興業
    6,798税込7,478
    1枚
    翌々日出荷
    上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
    用途衝突時の緩和材質反射素材タイプ補修ステッカー
  • クッションドラム デリネーター付き ブラスト興業

    クッションドラム デリネーター付き

    ブラスト興業
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
    用途衝突時の緩和付属品水袋X5材質HDPE質量(kg)約8容量200高さ(mm)830径(mm)580
道路用品