カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る

ラウンドポスト用 速乾性接着剤1.5kg TM-1.5K
グリーンクロス¥7,698税込¥8,4681セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。用途ポストフレックス用速乾性接着剤質量(kg)1.5アズワン品番64-6604-18
ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤1kg缶 TSS-1K
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-16
ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤3kg缶 TSS-3K
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷主剤1.5kg、硬化剤1.5kgのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)3アズワン品番64-6604-15
ポストフレックス用 速乾性接着剤1.5kg TM-1.5K
グリーンクロス¥6,998税込¥7,6981セット6日以内出荷主剤500g、硬化剤10gx2、骨材1Kgのセットです。硬化時間目安、寒期専用、30分~1時間です。低温下でも素早く硬化するため、気温の低い時期に最適です。用途ポストフレックス用速乾性接着剤質量(kg)1.5アズワン品番64-6604-14
ポストフレックス用 エポキシ系接着剤1kg缶 TSS-1K
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-12
ラウンドポスト 250台座 着脱三本脚
グリーンクロス¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
ラウンドポスト 250台座 着脱一本脚
グリーンクロス¥32,980~税込¥36,278~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
ラウンドポスト 250台座 接着固定
グリーンクロス¥28,980~税込¥31,878~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)250
ラウンドポスト 200台座 着脱一本脚
グリーンクロス¥33,980~税込¥37,378~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
ラウンドポスト 200台座 接着固定
グリーンクロス¥28,980~税込¥31,878~1本8日以内出荷ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
ポストフレックス スリムベースLEDタイプ
グリーンクロス¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)140色オレンジ
ポストフレックス スタンダードLEDタイプ
グリーンクロス¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷から8日以内出荷ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)200
ポストフレックス用LED自発発光体
グリーンクロス¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷ポストフレックス用LED発光体です。LEDソーラ式、夜間になると8箇所のLEDが発光、全周方向からの視認が可能です。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。幅(mm)106質量(kg)0.5高さ(mm)15アズワン品番64-6603-37
ポストフレックス 一本脚タイプ
グリーンクロス¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200
ポストフレックス スタンダードタイプ
グリーンクロス¥22,980~税込¥25,278~1本8日以内出荷特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200NETIS番号KT-030051-VR
セーフアイ 縁石用(NR4F)
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
セーフアイ 縁石用 SB景観色タイプ
大塚刷毛製造¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。落ち着いたカラーデザインで昼間は町の景観に溶け込み、夜間は安全走行に抜群の視認効果を発揮します。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度マイクロプリズム型反射シート
グリーンクロス¥169,800税込¥186,7801本6日以内出荷オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品幅(mm)1220質量(kg)30耐候性10年(垂直面での暴露)巻取長さ(m)47.5NETIS番号KT-190049
ソーラー式ラビットアイ
キタムラ産業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷電源はソーラーと乾電池の2電源。 ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC質量(g)約610電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80LED色赤点灯方式同時点滅・上下交互点滅LED使用数(個)12点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
蓄光MAXレーン
日東エルマテリアル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。色本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
ソーラーチューブライト用乾電池ユニット
グリーンクロス¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に質量(g)約170(乾電池無し)電源単三形乾電池×3本方式交互点滅点灯方式自動点滅電池寿命チューブ1本接続時約310時間使用場所工事現場アズワン品番64-6551-48
矢印板ウエイトバッグ
ユニット¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷矢印板の乗せるバックタイプの重しです。用途道路工事を行う際の設置に最適です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×150取付け方法据置型
アルミ製 矢印板
ユニット¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。用途道路工事を行う際の設置に最適です。材質本体:アルミ、ゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400取付け方法据置型表示内容蛍光黄/矢印(赤)
キャットアイマーカー
ユニット¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷縁石等に設置する事で夜間の安全対策になります用途※道路の縁石への設置に最適です材質本体:ABS 反射レンズ:アクリル幅(mm)101高さ(mm)19奥行(mm)101色(本体)グレー色(反射部)黄
デュアルコーンフラッシュ
グリーンクロス¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。用途工事灯仕様2.4G同期質量(g)320出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)受信可能距離80m以内出力電流(mA)最大83(太陽電池)LED色2色LEDオレンジ/ブルー連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合蓄電池電圧(V)2.4バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAhアズワン品番64-6551-46直径×高さ(mm)75×315メーカー商品コード1107160200
ソーラープリズムアイ (点滅同期)
グリーンクロス¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。用途工事灯として仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式材質透明部分:PC/本体:PP寸法(mm)H156×74質量(g)160タイプソーラー式差込サイズ(Φmm)39.7充電時間(時間)【ソーラー】約14動作時間【無日照】約120時間通信距離(m)40(同期)
ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
単管用バイス(横タイプ)B
トーグ安全工業¥759税込¥8351個44日以内出荷角度調整機能付きです。適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)140×140メーカー商品コード632124
単管用バイス(横タイプ)A
トーグ安全工業¥759税込¥8351個44日以内出荷適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)110×100メーカー商品コード632117
高速道路用吹き流し(メッシュタイプ)
トーグ安全工業¥93,980税込¥103,3781枚16日以内出荷仕様反射式材質メッシュポリエステル、反射シート(白)寸法(Φmm)(藤枠)20加工縫製直径×長さL(Φmm×mm)670×2000メーカー商品コード532511
LEDストリームワン
トーグ安全工業¥179,800~税込¥197,780~1セット(10個)4日以内出荷路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
回転灯 取付自在バイス(可動式)
トーグ安全工業¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
回転灯 取付自在バイス(固定式)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
ニューパルサインLED回転灯 150型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)
トーグ安全工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300
マルピカ7ソーラー
トーグ安全工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!仕様無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯スイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×61×264光源高輝度LED×8個使用電池ニカド単3×2本