絞り込み
高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンセルフ(66)
- 積水樹脂(35)
- ニッタ化工品(26)
- NOK(11)
- 倉本産業(6)
- エスコ(5)
- 吾妻商会(AZUMA)(4)
- アルコム[安全用品](2)
- セキスイ(1)
- アラオ(1)
- DESCO(1)
- セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: ガイドポスト
「高さ(mm)」から絞り込む

車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ
積水樹脂¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)赤
Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ
積水樹脂¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバー 。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。様々な標示内容が対応可能です。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。施工性に優れます製品を被せ、付属の両面テープで固定するだけで施工可能です。柔軟な製品であり、二次災害を防止します。用途駐車場などの案内・歩道・自転車道の誘導・危険個所の注意喚起。黒くなった視線誘導標の視認性改善。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)230(195)色白高さ(mm)650質量(g)270
伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38
ラバーポール(ポストコーン)用発光体
吾妻商会(AZUMA)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m材質発光部取付架台:樹脂製寸法(Φmm)発光部:100動作時間夜間(日没~日の出)LED使用数(個)6個発光パターン点滅
ポールコーンガイド
積水樹脂¥17,980~税込¥19,778~1本28日以内出荷踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12)設置方式1本脚(M16)台座径(Φmm)150反射シート封入レンズ型
ポールコーンG GBK・GBFタイプ
積水樹脂¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷から28日以内出荷支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導外形(mm)Φ250色(シート)白ポール径(Φmm)80
リストストラップ&シューズチェッカー デュアルフットプレート付き
DESCO¥129,800税込¥142,7801セット8日以内出荷作業者が身に付けている接地機器 (リストストラップ、フットグラウンダー、ESD靴、スモック) が正しく機能しているかどうか判定します。質量(kg)0.5測定時間3秒以内
全面反射ポストコーン ルミポストLCTR
NOK¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
全面反射ポストコーン ルミポストLBTR
NOK¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
全面反射ポストコーン ルミポストLATR
NOK¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。接着剤で固定します。用途車止め、車線分離仕様反射シート:全面らせん巻き色オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
セブンストーンエコ
倉本産業¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷資源循環型システムを確立した、再生プラスチック製中央分離帯ブロック(樹脂製縁石)です。(反射体付)用途中央分離帯/自動車・自転車通行帯他寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×200×80グリーン購入法適合
セブンストーンエコ
倉本産業¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷資源循環型システムを確立した、再生プラスチック製中央分離帯ブロック(樹脂製縁石)です。用途中央分離帯/自動車・自転車通行帯他高さ(mm)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×200×80グリーン購入法適合
66x137mm 蓄光シール
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983G-101材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤寸法(mm)約66×137質量(g)6
Φ80x900mm ガードポール(オレンジ)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。仕様適合アンカ-ボルト:M10×75L程度エスコ品番EA983FT-20質量(kg)3.5色オレンジ高さ(mm)900内径(Φmm)【トップ】40本体寸法(mm)Φ80×900材質(キャップ)EVA(LDPE)取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース径(Φmm)290材質(ポール)EVA材質(ベース)NRポール径(Φmm)80反射シート高輝度
ホールインアンカー式MHタイプΦ175
ニッタ化工品¥9,898~税込¥10,888~1本9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途軽負荷タイプ/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
可動式・1本脚MKタイプΦ175
ニッタ化工品¥10,980~税込¥12,078~1本14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途軽負荷タイプ/駐車場など色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
ホールインアンカー式HLタイプΦ150
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1本14日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途非道路用/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ250
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ250
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
接着式SCタイプΦ200
ニッタ化工品¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から14日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から9日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
接着式SタイプΦ200
ニッタ化工品¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から10日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ポストコーンスタンダードタイプPBT
NOK¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:4段色オレンジ高さ(mm)1000太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
ポストコーンスタンダードタイプPCT
NOK¥28,980税込¥31,8781本8日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:4段色オレンジ高さ(mm)1000太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280