絞り込み
コーティング
  • コーティングノンコート(1)
  • コーティング手の平コート(8)
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能静電気防止(8)
サイズ
  • L(12)
  • LL(2)
  • M(4)
  • S(7)
入数
  • 1(15)
  • 10(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(15)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
材質
  • ナイロン(12)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
  • 合成繊維(5)
  • 綿(2)
ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・綿
全長(cm)
  • 23
  • 17(3)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
  • 18.5(8)
  • 19(10)
  • 19.5(6)
  • 20(14)
  • 20.5(12)
  • 21(24)
  • 21.5(16)
  • 22(33)
  • 22.5(14)
  • 22.8(2)
  • 23.5(10)
  • 24(13)
  • 24.5(2)
  • 25(7)
  • 26(4)
  • 30(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • アンセル(1)
  • 丸和ケミカル(1)
  • ブラストン(1)
  • Star Field(星野商店)(1)
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・アンセル・丸和ケミカル・ブラストン・Star Field(星野商店)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティングから絞り込む
ノンコート
ノンコート(1)
手の平コート
手の平コート(8)
  • 作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ

    作業手袋 制電 手のひらコーティング

    モノタロウ(20件のレビュー)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
    用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など(甲)ライトグレー、(平)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)106-11販売区分業務用
  • 静電気対策用手袋(ノンコート) TRUSCO

    静電気対策用手袋(ノンコート)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
    用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性全長(cm)23材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108ゲージ数15
  • 簡易包装制電ラインパーム手袋10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    簡易包装制電ラインパーム手袋10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    4,998税込5,498
    1袋(10双)
    当日出荷
    導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他グレー入数(双)10コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDプロテクトパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ESDプロテクトパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他グレー入数(双)1コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
  • 制電ラインパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電ラインパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他グレー入数(双)1コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全

    静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1袋(10双)
    当日出荷
    ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
    材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
  • 制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
  • カラーナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO

    カラーナイロン手袋PU手のひらコート

    TRUSCO
    399税込439
    1双
    当日出荷
    手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。 豊富なカラーバリエーションです。
    用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
  • ユニプール カーボン UVEX(ウベックス)

    ユニプール カーボン

    UVEX(ウベックス)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
    用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
  • 帯電防止手袋(パームコート) ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止手袋(パームコート)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    仕様パームコート材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタン材質(手袋)ナイロン75% アクリル25%コーティング手の平コート表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手袋 (静電) エスコ

    手袋 (静電)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1袋(10双)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
    仕様左右兼用/マチ付き材質ナイロン(導電糸入り)厚さ(mm)0.4入数(双)10機能静電電気抵抗(Ω)10^7-10^12
  • 制電PUパーム手袋 Star Field(星野商店)

    制電PUパーム手袋

    Star Field(星野商店)
    2,498税込2,748
    1パック(10双)
    6日以内出荷
    炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
    用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン(甲)グレー(手の平)白(手首)水色入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気対策手袋 センシライト 48-130 アンセル

    静電気対策手袋 センシライト 48-130

    アンセル
    499税込549
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。
    用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)厚さ(mm)0.92グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
  • ナイロン手袋PU手のひらコート TRUSCO

    ナイロン手袋PU手のひらコート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10袋)
    当日出荷
    手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。
    用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロンホワイト規格EN388(CE4131)入数(双)10機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13EN388規格EN388(CE4131)
  • 下履き手袋 丸和ケミカル

    下履き手袋

    丸和ケミカル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    手に入れた感触がスムーズで使用感の良い手袋です。
    用途電気電子部品製造業。自動車製造業。材質綿100%生成機能吸汗性ゲージ数10
  • 制電ノンコート編手袋(10双入) ブラストン

    制電ノンコート編手袋(10双入)

    ブラストン
    3,998税込4,398
    1セット(10双)
    当日出荷から9日以内出荷
    導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    厚さ(mm)0.2グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)106ゲージ数13
  • ユニプール カーボン FT UVEX(ウベックス)

    ユニプール カーボン FT

    UVEX(ウベックス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
    用途精密組立。 エレクトロニクス。 タッチパネル操作。 電子部品実装。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティンググレー/ホワイト規格EN16350(2014)入数(双)1ゲージ数15抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
  • [L] 手袋(制電・手の平コーティング) エスコ

    [L] 手袋(制電・手の平コーティング)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 通気性にも優れています。 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスエスコ品番EA354GC-28材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティングサイズL質量(g)22全長(cm)23手のひらまわり(cm)19.5色(手首部)ブラック
  • ルビフレックス ESD UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス ESD

    UVEX(ウベックス)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
    用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1機能EN16350に準拠した帯電防止性能表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
  • フィノミック ESD UVEX(ウベックス)

    フィノミック ESD

    UVEX(ウベックス)
    589税込648
    1双
    当日出荷
    カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティンググレー規格EN 388(CE 3121)入数(双)1コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング表面抵抗値(Ω)108以下
  • ナイロン制電手袋 エレクリーン No.120 TOWA(東和コーポレーション)

    ナイロン制電手袋 エレクリーン No.120

    TOWA(東和コーポレーション)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性繊維を編み込んでいますので、編手の帯電位を下げ、静電気による障害を防ぎます。
    グレー入数(双)1機能制電コーティング手の平コート

制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロン手袋