絞り込み
ブランド
  • PITWORK(日産)
  • モノタロウ(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(34)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • スリーボンド(12)
  • SOFT99(11)
  • コスモ石油(11)
  • DJ(ドライブジョイ)(11)
  • 武蔵ホルト(10)
  • エスコ(9)
  • エア・ウォーター(8)
  • 日本バーズ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • シェルルブリカンツ(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • LIQUI MOLY(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RP-C浸透潤滑剤 PITWORK(日産)RP-C浸透潤滑剤PITWORK(日産)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(350mL)
当日出荷
浸透潤滑剤に求められる4つの性能(浸透性、潤滑性、防錆性、水置換性)すべてに優れた商品です。 折りたたみノズルを採用しているので、使うたびにノズルを付け替える必要がありません。また、360°どのような傾きでも噴射できるので、使いやすさは抜群です。 噴射剤にCO2を採用し、原液量が350mLと多いのでお得です。原液量は一般的な浸透潤滑剤の約1.5~2倍入っています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
シリコーングリス(チューブ) PITWORK(日産)シリコーングリス(チューブ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
809税込890
1個(10g)ほか
当日出荷
ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)PITWORK(日産)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
当日出荷
エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ) PITWORK(日産)ドラムブレーキグリース(エアゾールワンショットタイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(300mL)
当日出荷
バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
危険物の類別非危険物
スプレーグリス PITWORK(日産)スプレーグリスPITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
10日以内出荷
スプレータイプのグリース状防錆・潤滑剤です。耐候性、耐水性に優れ、特に雨水などによる洗い流しに堪えて長時間にわたる防錆、潤滑効果を発揮します。 逆さ使用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶PITWORK(日産)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別非危険物
ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ) PITWORK(日産)ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)PITWORK(日産)
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) PITWORK(日産)ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)PITWORK(日産)
1,498税込1,648
1本(480mL)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリアードライ PITWORK(日産)クリアードライPITWORK(日産)
5,398税込5,938
1本(247mL)
7日以内出荷
化学安定性、熱安定性に優れたフッ素樹脂粉末を使用しているので、ベタつかずほこりが付着しません。 アクリル以外・金属を含めほとんどの樹脂、ゴム製品の潤滑に使用可能です。ウェザーストリップなどのゴム製品、樹脂部品による鳴き・キシミ防止に効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ルブリカントGT PITWORK(日産)ルブリカントGTPITWORK(日産)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)ブレーキパーツクリーナー付 PITWORK(日産)ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)ブレーキパーツクリーナー付PITWORK(日産)
2,698税込2,968
1セット
7日以内出荷
ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
危険物の類別非危険物
ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ) PITWORK(日産)ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)PITWORK(日産)
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
ペーストスプレー PITWORK(日産)ペーストスプレーPITWORK(日産)
1,798税込1,978
1本(190mL)
11日以内出荷
二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式 PITWORK(日産)自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式PITWORK(日産)
25,980税込28,578
1缶(18L)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産)ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)PITWORK(日産)
1,598税込1,758
1本(840mL)
7日以内出荷
ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶PITWORK(日産)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。 清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。 自動充てん式専用です。
タイプ中速乾危険物の類別非危険物
準水系ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式 PITWORK(日産)準水系ブレーキ&パーツクリーナー原液充填式PITWORK(日産)
26,980税込29,678
1缶(18L)
7日以内出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。 清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。 自動充てん式専用です。
タイプ中速乾危険物の類別非危険物
ブレーキメンテナンスセット PITWORK(日産)ブレーキメンテナンスセットPITWORK(日産)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
防錆・潤滑・クリーナー