絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • モノタロウ(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(34)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • PITWORK(日産)(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • スリーボンド(12)
  • SOFT99(11)
  • コスモ石油(11)
  • DJ(ドライブジョイ)(11)
  • 武蔵ホルト(10)
  • エスコ(9)
  • エア・ウォーター(8)
  • 日本バーズ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • LIQUI MOLY(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル アルバニヤ グリース RA-J シェルルブリカンツシェル アルバニヤ グリース RA-Jシェルルブリカンツ
26,980税込29,678
1缶(16kg)
5日以内出荷
耐熱、耐水性に優れたリチウム系はん用グリースで、特に低温下において優れた潤滑性能を発揮します。 リチウム石けんを増ちょう剤とし、低粘度の高度精製鉱油を基油として、酸化防止剤及び防錆剤を添加しています。 '-40℃までの低温で使用出来ます。動力損失が望ましくない個所にも使用されます。 非常に高速で運転されるころがり軸受や、軽荷重および中荷重の平軸受にも使用されます。
混和ちょう度243増ちょう剤リチウムタイプ鉱油使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)187外観なめらか・褐色動粘度(mm2/s)100℃:6.3、40℃:40危険物の類別非危険物離油度(wt%)100℃×24h:1.8蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
エーロ シェル グリース 22 シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 22シェルルブリカンツ
259,800税込285,780
1缶(17kg)
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。 酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。 高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑混和ちょう度25℃:275増ちょう剤マイクロゲルタイプ合成炭化水素滴点(℃)260以上離油度(100℃×30hr、wt%)4.7荷重(kg)【平均ヘルツ】45動粘度(mm2/s)40℃:30.5危険物の類別非危険物色相こはく色不混和ちょう度25℃:271蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3水洗耐水度(%)41℃:0.5
エーロ シェル グリース 7 シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 7シェルルブリカンツ
159,800税込175,780
1缶(17kg)
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)とジエステル(基油)をベースとし、ほとんどのタービンエンジン及びピストンエンジンの航空機の要求をほとんど満たす万能グリース(合成グリース)です。 酸化安定性、防錆性、耐腐食性、耐水性に優れ、広い温度範囲において優れた耐荷重性を発揮します。 多くの民間航空機メーカーより汎用グリースとして使用承認を得ています。
用途航空機の高荷重のかかるギヤ、アクチュエータスクリュー機構、計器類、一般的な航空機体等の潤滑混和ちょう度25℃:296増ちょう剤マイクロゲルタイプジエステル滴点(℃)260以上離油度(100℃×30hr、wt%)3荷重(kg)【平均ヘルツ】60動粘度(mm2/s)40℃:10.3危険物の類別非危険物色相淡黄色不混和ちょう度25℃:283蒸発損失(%m)100℃×22hr:0.5水洗耐水度(%)38℃:0.8
エーロ シェル フルード41 シェルルブリカンツエーロ シェル フルード41シェルルブリカンツ
759,800税込835,780
1缶(200L)
10日以内出荷
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300粘度指数200以上引火点(℃)105自然発火点(℃)230流動点(℃)-60以下酸価(mgKOH/g)0.01蒸発損失(%m)70℃:10水分量(ppm)100以下比重15.6℃:0.87色相粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エーロ シェル タービンオイル 560 シェルルブリカンツエーロ シェル タービンオイル 560シェルルブリカンツ
1,198,000税込1,317,800
1缶(200L)
10日以内出荷
エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/sの第3世代の高性能タービンオイルです。
引火点(℃)268流動点(℃)-60動粘度(mm2/s)100℃:5.24、40℃:26.71、-40℃:9351危険物の類別非危険物酸価(mgKOH/g)0.2蒸発損失(%m)2.0(204)
エーロ シェル タービンオイル 500 シェルルブリカンツエーロ シェル タービンオイル 500シェルルブリカンツ
999,800税込1,099,780
1缶(200L)
10日以内出荷
エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性、金属表面保護性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/s のタービンオイルです。
引火点(℃)256流動点(℃)-54以下動粘度(mm2/s)100℃:5.17、40℃:25.26、-40℃:8996危険物の類別非危険物酸価(mgKOH/g)0.11蒸発損失(%m)204℃:3.6
シェル ドリウム グリース R(J) シェルルブリカンツシェル ドリウム グリース R(J)シェルルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(16kg)
5日以内出荷
増ちょう剤にポリウレアを、基油に高度に精製した鉱油を用いた高温軸受用グリースです。 酸化安定性、防錆性、耐水性、耐荷重性、音響特性にすぐれており、高温で長期間良好な性能を発揮します。 使用温度範囲は、-30~150℃で、各種モーター、自動車の足廻り・電装品、鉄鋼の耐熱用途、製紙関係、セメント関係等の軸受に使用できます。
混和ちょう度267増ちょう剤ポリウレアタイプ鉱油滴点(℃)235外観なめらか・淡褐色動粘度(mm2/s)40℃:99、100℃:11危険物の類別非危険物離油度(wt%)0.2蒸発量(wt%)0.2
防錆・潤滑・クリーナー