絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • モノタロウ(6)
  • WAKO'S(ワコーズ)(34)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • PITWORK(日産)(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • スリーボンド(12)
  • SOFT99(11)
  • コスモ石油(11)
  • DJ(ドライブジョイ)(11)
  • 武蔵ホルト(10)
  • エスコ(9)
  • エア・ウォーター(8)
  • 日本バーズ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • シェルルブリカンツ(7)
  • ファインケミカルジャパン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリークランプグリース LIQUI MOLYバッテリークランプグリースLIQUI MOLY(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(50g)
当日出荷
腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 接触抵抗を低減 プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリス使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ラジエタークリーナー LIQUI MOLYラジエタークリーナーLIQUI MOLY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングする洗浄剤。冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングし、オイルやグリースの残留物や石灰化した堆積物などを除去します。本来のエンジン冷却性能を発揮させ、またエアコンの性能も向上します。
用途冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムのクリーニング 石灰化した堆積物、オイル、グリースなどを溶解し分散除去 酸を中和し錆を防止 自動車、バス、商用車など、あらゆるモーターの冷却水システムに使用可能危険物の類別非危険物
エレクトロニックスプレー LIQUI MOLYエレクトロニックスプレーLIQUI MOLY
1,898税込2,088
1本(200mL)
5日以内出荷
電子部品用接点復活剤。プラグおよび端子接続部、ランプ、ヒューズおよびヒューズボックス、回路遮断器、バッテリー端子、オルタネーター、スターターなど、すべての電気部品の修理およびメンテナンス(清掃と保護)に使用できます。ドアロック、レバー、レール、ボーデンケーブルなどの精密機械部品の潤滑にも使用可能。汚れた接点をきれいにして湿気を抑え、腐食や火花を防止します。ペンキ、プラスチックおよびゴムに中立で、自動車の電子および電気システムで使用するために配合されたスプレー。シリコーンやミネラル、動物性、植物性の油を一切含みません。プラグおよび端子接続、ランプソケット、ケーブル配線ボックス、スイッチ、リレー、イグニッション、接点ブレーカー、スターター、ダイナモ/オルタネーターなど、自動車のすべての電気部品のお手入れメンテナンス(クリーニングと保護)に最適 また、ヒューズ、バッテリー端子、アンテナ、および微細な機械部品の潤滑用としても使用可能
用途接点復活スプレー使用方法部品類を取り付ける前にスプレーします。接点がひどく腐食している場合は、何度かスプレーしながら布またはブラシで腐食残留物をこすり落としてください。スプレーした後すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
シーラントリムーバー LIQUI MOLYシーラントリムーバーLIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(300mL)
4日以内出荷
エンジンやパーツに貼り付いたガスケットや、焼き付いた液体パッキン、接着剤などのシール材を素早く簡単に除去するシール剥がしスプレー。垂直面でも流れ落ちにくく作業効率が大幅にアップします。自動車に限らず建設関連や農業機械など幅広い分野のスチール、鉄、非鉄金属、セラミック、木、ガラスなどの製品に使用できます。ガスケットや液体パッキンなどのシール材の除去
用途シール剥がしスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL
LM40 LIQUI MOLYLM40LIQUI MOLY
1,498税込1,648
1本(200mL)
5日以内出荷
潤滑や洗浄、ネジ緩めや保護性能に秀でており、優れた浸透特性により奥まった部分まで潤滑します。腐食防止特性や防錆特性、水置換特性、優れた潤滑特性を備えた活性剤の組み合わせにより接点の導電性を向上させ、汚れや頑固な油、グリースの残留物を取り除きます。ロングノズル付き、シリコンフリーのマルチ防錆浸透潤滑スプレー。自動車はもちろん、家屋やガレージ、趣味や工業用など多目的に使用が可能な潤滑剤。ノズルを折り畳んだ状態でワイド、ノズルを出してストレートにスプレーできます。逆さ吹きも可能です。
用途潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
マルチスプレープラス7 LIQUI MOLYマルチスプレープラス7LIQUI MOLY
1,998税込2,198
1本(500mL)
5日以内出荷
高性能防錆浸透潤滑剤。電気系統の酸化防止や防錆だけでなく、錆びたネジの取り外しや可動部の潤滑、きしみ音の改善など、幅広い用途で使用できるスプレー防錆潤滑剤です。オートバイ、自転車、ボート、ガーデニング、ホビーなど、あらゆるところでご使用できます。水分を素早く置換し、濡れたモーターでさえも動かします電気システム全体を保護し、表面電流の除去とショートを防止頑固に錆び付いたねじを緩める可動部分をスムーズに維持する防錆・防腐性能きしみ音の防止ゴム、プラスチック、塗料、金属、木材部分に影響を与えず使用可能
用途潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・クリーナー