絞り込み
ブランド
- WURTH(ウルト)
- モノタロウ(10)
- ダイゾーニチモリ(19)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(18)
- Noxudol(ノックスドール)(17)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- SOFT99(11)
- スリーボンド(9)
- 武蔵ホルト(9)
- エスコ(8)
- 呉工業(クレ)(6)
- リキモリ(大東潤滑)(6)
- 日本バーズ(6)
- PITWORK(日産)(6)
- エア・ウォーター(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- RESPO(4)
- モリコート(4)
- ブランドをもっと見る

ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤
WURTH(ウルト)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(400mL)当日出荷ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。色ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ロストウムバンダラー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本(1L)当日出荷環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します色クリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(300mL)当日出荷すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用。ミクロの領域まで、固着物を分解および除去。クリーンな燃焼を保証。酸凝縮水の中和と化学結合。燃料システムを錆から保護。タンクから燃焼室までクリーニングして保護。セタン価を向上。燃料関連の「ノッキング」を削減。合成ベースの活性剤濃縮液。国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。用途説明書。注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。色ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化。錆、固着、燃焼を防止。セラミックの含有量が高い。ネジ接続部を均一に緩められる。金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし。毒性がない。シリコンフリーおよび金属フリー用途適用領域。ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)。説明書。塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属色ライトグレー質量(g)コンテンツ:100臭気特有の臭い密度(g/cm3)1.26ベース混合合成鉱油危険物の類別非危険物
ロストコンバーター エアゾールー
WURTH(ウルト)¥4,998税込¥5,4981本(400mL)当日出荷防錆性を含んだ防錆塗料色無色温度(℃)100容積400mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性