318件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャブクリーナー PRO-Holts

    キャブクリーナー

    PRO-Holts(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレター内部に付着したカーボン・ガム質・ワニス・炭化物等を除去する洗浄剤です。 エンジンの作動を良好にし、燃料の消費をおさえます。 洗浄後のエンジン作動性、燃費効率がアップし長期間にわたり安定したエンジン作動性を維持します。 特に使用条件の厳しい農業用機械に最適です。
    用途キャブレターの内部洗浄に(分解洗浄専用)タイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量339mL危険物の性状非水溶性
  • EGR洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    EGR洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個(20kg)
    当日出荷
    EGR装置専用洗浄剤。EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
    用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。危険物の類別非危険物
  • ジョイントグリース(BG150) 制研化学工業

    ジョイントグリース(BG150)

    制研化学工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1個(150g)
    5日以内出荷
    ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
    危険物の類別非危険物
  • ノックスドール700 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール700

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。 また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。 錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。
    用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級浸透性80mm危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
  • ステッカーハガシ SOFT99

    ステッカーハガシ

    SOFT99(2件のレビュー)
    589税込648
    1個(25mL)
    欠品中
    ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。 古い接着剤の跡もキレイにとれます。
    用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去付属品ヘラ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25mL危険物の性状水溶性
  • ベルト鳴き止めスプレー SOFT99

    ベルト鳴き止めスプレー

    SOFT99(3件のレビュー)
    699税込769
    1個(40mL)
    当日出荷
    ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。 ゴムの保護、老化防止に。
    用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用付属品ロングノズル成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%)トラスコ品番754-3913危険物の類別非危険物
  • 410ボウセイジュンカツザイ UNiCON(ユニコン)

    410ボウセイジュンカツザイ

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(420mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • チェーンスプレー RS-No.62 RESPO

    チェーンスプレー RS-No.62

    RESPO
    2,298税込2,528
    1缶(420mL)
    当日出荷
    浸透性・吸着性に優れた、高負荷チェーン用粘弾性潤滑スプレー。 粘弾性油膜を形成するRESPO(レスポ)に、有機モリブデン極圧剤を配合。 高粘度・高粘着の高負荷/高荷重部の潤滑スプレー。
    用途高負荷がかかるチェーン/ハブ/ワイヤー等の過酷な条件下での潤滑。 高負荷がかかる機械類の高速回転部等の潤滑など。比重0.66(15/4℃)引火点(℃)-30以下(LPG)、198(原液)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
  • マシンスプレー RS-330A RESPO

    マシンスプレー RS-330A

    RESPO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(300mL)
    当日出荷
    あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。 粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。 従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
    用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。比重0.814(25℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • ニューオイルスプレー SOFT99

    ニューオイルスプレー

    SOFT99(5件のレビュー)
    649税込714
    1個(220mL)
    当日出荷
    金属製品の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除温、接点不良防止に。 すばやく浸透して効果を発揮! どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。
    用途金属部分の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除湿。トラスコ品番477-7590危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mL危険物の性状非水溶性
  • 28-88mm ベアリングパッカー エスコ

    28-88mm ベアリングパッカー

    エスコ
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88
  • コスモ グリース銀河 コスモ石油

    コスモ グリース銀河

    コスモ石油(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(400g×20本)
    翌々日出荷
    有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
    用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム
  • CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)

    CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
    用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • ロストオフ プラス WURTH(ウルト)

    ロストオフ プラス

    WURTH(ウルト)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
    用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • モリブデンペースト SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンペースト

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。
    用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
  • NX30 高粘着消音グリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX30 高粘着消音グリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(220mL)
    当日出荷
    粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
    用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • エンブレムハガシキット SOFT99

    エンブレムハガシキット

    SOFT99(10件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
    用途自動車用エンブレムの取り外し用セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml

    TRUSCO
    2,400税込2,640
    1本
    当日出荷
    植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)。遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。
    用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色) ニッサン

    ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色)

    ニッサン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(50g)
    当日出荷
    パッド及びキャリパーのガイドラインに塗布することで、摺動を潤滑にし、ディスクブレーキの引き摺りを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • オイルシール用グリス 武蔵オイルシール工業

    オイルシール用グリス

    武蔵オイルシール工業
    2,798税込3,078
    1本(300mL)
    当日出荷
    ゴム材料に対し膨潤や硬化等の悪影響が無く、Oリング等のゴムシール部品の組立て時に塗布して頂く事により、かじり・固着・ねじれ等の不具合を防止できます。 更に塗布する事によりシール部品の表面に保護膜が形成され劣化の進行を遅くする効果が期待できます。 2WAYノズルを採用することで、ノズルを寝かせた状態で大径シールや広範囲の塗布に、ノズルを立てた状態で小径シールや狭い箇所の塗布にご使用いただけます。 またノズルによって部品にキズを付ける事がないよう、樹脂ノズルを採用しました。
    仕様2WAYノズル使用温度範囲(℃)-10~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • モリラバーグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリラバーグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(13件のレビュー)
    809税込890
    1本(50g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
    用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部仕様チューブ黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
  • モリカップルーブ 日本バーズ

    モリカップルーブ

    日本バーズ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
  • ラストリムーバー 武蔵ホルト

    ラストリムーバー

    武蔵ホルト(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(70g)
    当日出荷
    サビに塗って拭き取るだけでサビを取り除きます。ゼリー状なのでタレたりせず、垂直面や下周りにも使用できます。※鉄の赤錆専用です。
    質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質
  • グリースガン KTC

    グリースガン

    KTC(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • UTCブレーキ&パーツクリーナー UTC

    UTCブレーキ&パーツクリーナー

    UTC
    579税込637
    1本(850mL)
    8日以内出荷
    驚きの洗浄力!。ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます。・速乾 増量タイプ850ml。・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤。・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します。・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL危険物の性状非水溶性
  • アルミモール白サビ落とし&コーティングセット アイオン

    アルミモール白サビ落とし&コーティングセット

    アイオン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    欧州車のアルミモールに発生する白サビを保水研磨スポンジで白サビ/くすみを落とします。水溶性ガラスコーテイング剤で輝きが復活します。
    用途車のボデイクリーナー材質保水研磨スポンジ/マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ ガラスコーテイング剤/ケイ素系化合物内容量(mL)9危険物の類別非危険物
  • ロストウムバンダラー WURTH(ウルト)

    ロストウムバンダラー

    WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本(1L)
    当日出荷
    環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします
    用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去しますクリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
  • ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)

    ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(300mL)
    当日出荷
    すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用。ミクロの領域まで、固着物を分解および除去。クリーンな燃焼を保証。酸凝縮水の中和と化学結合。燃料システムを錆から保護。タンクから燃焼室までクリーニングして保護。セタン価を向上。燃料関連の「ノッキング」を削減。合成ベースの活性剤濃縮液。国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
    用途説明書。注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 防錆スプレー RS-930S RESPO

    防錆スプレー RS-930S

    RESPO(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(420mL)
    当日出荷
    防錆効果と潤滑性能を兼ね備えた、セミウェットタイプ防錆被膜形成スプレー。 工業用途から自動車まで、あらゆる条件に対応。 無色透明でツヤのあるしっとりとした仕上がりが、パーツの質感を向上させます。
    用途金属および精密機械の保存防錆処理。機械・工具類の防錆処理。 パーツ類保存中の防錆処理。自動車・バイク・自転車の防錆処理。成分防錆剤、鉱油、化学水素系溶剤塩水噴霧48時間(JIS K2246)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
  • 43g 錆取り剤 エスコ

    43g 錆取り剤

    エスコ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
    エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
  • クラッチスプライングリース DJ(ドライブジョイ)

    クラッチスプライングリース

    DJ(ドライブジョイ)
    1,598税込1,758
    1本(80g)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。
    灰黒色ちょう度No.1~2の中間値耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
  • RM-20W(防錆剤) ダイゾーニチモリ

    RM-20W(防錆剤)

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。
    液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • シリコングリース ダイゾーニチモリ

    シリコングリース

    ダイゾーニチモリ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(50g)
    当日出荷
    高品質のシリコングリース。カプラーの防錆、ゴム製品の保護など。
    使用温度範囲(℃)-50~150液色乳白色危険物の類別非危険物
  • 等速ジョイントグリース リキモリ(大東潤滑)

    等速ジョイントグリース

    リキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)
    469税込516
    1本(150g)
    当日出荷
    二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。
    用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。灰黒色危険物の類別非危険物
  • カップルーブ 日本バーズ

    カップルーブ

    日本バーズ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
    用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • LAP-S ダイゾーニチモリ

    LAP-S

    ダイゾーニチモリ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
    用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトラスリックエンジンアッセンブリールーブ(118ml) PERMATEX

    ウルトラスリックエンジンアッセンブリールーブ(118ml)

    PERMATEX
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    危険物の類別非危険物
  • エンブレムリムーバー JTC

    エンブレムリムーバー

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    エンブレムが綺麗に剥がせて再利用が可能です!!
    用途ボディに接着されたエンブレムが あっという間に剥がせます!! 。ワイヤーがナイロンなので、車体に傷がつきにくいです。 。グリップ全長:100mm 本体全長:82mm 。ワイヤー全長:50m危険物の類別非危険物
  • 自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)

    自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶

    PITWORK(日産)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
    危険物の類別非危険物
  • シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)

    シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(270mL)
    当日出荷
    シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
    用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
防錆・潤滑・クリーナー