320件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂専用クリーナー クリスタルプロセス

    樹脂専用クリーナー

    クリスタルプロセス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(100mL)ほか
    3日以内出荷
    刺激が少なく安全な中性タイプのクリーナーです。ルームクリーナーブラシと合わせて使用することで、樹脂パーツの微細な凹凸やシボ・エンボス加工の奥に入り込んだ汚れまで残らずかき出します。樹脂用GLASS COATの下処理にも最適です。
    用途樹脂専用クリーナー・フェンダー、バンパー等の樹脂パーツに危険物の類別非危険物
  • 接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン アムトランス

    接点保護膜・酸化防止剤 クリア スクワラン

    アムトランス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    仕様●タイプ:潤滑防錆剤●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:10ml●タイプ:潤滑防錆剤アズワン品番68-2114-06危険物の類別非危険物
  • ディスクブレーキ鳴き防止剤 旭エンジニアリング

    ディスクブレーキ鳴き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
    使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29.6mL危険物の性状非水溶性
  • アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT アズワン

    アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT

    アズワン
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
    成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入 アズワン

    アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入

    アズワン
    ¥13,700税込¥15,070
    1箱(30本)
    当日出荷
    速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
    仕様【噴射ガス】LPG、CO2成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ディスクガード ダイゾーニチモリ

    ディスクガード

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(60g)
    翌々日出荷
    ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントヨウグリース OHNO(大野ゴム工業)

    ジョイントヨウグリース

    OHNO(大野ゴム工業)
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    適合車種トヨタ:08815-00110/08815-00120/08815-00131[メーカー:マツダ]、08815-00110/08815-00120/08815-00131:ニッサン[代表純正番号:39209-01A25/39209-41W25/39209-50W25]、スバル[代表純正番号:623029980/623029990/723223000]危険物の類別非危険物
  • ルブリカント シリコン配合潤滑剤 PERMATEX

    ルブリカント シリコン配合潤滑剤

    PERMATEX
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(290g)
    8日以内出荷
    殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。
    用途シリコンスプレー使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。液色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リアック25 日本磨料工業

    リアック25

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与えると同時に、強力な防錆効果と除湿作用を発揮する高分子化学配合剤。
    用途防サビ・潤滑適合金属部分使用方法容器を振ってください。噴射口を吹き付け部に向け、吹き付けてください。細部や深部に使用する場合は、長いノズルボタンをセットしてご使用ください。錆びついたネジ等は、たっぷりスプレーしてしばらく置いてから、分解してください。湿気で接点不良になった電気系統にスプレーすると、除湿効果により回復します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • インナープロテクションスプレー ENDOX(エンドックス)

    インナープロテクションスプレー

    ENDOX(エンドックス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
    用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に付属品ロングノズル仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)タイプエアゾール缶ノズル長(mm)505耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.255L危険物の性状非水溶性
  • スプレーグリス PITWORK(日産)

    スプレーグリス

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレータイプのグリース状防錆・潤滑剤です。耐候性、耐水性に優れ、特に雨水などによる洗い流しに堪えて長時間にわたる防錆、潤滑効果を発揮します。 逆さ使用可能です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
  • ペーストスプレー PITWORK(日産)

    ペーストスプレー

    PITWORK(日産)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(190mL)
    5日以内出荷
    二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)

    PITWORK(日産)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(840mL)
    7日以内出荷
    ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)

    シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
    用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
  • ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ エア・ウォーター

    ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ

    エア・ウォーター
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(840mL×24本)
    当日出荷
    ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
    用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノールタイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
  • キャブコンディショナー 104 UNiCON(ユニコン)

    キャブコンディショナー 104

    UNiCON(ユニコン)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    ガソリン車の気化器・燃料吸入系統内部に付着するワニス・ガム質・カーボン等の堆積物を洗浄除去し、エンジンのコンディションを向上させ、有害な排気ガスを浄化する洗浄調整剤です。
    用途キャブレター内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状水溶性
  • MPクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    MPクリーナー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
    用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備。エンジンルーム。整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • JIP695 サベスSP 4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP695 サベスSP 4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(4L)
    当日出荷
    数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
    用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
  • 900D HF エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900D HF エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グリスガン用替ノズルNo.3 トップマン[工具・金物]

    グリスガン用替ノズルNo.3

    トップマン[工具・金物]
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    グリースガン用の替えノズルです
    仕様曲サイズ(mm)170危険物の類別非危険物使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
  • チェーンルブ Flat-LAB.(フラットラボ.)

    チェーンルブ

    Flat-LAB.(フラットラボ.)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    優れた潤滑性能を持つフッ素樹脂配合の化学合成チェーンルブ。浸透しやすく、飛び散りにくい半透明のグリースタイプ。ゴムを傷めないのでシールチェーンにも使用可能。防錆性、耐水性に優れ、チェーンを長持ちさせる。持続性が高く、土や泥が付着しても潤滑を維持し、林道ツーリングに最も適したチェーンルブ。
    用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B スリーボンド

    多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B

    スリーボンド
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。
    トラスコ品番552-9876色黄容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンド

    ねじ用防錆潤滑剤 1862

    スリーボンド
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷
    ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
    トラスコ品番552-9773色淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 Nー60TCS 20L NORITAKE(ノリタケ)

    水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 Nー60TCS 20L

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶
    翌々日出荷
    ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューション型で有機アミンを主成分として、冷却性・防錆性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。水希釈前は淡黄色透明です。
    用途ダイヤモンドホイールでの作業に。トラスコ品番107-2803色無色透明タイプソリューション容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • 水溶性研削油 ノリタケクール ソリューブル型 SECーY NORITAKE(ノリタケ)

    水溶性研削油 ノリタケクール ソリューブル型 SECーY

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶
    3日以内出荷
    ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。
    用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。トラスコ品番107-2806色無色透明タイプソリュブル容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤危険物の類別非危険物
  • サーマルリキッド Julabo(ユラボ)

    サーマルリキッド

    Julabo(ユラボ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。シリコンベースのオイルです。
    用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。容量(L)5
  • 植物性潤滑剤 PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性潤滑剤 PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
    用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。使用温度範囲(℃)-10~130危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • クールテック アンチラスト 切削液用(鉄・非鉄金属対応) クール・テック

    クールテック アンチラスト 切削液用(鉄・非鉄金属対応)

    クール・テック
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(4L)
    5日以内出荷
    ・低い濃度で防錆力を発揮し、経済的にお使いいただけます。・一般的な防錆剤は3~5%の濃度が必要ですが、CU-1は非鉄で0.3~0.4%、鉄系で0.4~0.5%の濃度で使用します
    用途アルミ、銅、真鍮、鋼危険物の類別非危険物
  • キャブレタークリーナー CB420 やまびこジャパン

    キャブレタークリーナー CB420

    やまびこジャパン
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml エア・ウォーター

    KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml

    エア・ウォーター
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
    用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • ジョイント添加剤(ST60) 制研化学工業

    ジョイント添加剤(ST60)

    制研化学工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(60g)
    翌々日出荷
    等速ジョイントベアリングの軽度なトラブル(異音など)に対応した 専用の消音添加剤です。
    危険物の類別非危険物
  • バッテリークランプグリーススプレー LIQUI MOLY

    バッテリークランプグリーススプレー

    LIQUI MOLY
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(300mL)
    欠品中
    バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
    用途バッテリーグリススプレータイプ使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 缶太郎 横浜油脂工業(Linda)

    缶太郎

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 適度に拡散する高圧ミストスプレーです。 倒立噴射も可能です。 分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。 アタッチメントが不要です。 お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。 大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
    仕様管理NO.CZ25荷姿1個危険物の類別非危険物
  • 定量注液コック 横浜油脂工業(Linda)

    定量注液コック

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。 キャップネジにセットし、卓上に置けば、ワンタッチで450mLの定量注液ができます。 缶太郎への詰め替えに使用してください。
    仕様管理NO.CZ24荷姿1個危険物の類別非危険物
  • 134 ブレーキクリーナー UNiCON(ユニコン)

    134 ブレーキクリーナー

    UNiCON(ユニコン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(30個)
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量9.36L危険物の性状非水溶性
  • ラバーグリス TRUSCO

    ラバーグリス

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
    用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100ちょう度No.2危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
  • インナープロテクション ENDOX(エンドックス)

    インナープロテクション

    ENDOX(エンドックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    鋼板の合せ目への浸透性に優れ、高い防錆効果があります。低臭タイプで160℃までの耐熱性もあります。 160℃まで耐える高耐熱性。低溶剤臭で扱いやすい!内部防錆・下回りの両方に使える。 優れた防錆性・防湿効果を発揮します。
    用途自動車のドア、ボンネット、クロスメンバーの中空部、フェンダー内部の防錆に付属品放射線状ノズル長・サイド噴射ノズル・L型ノズル仕様硬化後の耐性:水・塩水・オイル・酸性(強酸除く)、塩水噴霧試験:1000時間(100μmフラット)タイプスチール缶ノズル長(mm)放射線状ノズル長:1530、サイド噴射ノズル:1540、L型ノズル:1660耐熱温度(℃)-25~160密度(g/cm3)0.85(20℃)指触乾燥時間(分)約105/100μm硬化時(20℃/65%)固形分(DIN53216)120℃/3時間/47%粘度(Pa・s)30(20℃)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約5/100μm硬化時(20℃/65%)塗膜厚(μm)(推奨)100浸透性40mm(ベアメタル隙間100μm)色調乳白色半透明(硬化後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)

    PITWORK(日産)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
    セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
  • 準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)

    準水系ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶

    PITWORK(日産)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    準水系のため消防法の危険物に該当しません。 清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。 自動充てん式専用です。
    タイプ中速乾危険物の類別非危険物
  • ブレーキラバーグリススプレー エア・ウォーター

    ブレーキラバーグリススプレー

    エア・ウォーター
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(300mL×24本)
    3日以内出荷
    高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。 ライニングの表面には絶対に使用しないでください。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・クリーナー