カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
- Noxudol(ノックスドール)(18)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(17)
- ダイゾーニチモリ(16)
- スリーボンド(12)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- PITWORK(日産)(12)
- SOFT99(10)
- 武蔵ホルト(9)
- WURTH(ウルト)(8)
- 日本バーズ(7)
- エスコ(6)
- リキモリ(大東潤滑)(6)
- トップマン[工具・金物](6)
- 呉工業(クレ)(5)
- ファインケミカルジャパン(5)
- エア・ウォーター(5)
- UNiCON(ユニコン)(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

缶太郎
YOSHIOKA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。用途カクハン容器スタンド。適合一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
DPFクリーナー
RISLONE¥6,798税込¥7,4781本当日出荷燃料インジェクター、燃焼室、ターボ、EGR、触媒コンバーター(DOC)、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去する高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。 これらは他の活性化学剤と共に、燃焼の過程で生成されたガスと反応して無機堆積物を除去します。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化。錆、固着、燃焼を防止。セラミックの含有量が高い。ネジ接続部を均一に緩められる。金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし。毒性がない。シリコンフリーおよび金属フリー用途適用領域。ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)。説明書。塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属色ライトグレー質量(g)コンテンツ:100臭気特有の臭い密度(g/cm3)1.26ベース混合合成鉱油危険物の類別非危険物
ノックスドール750
Noxudol(ノックスドール)¥3,798税込¥4,1781本(1000mL)欠品中溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級Ⅲ浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
MOZD(高性能浸透潤滑剤)
ENDOX(エンドックス)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
カーボンクリーナー SX-7000
QMI(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷燃焼系統のカーボン除去、吸気効率の向上、排ガスのクリーン化、動力性能の向上、燃焼効率の向上、アクセルレスポンスの向上、燃費の回復用途ガソリン専用・ロータリーエンジンを除く適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ステッカーリムーバーリキッド
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。成分有機溶剤系質量(g)20
エンジンコンディショナー
ファインケミカルジャパン¥799税込¥8791本当日出荷エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
パワーパンチ・ブレーキ&パーツグリス
富士化学高潤¥7,998税込¥8,7981セット(5g×5本)4日以内出荷ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります 当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です 表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁) パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト危険物の類別非危険物
シリコーングリーススプレー
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様無溶剤タイプでゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 ブレーキ関連全般に使用できます。 熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。220ml危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)
PITWORK(日産)¥1,598税込¥1,7581本(840mL)7日以内出荷乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AZスーパーサビトリ
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥599税込¥6591本(110g)4日以内出荷うっすら目立ち始めたサビから頑固なサビまで、化学の力で分解し、除去します。 ノーコンパウンドなので擦りキズがつきません。 除錆後すぐに塗装することができます。用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。 自転車、ベビーカー、スポーツ用品、パイプ椅子、大工道具や家庭内の金属製品の除錆。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
シリコーンルブリカント
日本バーズ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(270mL)当日出荷シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)使用温度範囲(℃)-40~200危険物の類別非危険物
マルチスプレー
REDEX(武蔵ホルト)(10件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷浸透潤滑・防錆剤。天然素材ラノリン(化粧品・医薬品にも多く使用)が主成分で安全性バツグン!!無香性でベトつかず、布物に付着してもシミになりにくい!!ゴム・プラスチックにも使用可能です。用途固くしまったホイールのナットやキャップ、錆ついたネジなどの開閉に。 バッテリーの端子や電子パーツなど水分に弱い部品の保護に。色無色透明タイプ無香性主成分ラノリン(羊毛の油)・LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性![グリスガン用替ノズルNO.7 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831941-260105-02.jpg)
グリスガン用替ノズルNO.7
トップマン[工具・金物]¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷グリースガン用の替えノズルです仕様フレキサイズ(mm)350危険物の類別非危険物使用ねじ1/8PT×28山
耐熱グリース
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781箱(20本)当日出荷ヤマダ耐熱グリースは鉄工設備をはじめ、製紙・セメントなどの生産機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリングのグリースに最適です。用途鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度265~295番手No2増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レノックス ミリュー10
Noxudol(ノックスドール)¥2,298税込¥2,5281本(1L)4日以内出荷油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー用途塗膜除去や機材清掃色薄黄色液性水性危険物の類別非危険物
防錆潤滑剤(無香性)
FALCON(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)6日以内出荷強力な浸透力によって、機械の動きの悪くなった部分や腐蝕した金属表面に浸透し、潤滑性を与えます。 潤滑剤特有の嫌な臭いがなく作業ができます。 錆びたり焼き付いて固着したボルト、ナット等にすばやく浸透し、動きを良くします。 発生当初の錆取りにもご使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
エレックス(接点回復剤)
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本(220mL)当日出荷半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキグリース
日本バーズ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(290mL)当日出荷ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
樹脂専用クリーナー
クリスタルプロセス¥1,298~税込¥1,428~1本(100mL)ほか3日以内出荷刺激が少なく安全な中性タイプのクリーナーです。ルームクリーナーブラシと合わせて使用することで、樹脂パーツの微細な凹凸やシボ・エンボス加工の奥に入り込んだ汚れまで残らずかき出します。樹脂用GLASS COATの下処理にも最適です。用途樹脂専用クリーナー・フェンダー、バンパー等の樹脂パーツに危険物の類別非危険物
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml
エア・ウォーター¥1,498税込¥1,6481本欠品中金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
ディスクブレーキ鳴き防止剤
旭エンジニアリング¥3,898税込¥4,2881本当日出荷パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29.6mL危険物の性状非水溶性
アルミモール白サビ落とし&コーティングセット補充用
アイオン¥899税込¥9891個当日出荷補充用保水研磨スポンジのセットです。用途車のボデイクリーナー材質マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ枚数超粗目2枚/粗目3枚/中目1枚危険物の類別非危険物
ジョイントヨウグリース
OHNO(大野ゴム工業)¥579税込¥6371個4日以内出荷適合車種トヨタ:08815-00110/08815-00120/08815-00131[メーカー:マツダ]、08815-00110/08815-00120/08815-00131:ニッサン[代表純正番号:39209-01A25/39209-41W25/39209-50W25]、スバル[代表純正番号:623029980/623029990/723223000]危険物の類別非危険物
ルブリカント シリコン配合潤滑剤
PERMATEX¥2,198税込¥2,4181個(290g)8日以内出荷殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。用途シリコンスプレー使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。液色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リアック25
日本磨料工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与えると同時に、強力な防錆効果と除湿作用を発揮する高分子化学配合剤。用途防サビ・潤滑適合金属部分使用方法容器を振ってください。噴射口を吹き付け部に向け、吹き付けてください。細部や深部に使用する場合は、長いノズルボタンをセットしてご使用ください。錆びついたネジ等は、たっぷりスプレーしてしばらく置いてから、分解してください。湿気で接点不良になった電気系統にスプレーすると、除湿効果により回復します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
ペーストスプレー
PITWORK(日産)¥1,798税込¥1,9781本(190mL)5日以内出荷二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)
PITWORK(日産)¥1,598税込¥1,7581本(840mL)7日以内出荷ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)¥2,598税込¥2,8581本(100g)当日出荷シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(840mL×24本)当日出荷ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノールタイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
レノックス コールドディグリーザ
Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)6日以内出荷油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー用途塗膜除去や機材清掃色透明危険等級Ⅲ溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
キャブコンディショナー 104
UNiCON(ユニコン)¥949税込¥1,0441本(420mL)6日以内出荷ガソリン車の気化器・燃料吸入系統内部に付着するワニス・ガム質・カーボン等の堆積物を洗浄除去し、エンジンのコンディションを向上させ、有害な排気ガスを浄化する洗浄調整剤です。用途キャブレター内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状水溶性
MPクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781缶(20L)7日以内出荷機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備。エンジンルーム。整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
JIP695 サベスSP 4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781本(4L)当日出荷数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
900D HF エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥2,398税込¥2,6381個(500mL)4日以内出荷車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/用途自動車用アンダーコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性





















![グリスガン用替ノズルNO.7 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831941-260105-02.jpg)