269件中 241~269件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガリG31 多用途用 ガリウム

    ガリG31 多用途用

    ガリウム
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    有機溶剤不使用の液体パラフィンワックス潤滑剤です。
    用途ドアのヒンジ、窓枠、シャッター、鍵穴、スポーツ用品等、金属金属部分の潤滑、防錆用トラスコ品番645-2121材質パラフィンワックス、モリブデン※EC0005以外に使用色白容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS) B.PERFORM

    ビー.パフォーム パーツ 1kg(B.PERFORM PARTS)

    B.PERFORM
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋
    3日以内出荷
    特徴。バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。クリーナー液は3か月~半年間の継続利用が可能です。洗浄溶液は側溝に廃棄できます。クリーナーには防錆剤が含まれています。用途。漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。使用方法。500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます
    用途漬け置き洗浄、機械洗浄、他。バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。危険物の類別非危険物
  • 酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤 アッドブレインズジャパン

    酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤

    アッドブレインズジャパン
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。
    用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用。DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上。DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長。強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 錆ストッパー FALCON

    錆ストッパー

    FALCON
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
    用途車の防錆等色シルバー危険物の類別非危険物
  • TRW グリース(50g) TRW

    TRW グリース(50g)

    TRW
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(50g)
    4日以内出荷
    TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P スリーボンド

    ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P

    スリーボンド
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
    用途自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。仕様スプレートラスコ品番857-8217材質主成分:溶剤色無色容量(mL)480タイプ速乾性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性入数(本)20
  • KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml エア・ウォーター

    KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml

    エア・ウォーター
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    燃焼吸入排気系のカーボン落とし。シリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
    用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • NK-7 鉄材用水溶性防錆剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NK-7 鉄材用水溶性防錆剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    用途水没試験などの防錆用、錆取り後の水洗い用、部品の一時防錆に。成分水、トリエタノールアミン、有機系化合物危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ グリスA YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ グリスA

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ロストコンバーター エアゾールー WURTH(ウルト)

    ロストコンバーター エアゾールー

    WURTH(ウルト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(400mL)
    当日出荷
    防錆性を含んだ防錆塗料
    色無色温度(℃)100容積400mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性
  • パンドー 19E スリーボンド

    パンドー 19E

    スリーボンド
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(200g×10本)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデン潤滑剤です。
    用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0573色黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
  • パンドー 19D スリーボンド

    パンドー 19D

    スリーボンド
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(200g×10本)
    4日以内出荷
    二硫化モリブデン潤滑剤です。
    用途ブレーキ鳴き防止用仕様耐熱性良好トラスコ品番813-0572色黒灰質量(g)200タイプチューブ危険物の類別非危険物
  • パンドー 192A スリーボンド

    パンドー 192A

    スリーボンド
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(300mL×20本)
    当日出荷
    ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
    用途ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。トラスコ品番813-0570色橙質量(g)381タイプスプレー危険物の類別非危険物
  • クリアードライ PITWORK(日産)

    クリアードライ

    PITWORK(日産)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(247mL)
    5日以内出荷
    化学安定性、熱安定性に優れたフッ素樹脂粉末を使用しているので、ベタつかずほこりが付着しません。 アクリル以外・金属を含めほとんどの樹脂、ゴム製品の潤滑に使用可能です。ウェザーストリップなどのゴム製品、樹脂部品による鳴き・キシミ防止に効果があります。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)

    PITWORK(日産)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    7日以内出荷
    ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
    セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
  • 自動車用錆取剤 エスコ

    自動車用錆取剤

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めずに強力洗浄。 塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプ。 化学作用でボディやホイールに付着した鉄粉を部品を痛めること無く溶解・除去。 低臭タイプ。 PRTR非該当。
    用途自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去エスコ品番EA922AB-19A内容量(L)4液性中性外観無色液体(低臭タイプ)危険物の類別非危険物
  • 2.0L 錆転換剤 エスコ

    2.0L 錆転換剤

    エスコ
    ¥34,800税込¥38,280
    1個
    翌日出荷
    防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
    用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分にエスコ品番EA920AL-10色乳白色危険物の類別非危険物
  • エンジンシャンプー カストロール

    エンジンシャンプー

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(300mL)
    6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ニグルーブRM 18KG 出光NTG

    ニグルーブRM 18KG

    出光NTG
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶(18kg)
    7日以内出荷
    各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
    用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する成分ナトリウム複合石けん外観オレンジ色バター状危険物の類別非危険物特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性
  • エンジンコンディショナー 日本バーズ

    エンジンコンディショナー

    日本バーズ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(240mL)
    5日以内出荷
    燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。
    用途自動車用エンジン燃焼室清浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • UM1600D HF Noxudol(ノックスドール)

    UM1600D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    アスファルトベースにファイバーを配合した超厚膜タイプ。防錆能力だけでなく、走行時のロードノイズを低減する防音効果も発揮。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 900D HF エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900D HF エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 900D HF Noxudol(ノックスドール)

    900D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 750HF Noxudol(ノックスドール)

    750HF

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    カラーレスタイプの浸透性防錆剤。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途サイドメンバー、フレームの隙間や溶接部など、水分が溜まりやすく手の届かない空洞部に最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 750 HFエアゾール Noxudol(ノックスドール)

    750 HFエアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    カラーレスタイプの浸透性防錆剤。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途サイドメンバー、フレームの隙間や溶接部など、水分が溜まりやすく手の届かない空洞部に最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(420mL×24本)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • モリブデンZ (MO)#2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンZ (MO)#2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(16kg)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • パワステ補充用オイル自分でメンテ!  パワーOK モリドライブ

    パワステ補充用オイル自分でメンテ! パワーOK

    モリドライブ
    ¥839税込¥923
    1個(120mL)
    4日以内出荷
    パワーステアリングオイルが減る場合、通常はレベルゲージの範囲内で気が付いて、補充を行ないますが、必要量は少量です。そんな時にぴったりな補充用オイルです。
    用途油圧パワーステアリングオイルの少量補充危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 接着剤リムーバーⅡヘルパー メグロ化学

    接着剤リムーバーⅡヘルパー

    メグロ化学
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(500mL×12本)
    6日以内出荷
    モール、フィルムなどの剥離後ののり落とし。 500mLにはハケ付。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・クリーナー