330件中 321330
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニグルーブRM 18KG 出光NTGニグルーブRM 18KG出光NTG
79,980税込87,978
1缶(18kg)
7日以内出荷
各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。 グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。 一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性成分ナトリウム複合石けん外観オレンジ色バター状危険物の類別非危険物
ブレーキクリーナーS FALCONブレーキクリーナーSFALCON
629税込692
1本(500mL)
5日以内出荷
ディスクブレーキ、ドラムブレーキ、クラッチ装置等に付着した油汚れ、磨耗した金属粉、ブレーキパットの磨耗粉じん、ブレーキフルード等を洗い流します。 フロンガスを使用せず、また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない溶剤を使用しております。 速乾性に優れ、作業が簡単です。 各種パーツ類、ツール類にもご使用になれます。
タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
JIP695 サベスSP 4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP695 サベスSP 4Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1本(4L)
当日出荷
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
パルマックス RBG 協同油脂パルマックス RBG協同油脂
96,980税込106,678
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ドアレギュレーターグリース(白~薄白色) ニッサンドアレギュレーターグリース(白~薄白色)ニッサン
949税込1,044
1個
9日以内出荷
危険物の類別非危険物
超強力ブレーキパーツクリーナー エア・ウォーター超強力ブレーキパーツクリーナーエア・ウォーター
569税込626
1個
4日以内出荷
自動車用、二輪車用ブレーキパーツの洗浄業界最上位クラスの洗浄力エンジン・ミッション廻りの金属部品などを素早く脱脂洗浄逆さ使用OK
内容量(mL)840危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN-55BIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
49,980税込54,978
1箱(420mL×24本)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
ブレーキメンテナンスセット PITWORK(日産)ブレーキメンテナンスセットPITWORK(日産)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
パワステ補充用オイル自分でメンテ!  パワーOK モリドライブパワステ補充用オイル自分でメンテ! パワーOKモリドライブ
749税込824
1個(120mL)
4日以内出荷
パワーステアリングオイルが減る場合、通常はレベルゲージの範囲内で気が付いて、補充を行ないますが、必要量は少量です。そんな時にぴったりな補充用オイルです。
用途油圧パワーステアリングオイルの少量補充危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
接着剤リムーバーⅡヘルパー メグロ化学接着剤リムーバーⅡヘルパーメグロ化学
31,980税込35,178
1箱(500mL×12本)
6日以内出荷
モール、フィルムなどの剥離後ののり落とし。 500mLにはハケ付。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・クリーナー