絞り込み
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ゴールド系(2)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(3)
  • 色レッド系(4)
ブランド
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)
  • モノタロウ(6)
  • 武蔵ホルト(77)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(73)
  • SOFT99(47)
  • Noxudol(ノックスドール)(19)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • PITWORK(日産)(10)
  • エスコ(9)
  • スリーボンド(9)
  • ENDOX(エンドックス)(8)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • FALCON(6)
  • WURTH(ウルト)(6)
  • エア・ウォーター(5)
  • ロックペイント(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(4)
  • FINIXA(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプカラー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ランプカラー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(110mL)
    当日出荷
    LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
    タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
  • ランプペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ランプペン

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(29件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(15mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
    タイプタッチペンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
  • ビッグテール DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ビッグテール

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(210mL)
    当日出荷
    レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4危険物の性状非水溶性
  • メッキカラー ゴールド DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    メッキカラー ゴールド

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(130mL)
    当日出荷
    クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
    ゴールド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • メッキカラー ブラック DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    メッキカラー ブラック

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(130mL)
    当日出荷
    クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
    ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    エンブレムカラーペン

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(15g)
    当日出荷から7日以内出荷
    クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
  • バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    バイザースモーク

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(130mL)
    欠品中
    サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • ホワイトシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ホワイトシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(168mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
  • ヴィジュアルシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    ヴィジュアルシルバー

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(105mL)
    当日出荷
    オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
    用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性
自動車用塗料