絞り込み
ブランド
  • Noxudol(ノックスドール)
  • モノタロウ(7)
  • 武蔵ホルト(144)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(77)
  • SOFT99(50)
  • イサム塗料(23)
  • 関東化学(14)
  • DJ(ドライブジョイ)(14)
  • PITWORK(日産)(13)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(11)
  • ENDOX(エンドックス)(8)
  • エスコ(7)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • FALCON(7)
  • スリーボンド(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(6)
  • WURTH(ウルト)(6)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • ロックペイント(5)
  • エア・ウォーター(5)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラック系(9)
  • 色透明(クリア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冬のカーライフセール バッテリーなどがお得 12/31(水)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)900 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(60件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)オートプラストーンNoxudol(ノックスドール)(58件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ノックスドールUM-1600 Noxudol(ノックスドール)ノックスドールUM-1600Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)300 黒 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(500mL)
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール)ノックスドール900Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)300 カラーレス エアゾールNoxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール1100 Noxudol(ノックスドール)ノックスドール1100Noxudol(ノックスドール)
3,698税込4,068
1本(1000mL)
当日出荷
水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
ノックスドール300カラーレス Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300カラーレスNoxudol(ノックスドール)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ZINK(ジンク) エアゾール Noxudol(ノックスドール)ZINK(ジンク) エアゾールNoxudol(ノックスドール)
2,198税込2,418
1本(400mL)
5日以内出荷
亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
マカソール5 Noxudol(ノックスドール)マカソール5Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(600mL)
5日以内出荷
自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
エンメイ600 Noxudol(ノックスドール)エンメイ600Noxudol(ノックスドール)
1,798税込1,978
1本(500mL)
4日以内出荷
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上サイズ500mL (エアゾール)危険物の類別非危険物性状アクリル樹脂(水溶性)
ホワイトスピリット 1L Noxudol(ノックスドール)ホワイトスピリット 1LNoxudol(ノックスドール)
1,798税込1,978
1缶
3日以内出荷
機材の洗浄に用いるサラッとした無色透明な高精製白灯油 エアレス機材の洗浄用です。
仕様●性状:低溶剤●用途:エアレス機材の洗浄●色:透明●サイズ:1L危険等級アズワン品番67-6435-68危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ミリュー10 1L Noxudol(ノックスドール)ミリュー10 1LNoxudol(ノックスドール)
2,698税込2,968
1缶
5日以内出荷
弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去
仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物
ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300ブラックNoxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
アンダーコート 3100 Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3100Noxudol(ノックスドール)
4,398税込4,838
1缶
3日以内出荷から5日以内出荷
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
アンダーコート 1100 Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 1100Noxudol(ノックスドール)
55,980税込61,578
1缶
5日以内出荷
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
攪拌棒 Noxudol(ノックスドール)攪拌棒Noxudol(ノックスドール)
6,498税込7,148
1缶
3日以内出荷
エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用
仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
アンダーコート 3101 20L Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3101 20LNoxudol(ノックスドール)
64,980税込71,478
1缶
5日以内出荷
ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
カーケア エンメイ 500mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)カーケア エンメイ 500mL エアゾールNoxudol(ノックスドール)
2,398税込2,638
1缶
3日以内出荷
アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級アズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
カーケア アクション4 200mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)カーケア アクション4 200mL エアゾールNoxudol(ノックスドール)
1,398税込1,538
1缶
10日以内出荷
万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級アズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
自動車用塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら