絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラック系(9)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • Noxudol(ノックスドール)
  • モノタロウ(3)
  • 武蔵ホルト(76)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(70)
  • SOFT99(34)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • スリーボンド(9)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
  • PITWORK(日産)(8)
  • エスコ(7)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • FALCON(6)
  • WURTH(ウルト)(6)
  • エア・ウォーター(5)
  • ENDOX(エンドックス)(5)
  • ロックペイント(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(4)
  • 呉工業(クレ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)

    オートプラストーン

    Noxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    当日出荷
    厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドールUM-1600 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドールUM-1600

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール900

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
  • 300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 カラーレス エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(500mL)
    欠品中
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • 300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 黒 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール1100 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール1100

    Noxudol(ノックスドール)
    3,698税込4,068
    1本(1000mL)
    当日出荷
    水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
  • ZINK(ジンク) エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    ZINK(ジンク) エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,198税込2,418
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
    用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300ブラック

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • マカソール5 Noxudol(ノックスドール)

    マカソール5

    Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(600mL)
    欠品中
    自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール300カラーレス Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300カラーレス

    Noxudol(ノックスドール)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • エンメイ600 Noxudol(ノックスドール)

    エンメイ600

    Noxudol(ノックスドール)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上サイズ500mL (エアゾール)危険物の類別非危険物性状アクリル樹脂(水溶性)
自動車用塗料