絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(90)
  • 小柳機工(59)
  • ビッグ(37)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(30)
  • ロックペイント(25)
  • 武蔵ホルト(24)
  • 関西ペイント(19)
  • SOFT99(18)
  • ソーラー(17)
  • ニッぺ(日本ペイント)(15)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • ヒラネ(14)
  • TELWIN(14)
  • 盛光(11)
  • KOTO(11)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
種別
  • その他(22)
  • オールマイティパテ(1)
  • カーボンパテ(3)
  • バンパーパテ(9)
  • ファイバーパテ(1)
  • プラスチックパテ(1)
  • ポリエステルパテ(13)
  • ラッカーパテ(2)
  • 中間パテ(4)
  • 仕上げパテ(1)
  • 厚付けパテ(11)
  • 板金用パテ(1)
  • 樹脂パテ(1)
  • 細字パテ(4)
番手
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 120(2)
  • #20(1)
  • P120(7)
  • その他(4)
  • イエロー(5)
  • クリア(2)
  • グリーン(1)
  • グレー(22)
  • シルバー(6)
  • ブラウン(11)
  • ブラック(3)
  • ブルー(4)
  • ホワイト(20)
硬化剤比率
  • 1:1(4)
  • 2:1(1)
  • 100:1~3(5)
  • 100:2(13)
  • 100:2~3(9)
  • 100:10(4)
  • 100:20(6)
  • その他(11)
研磨可能時間(分)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(19)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(10)
  • 60~120(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~(2)
  • その他(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・60~120・80~90未満・90~100未満・100~・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペースト状硬化剤 ソーラーペースト状硬化剤ソーラー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
用途防錆鋼板用適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン)種類パテ用硬化剤容量(g)100形態チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
ロイメタル 武蔵ホルトロイメタル武蔵ホルト(24件のレビュー)
849税込934
1個(42g)
当日出荷
油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテメタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
ボデーパテ徳用缶 SOFT99ボデーパテ徳用缶SOFT99(78件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロックポリパテ中目 ロックペイントロックポリパテ中目ロックペイント(45件のレビュー)
3,290税込3,619
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
ロックパテ用硬化剤 エローⅡ ロックペイントロックパテ用硬化剤 エローⅡロックペイント(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
5日以内出荷
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量100g危険物の性状第1種
しーるしーる(自動車板金向け専用シール) VOSTONE(ボストン)しーるしーる(自動車板金向け専用シール)VOSTONE(ボストン)(14件のレビュー)
799税込879
1シート(25枚)
当日出荷
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
うすづけパテ SOFT99うすづけパテSOFT99(63件のレビュー)
719税込791
1個(60g)
当日出荷
深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
種別うすづけパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
厚づけパテチューブタイプ SOFT99厚づけパテチューブタイプSOFT99(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。
セット内容パテ150g、硬化剤7g種別厚付けパテタイプチューブタイプ/ポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量150g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
アルミパテ 武蔵ホルトアルミパテ武蔵ホルト(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテアルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
ロックポリパテ中目(硬化剤セット品) ロックペイントロックポリパテ中目(硬化剤セット品)ロックペイント(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(1.02kg)
5日以内出荷
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量1020g危険物の性状第1種
スライドハンマー モノタロウスライドハンマーモノタロウ(102件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
グラスファイバーパテ SOFT99グラスファイバーパテSOFT99(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999セット内容主剤400g、硬化剤15g種別グラスファイバーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
ロックラッカーグレージングパテⅡ ロックペイントロックラッカーグレージングパテⅡロックペイント(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(250g)
4日以内出荷
従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
アルミスポットパテ 染めQ(旧テロソン)アルミスポットパテ染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(240g)ほか
当日出荷
上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックパテ用硬化剤 エロー150 ロックペイントロックパテ用硬化剤 エロー150ロックペイント(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
4日以内出荷
ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量20g危険物の性状第1種
つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所つかみばし 赤G付金鹿工具製作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
極み80(厚付タイプ) ソーラー極み80(厚付タイプ)ソーラー(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(3.2kg)
当日出荷から翌日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別厚付けパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量パテ SOFT99超軽量パテSOFT99(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
大きな凹み補修も、これでOK!超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981セット内容主剤320g、硬化剤15g種別軽量パテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
タミヤパテ(ホワイト) TAMIYA(タミヤ)タミヤパテ(ホワイト)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
289税込318
1本(32g)
当日出荷
部品のすき間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なペーストタイプのラッカーパテです。硬化後はナイフやフィニッシングペーパーで加工できます。 バーガンディーや黄色など明るい色調の上塗り塗料がいっそう鮮やかに発色するホワイトカラー。
用途情景塗装用種別1液性パテホワイト危険物の類別非危険物
マジック拾いパテ イサム塗料マジック拾いパテイサム塗料(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(200g)
当日出荷
キメが細かく、なめらかな作業性。 吸い込みが少なく、直接上塗りOK! ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合せで、上塗りのトマリアップ効果発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
FRP補修トライアルセット SOFT99FRP補修トライアルセットSOFT99(29件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅲ/Ⅰ危険物の類別第四類/第五類危険物の品名第二石油類/有機過酸化物危険物の数量145mL/4mL危険物の性状非水溶性/第1種
アツヅケパテ 武蔵ホルトアツヅケパテ武蔵ホルト(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000種別厚付けパテ耐熱温度(℃)170適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート硬化時間(分)約15(20℃)研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率2:1
マジックパテ(カーボンファイバーパテ) ソーラーマジックパテ(カーボンファイバーパテ)ソーラー(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(2.5kg)
翌日出荷から5日以内出荷
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。適合硬化剤(Y-10)種別カーボンファイバー灰色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
ドンマイ900(厚付けタイプ) ソーラードンマイ900(厚付けタイプ)ソーラー(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.2kg)
当日出荷から翌々日出荷
厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応耐熱性110℃30分形態ゲルタイム(分)4危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
パテヘラ6枚セット SOFT99パテヘラ6枚セットSOFT99(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
トラスコ品番754-3921種別パテヘラ材質PP白、青タイプヘラ研磨可能時間(分)-危険物の類別非危険物硬化剤比率-
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウスライドハンマー セット 真空バキュームタイプモノタロウ(32件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物
充電式プラスチックリペアキット JTC充電式プラスチックリペアキットJTC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
欠品中
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミメッシュシート SOFT99アルミメッシュシートSOFT99(4件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。 思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。 エアロパーツ補修にも便利です。
シートサイズ(mm)150×100危険物の類別非危険物
極み120(中間タイプ) ソーラー極み120(中間タイプ)ソーラー(12件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(3.2kg)
当日出荷から3日以内出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用仕様ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い適合硬化剤(Y-10)種別中間淡灰色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
タミヤパテ(ベーシックタイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤパテ(ベーシックタイプ)TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)
299税込329
1本(32g)
当日出荷
部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。
用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物
ウスヅケパテ 武蔵ホルトウスヅケパテ武蔵ホルト(7件のレビュー)
759税込835
1本(40g)
当日出荷
超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
セット内容カラーパテ40g、ヘラ種別浅いキズ用パテ適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ研磨可能時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
バンパー用うすづけパテ SOFT99バンパー用うすづけパテSOFT99(16件のレビュー)
819税込901
1個(26g)
当日出荷
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60~120(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量26g硬化剤比率なし
パネルブラインドシール ワールドオートツールパネルブラインドシールワールドオートツール(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1シート(50枚)
当日出荷
新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
ノーミックス 武蔵ホルトノーミックス武蔵ホルト(13件のレビュー)
849税込934
1本(100g)
当日出荷
屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性
JUSTウレタンプラサフ 硬化剤 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(0.4kg)
5日以内出荷
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
パステルエローペースト Plus イサム塗料パステルエローペースト Plusイサム塗料(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(80g)
6日以内出荷
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤仕様研磨性・耐熱性良好エロータイプ低収縮タイプ危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
ロックポリパテ中目(硬化剤セット品) ロックペイントロックポリパテ中目(硬化剤セット品)ロックペイント
7,798税込8,578
1セット(4.1kg)
5日以内出荷
ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量4100g危険物の性状第1種
溶接スライドハンマー モノタロウ溶接スライドハンマーモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。材質(チップ)S45C全長(mm)455質量(kg)1.72危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(0.7MB)
当板 JTC当板JTC(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
...

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金