絞り込み
種別
- ラッカーパテ(1)
研磨可能時間(分)
- 20~30未満(3)
ブランド
- ロックペイント
- モノタロウ(7)
- BLACHAWK(94)
- JTC(90)
- 小柳機工(59)
- ビッグ(36)
- ワールドオートツール(34)
- 日平機器(30)
- 武蔵ホルト(24)
- SOFT99(18)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- デンゲン(14)
- ハゼット(14)
- TELWIN(14)
- ニッぺ(日本ペイント)(12)
- KTC(11)
- KOTO(11)
- ソーラー(10)
- 盛光(10)
- EVERCOAT(エバーコート)(10)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- ブランドをもっと見る
特価

ロックラッカーグレージングパテⅡ
ロックペイント(24件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(250g)当日出荷従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
ロックラッカースプレーパテシルバーグレー
ロックペイント(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(3.6kg)5日以内出荷吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)研磨可能時間(分)(20℃)約20~30指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
ロックラッカー ラッカーパテシルバー
ロックペイント¥25,980税込¥28,5781缶(5kg)5日以内出荷1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
ロックラッカー ハイスピードパテブラウン
ロックペイント¥25,980税込¥28,5781缶(5kg)5日以内出荷1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種










![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)