絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • JTC(88)
  • BLACHAWK(76)
  • 小柳機工(58)
  • ビッグ(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(29)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • TELWIN(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(13)
  • KTC(11)
  • KOTO(11)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
  • REX(レックス)[自動車用品](11)
  • 盛光(10)
  • ソーラー(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
種別
  • ラッカーパテ(1)
研磨可能時間(分)
  • 20~30未満(3)
  • 50~60未満(1)
硬化剤比率
  • 100:2~3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックラッカーグレージングパテⅡ ロックペイント

    ロックラッカーグレージングパテⅡ

    ロックペイント(24件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(250g)
    4日以内出荷
    従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
    トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
  • ロックラッカースプレーパテシルバーグレー ロックペイント

    ロックラッカースプレーパテシルバーグレー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(3.6kg)
    5日以内出荷
    吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
    使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内)研磨可能時間(分)(20℃)約20~30指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • ロックラッカー ラッカーパテシルバー ロックペイント

    ロックラッカー ラッカーパテシルバー

    ロックペイント
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
    使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
  • ロックポリパテ中目(硬化剤セット品) ロックペイント

    ロックポリパテ中目(硬化剤セット品)

    ロックペイント
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4.1kg)
    欠品中
    ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
    危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量4100g危険物の性状第1種
  • ロックパテ ビルドアップ120 中間パテ ロックペイント

    ロックパテ ビルドアップ120 中間パテ

    ロックペイント
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(3kg)
    欠品中
    洗練されたヘラ伸び性とス穴が少ない省力化スピードアップ工法が可能な中間パテ。最大10mmの中膜付けが可能
    適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー危険等級Ⅲ膜厚(mm)10mm以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
  • ロックラッカー ハイスピードパテブラウン ロックペイント

    ロックラッカー ハイスピードパテブラウン

    ロックペイント
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(5kg)
    5日以内出荷
    1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、研磨性、耐久性に優れています。
    使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金