こんなお得な商品も!
密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
チッピングスプレー
モノタロウ
¥729
税込¥802
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
タイプ平滑タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME
耐熱温度(℃)120
指触乾燥時間(分)5~10(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!
チッピングスプレー
モノタロウ
¥729
税込¥802
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
タイプ大凸凹タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
速乾性で、研磨性に優れています。
付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。
上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。
トラスコ品番322-8851
色グレー
質量(g)434
塗布面積(m2)2.3~2.7
危険等級Ⅱ
使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類1成分形シーリング接着剤
形態カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色白
種類シール剤
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)15
基材平面紙
目盛0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤アクリル系粘着剤
危険物の類別非危険物
1巻
¥349
税込¥384
欠品中
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25
坪量(g/m2)約32g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。
隠ぺい性のよいグレー色。
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。
テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装
幅(mm)約13
長さ(m)16
材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙
太さ(Φmm)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
超速乾形である。
優れた耐久性能。
磨き作業性に優れる。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
汚れ取りの必需品。
プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
硬化が速い。
硬化後は完全なゴム弾性体となります。
各塗料との密着が良好です。
耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。
色白
種類ポリウレタン1液型シール接着剤
伸度(%)600(最大)
硬化速度3~5mm/日
指触乾燥時間(分)20~50
硬化方式湿気硬化一液型
引張強力(N/mm2)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
塗装スタンド 組立不要タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)約5.7
耐荷重(kg)約100
パイプ径(Φmm)約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業高さ(mm)約700~約1050
作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
色白
種類シール剤
7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量189mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
幅(mm)9
長さ(m)3.6
寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3.5m)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。
硬化後はゴム状弾性を保持します。
用途ガラス回りの防水シールに。
ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。
色黒
容量(g)100
質量(g)100
付属品ノズル
トラスコ品番447-5143
使用温度範囲(℃)-50~150
主成分シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
1本(100g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.9L
危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。
シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930
質量(g)100
長さ(m)10
テープ幅(mm)550
危険物の類別非危険物
シートサイズ55cm×10m
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。
気密シール
硬度(ショアA)47
比重(20℃)1.5
伸び(%)300
耐熱温度(℃)160℃30分
指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20
貯蔵期間(20℃)6ヶ月
引張強度(N/mm2)1.6
剪断接着強さ(N/mm2)1.8
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
危険物の類別非危険物
塗布後のだれ、体積収縮が少なくシール効果が優れる。
室温で硬化し塗装面への接着性に優れる。
塗布後の乾燥が早く、乾燥後は上から塗装ができます。
白色で各種の塗色にも適します。
用途ドリップレール、ドア、フロア、ボデーサイドパネル、トランク、エンジンルームなど
自動車車体のあらゆる鈑金シームシール用のボデーシーラーに
色白
付属品補助ノズル
トラスコ品番336-8360
容量(mL)180
主成分クロロプレンゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.18kg
1本(180mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
チッピングスプレー
モノタロウ
¥729
税込¥802
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。
チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。
上塗りが可能です。
用途自動車足まわりの防錆・保護
色黒
成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤
タイプ凹凸タイプ(速乾)
乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
テープ長さ(m)9.14
テープ厚さ(mm)3.2
テープ幅(mm)6.4
トラスコ品番471-4270
質量(g)300
危険物の類別非危険物
1ロール
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.201L
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。
シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。
石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。
拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。
プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
色シート(白)
シートサイズ(mm)200×300
適合材自動車パーツ
危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
作業時間の短縮に。防錆効果があります。
プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。
車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。
研磨不要で補修用塗料と密着します。
色ホワイトグレー
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ
使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。