絞り込み
ブランド
- PROST's(971)
- ロックペイント(75)
- 3M(スリーエム)(34)
- SHOW UP(31)
- 武蔵ホルト(30)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- ニッぺ(日本ペイント)(25)
- メグロ化学(20)
- FINIXA(15)
- UNiCON(ユニコン)(14)
- SOFT99(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- ビッグ(7)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- アイビー(6)
- インレット(6)
- ラプターライナー(6)
- イサム塗料(5)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 自動車用塗装
特価
本日9月30日(水)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関西ペイント PG80 NEW ライム グリーン
PROST's¥4,998~税込¥5,498~1個(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 NEW ライムグリーン使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色NEW ライム グリーン配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 645 ブライトエロー
PROST's¥4,198~税込¥4,618~1個(500g)ほか5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 原色 645 ブライトエロー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ブライトエロー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 グラス グリーン
PROST's¥4,898~税込¥5,388~1個(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 グラスグリーン使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色グラス グリーン配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1個(300g)ほか5日以内出荷フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラバースプレーペリット マットグレー
武蔵ホルト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。用途車体塗装面、ホイールなどの保護色マットグレー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
タッチガン専用クリア
武蔵ホルト¥939税込¥1,0331個当日出荷メタリック・パール・マイカ塗装にクリア層を作り艶を出す。 メタリック・パール・マイカ塗装の必需品。 素早く簡単にアダプターの付替えが可能。色クリア容量(mL)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カラーサンプルモデル
SHOW UP¥2,798~税込¥3,078~1セット(2枚)ほか7日以内出荷店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
SHOW UPベースカラー
SHOW UP¥5,998~税込¥6,598~1本(0.9kg)6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
マジョーラ マイボトル
SHOW UP¥9,798税込¥10,7781本(50g)当日出荷から6日以内出荷マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
マジョーラ マイクロボトル
SHOW UP¥3,198税込¥3,5181本(15mL)当日出荷から6日以内出荷マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(mL)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
リアルクローム
SHOW UP¥3,898~税込¥4,288~1本(50g)ほか当日出荷から6日以内出荷アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色アルミ調危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 プロテクティブコーティング 1K エアゾール
ラプターライナー¥11,980税込¥13,1781本当日出荷U-POL ラプターライナーの保護コーティング剤、RMUB/AL(BLACK)です。耐久性、耐水性、対紫外線性に優れた保護コーティング剤の450mLスプレー缶です。1Kエアゾールで使いやすく、様々な材質の小物や部品に塗装可能なためDIYに大変おすすめです。。本製品はプロテクティブコーティング1液型のスプレー缶となります。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。セット内容プロテクティブコーティング1液型スプレー缶 黒 (1液型) ×1色ブラック容量(mL)450保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果1Kエアゾール、様々な材質の小物や部品に塗装可能なためDIYにおすすめ
エコマルチシンナー
ロックペイント¥17,980~税込¥19,778~1缶(3.785L)ほか5日以内出荷特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在) ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。 塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。用途エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。 エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
スプレーサンプルプレート
FINIXA¥17,980~税込¥19,778~1パック(100枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
スリムテープ
インレット¥2,998税込¥3,2981巻3日以内出荷用途今までにない細さが特徴のリボン状シーリング剤です。 作業効率UP!美しい仕上がり!テープ幅(mm)3テープ長さ(mm)6.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカガード6470S 耐ストーンチッピング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(500mL)5日以内出荷高施工性:早くて簡単、清潔な施工。 高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。 多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。 優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。色黒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロック ハジキ止め
ロックペイント¥10,980税込¥12,0781缶(300g)5日以内出荷ウレタン系塗料の硬化反応速度を速めたり、ハジキを防止するために、微量添加して使用します。仕様(反応促進剤)ハイロックDXの場合、主剤に対して3%以内の範囲で添加してください。3%の添加で硬化時間は約1/2になりますが、可使時間が短くなりますのでご注意ください。(20℃で約1時間、30℃以上では極端に短くなりますので、1%以内で使用してください。)他のウレタン塗料に使用する際は、少量で効果があります。添加量等については、事前にメーカー営業等にご確認ください。(ハジキ止め)079ラインロックエース、073ラインハイロックに共通して使用できます。(088ラインパナロックには使用しないでください。)硬化剤、シンナー配合済の塗料に対して0.5%(1000gに対して5cc)以内の範囲で添加して使用してください。入れ過ぎますと肌荒れやツヤびけなどの原因となりますので注意してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフプラチナムグレー
ロックペイント(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(3.6kg)ほか当日出荷から3日以内出荷ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。色プラチナムグレー研磨可能時間(分)約30分後指触乾燥時間(分)約5危険等級Ⅱ希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
ノンクリーンアップ ガン
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。
スタンダードロングノズル
ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷先端部までの長さ175mmの超ロングノズル適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
エフパック(自動車補修塗装用カバー)
進勇商事(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。用途塗装カバー仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープSD
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷はりやすく、はがしやすい、テープの後がつかず使いやすいマスキングテープです。テープ幅(mm)18基材紙テープ長さ(m)18危険物の類別非危険物
ヒノキヘラ
E-TUMG¥119~税込¥131~1本5日以内出荷しなやかで曲面によくなじむ。ヒノキ特有の適度な弾力性(しなやかさ)があります。力を入れた際に先端が絶妙にたわむため、対象物の曲面や細かい凹凸にもしっかりとフィットして塗料やパテを均せます。均一な「柾目(まさめ)」による耐久性と安定性。高品質なヒノキヘラは、木目が真っ直ぐな「柾目板」を使用して作られています。これにより、曲げたときの反発力が均一になり、折れにくく反りづらいという強みを持ちます。下地や周囲の部材を傷つけない。金属製のヘラとは異なり素材が柔らかいため、デリケートな下地(木材やプラスチックなど)にうっかり傷をつけてしまうリスクを減らせます。自分好みに加工(仕立て直し)ができる。木製最大のメリットです。紙やすりやカッターを使えば、先端の角度、幅、厚みを自分の作業用途に合わせて簡単に削ってカスタマイズできます。用途建築・塗装作業、窓枠などのシーリング、コーキング仕上げ、パテの充填、高粘度塗料や接着剤の塗布、レザークラフトでのボンド塗りや床面磨き、陶芸の成形など厚さ(mm)【持ち手】0.6先端厚さ(mm)0.2危険物の類別非危険物入数1
水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg
PROST's¥4,298税込¥4,7281個(1kg)5日以内出荷誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ディープカラー サンプル 10ml
PROST's¥109税込¥1201個(10mL)5日以内出荷少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg
PROST's¥3,798税込¥4,1781個(1kg)5日以内出荷誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2kgセット
PROST's¥13,980税込¥15,3781セット(2kg)5日以内出荷1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 1kgセット
PROST's¥8,398税込¥9,2381セット(1kg)5日以内出荷1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 565 ゴールドエロー
PROST's¥3,698~税込¥4,068~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色565ゴールドエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 202 サンメタリック
PROST's¥2,598~税込¥2,858~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色202サンメタリック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1個(25g)ほか5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ロイヤルブラック危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 サハライエロー
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1個(25g)ほか5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色サハライエロー危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブラックブルー
PROST's¥2,198~税込¥2,418~1個(25g)ほか5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ブラックブルー危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 オレンジ
PROST's¥1,498~税込¥1,648~1個(25g)ほか5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色オレンジ危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性










































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)