絞り込み
ブランド
- H&H
- 旭産業(エアーゲージ)(45)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- エスコ(10)
- BeHAUS(10)
- TRUSCO(9)
- SUN UP(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- 近畿製作所(5)
- 大橋産業(BAL)(4)
- ブランドをもっと見る

ペンタイプ タイヤゲージ
H&H¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~350対応シングルタイヤ
ダイヤルゲージ付エアーチャック
H&H¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ適合米式バルブ測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
デジタル式 タイヤゲージ
H&H¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。仕様バイク・小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ使用電池CR2032×1、LR44×2測定精度(%)±3
スタンダードロング タイヤゲージ
H&H¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。仕様小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~1100対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800