絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- TRUSCO(10)
- BeHAUS(10)
- SUN UP(10)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- ブランドをもっと見る

タイヤゲージ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック
エスコ¥15,200税込¥16,7201個4日以内出荷エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
タイヤチャック
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース
エスコ¥9,940税込¥10,9341個当日出荷1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)
エスコ¥36,300税込¥39,9301個当日出荷用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500ホース接続口(一次側)カプラソケット
タイヤゲージ
エスコ¥3,470税込¥3,8171本翌々日出荷タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ
エスコ¥1,920税込¥2,1121本翌々日出荷タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)
エスコ¥1,950税込¥2,1451本翌々日出荷両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571本翌々日出荷自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001本翌々日出荷エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
タイヤゲージ
エスコ¥4,780税込¥5,2581個(1本)翌日出荷タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
60-600kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥38,100税込¥41,9101個翌日出荷用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥38,600税込¥42,4601個翌日出荷大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
タイヤチャック
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
タイヤチャック
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥77,200税込¥84,9201個翌日出荷用途トラック・バス仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102×2080(L)×93(H)質量(g)1165接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)1500
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥34,600税込¥38,0601個翌日出荷用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H)質量(g)670接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)5チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)4.2チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290







![[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504673-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504664-220411-02.jpg)

![[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504619-220411-02.jpg)

















![[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504655-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504646-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504637-220411-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504628-220411-02.jpg)