絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- エスコ(33)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- BeHAUS(10)
- TRUSCO(9)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- ブランドをもっと見る

デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa
SUN UP¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
エアーチャック 兼用型
SUN UP(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
エアーチャック
SUN UP¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。用途自動車タイヤの空気入れに。
デジタル式タイヤ圧力ゲージ
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
デジタルゲージ付エアーチャック
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
ゲージ付エアーチャック兼用型
SUN UP¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷エアーコンプレッサー用ゲージ付エアーチャック。自動車・自転車・一輪車のタイヤに使えます。用途自動車などの空気入れ、空気圧計測に。