絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- トヨタ(140,142)
- ミツビシ(138,072)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(45,391)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,125)
- スズキ(21,193)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,035)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る

デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa
SUN UP¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
エアーチャック 兼用型
SUN UP(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
エアーチャック
SUN UP¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。用途自動車タイヤの空気入れに。
デジタル式タイヤ圧力ゲージ
SUN UP¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
デジタルゲージ付エアーチャック
SUN UP¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
ゲージ付エアーチャック兼用型
SUN UP¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷エアーコンプレッサー用ゲージ付エアーチャック。自動車・自転車・一輪車のタイヤに使えます。用途自動車などの空気入れ、空気圧計測に。



















![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)