絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(18)
  • 旭産業(エアーゲージ)(22)
  • SK11(12)
  • IZUMI(7)
  • BeHAUS(6)
  • 伊藤金属工業所(6)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • HKH(4)
  • エーモン(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • 東洋金属(コンドル)(3)
  • PROXMETER(3)
  • 近畿製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • TECH(2)
  • TIPTOP(2)
  • AIR MASTER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルデップスゲージ シンワ測定

    デジタルデップスゲージ

    シンワ測定(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
    用途様々な深さ測定に使用します。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂全長(mm)112.5質量(g)37.5測定範囲(mm)0.1~25電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-10~+60電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)80以下
  • タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定

    タイヤ溝測定ゲージ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ビニールケース付きで携帯に便利です。
    用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)鉄器差(mm)±0.1
タイヤゲージ・空気入れ