カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(36)
- JUNSEI(19)
- UDトラックス(17)
- いすゞ(144)
- その他(33)
- アウディ(42)
- スズキ(SUZUKI)(189)
- スバル(151)
- ダイハツ(202)
- トヨタ(393)
- フォルクスワーゲン(39)
- ホンダ(HONDA)(209)
- ボルボ(15)
- マツダ(215)
- ミニ(18)
- メルセデス・ベンツ(21)
- 三菱(255)
- 三菱ふそう(24)
- 日産(333)
- 日野(101)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスアンドエスサイクル(515)
- SPI(496)
- コーヨーラド(335)
- GMB(184)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(170)
- OHNO(大野ゴム工業)(70)
- JTC(65)
- K.Pガスケット(60)
- SUN(53)
- 多摩興業(53)
- ELRING(40)
- シエクル(38)
- アイエルモータースポーツ(37)
- アサヒ技研(26)
- 武蔵オイルシール工業(25)
- FUMOTO(21)
- ミヤコ自動車(18)
- Modes(18)
- HKT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サーモスタット
多摩興業¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
エコオイルチェンジャー用レバークリップ レバークリップ
FUMOTO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズトラスコ品番207-9496材質樹脂質量(g)10アズワン品番64-8591-63
ガスケット 11213-B2010
SPI(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主な適合純正品番11213-B2011・11213-B2011-000・11213-B2010・11213-B2010-000適合メーカーDAIHATU
【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付
アイ・アール・エス(7件のレビュー)¥4,200~税込¥4,620~1本5日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。サービス分類その他
オイルシール(イスズ)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥91~税込¥100~1個5日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーイスズ
ウォーターポンプ(イスズ用)
GMB(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーイスズ
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004
AISIN¥979税込¥1,0771個7日以内出荷主な適合純正品番【トヨタ】16401-15520 / 16401-20353 / 16401-20310 / 16401-72090 / 16401-75570【日産】21430-HA00A / 21430-HC050 / 21430-HC051 / 21430-4A0A1【SUZUKI】17920-50F00 / 17920-76G00【ダイハツ】16401-20353 / 16401-87208 / 16401-87209-000 / 16401-87208-000 / 16401-87209【マツダ】1A00-15-205 / 1A05-15-205 / B3C7-15-205 / FF52-15-205 / RF6C-15-205【三菱】MQ900380 / MQ909622 / MQ911545 / MR481216 / MB660667材質金属形状Nタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003
AISIN¥979税込¥1,0771個7日以内出荷主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
JTEKT ハブベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷・JTEKTのハブベアリング、HB-D501です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。取付場所フロント純正品番90043-63319/90043-63320/43560-B1020
サーモスタットパッキン
ミヤコ自動車¥248税込¥2731枚4日以内出荷サーモスタット専用パッキン。使用車種の型式や年式により、商品が異なります。※必ず純正Noをご確認ください。参考品番16346-17010,16346-32010,16346-50010,16346-66020,16346-66020型式FZJ80,HDB50メーカートヨタ代表車種ランドクルーザー、コースター
サーモスタット PK付
多摩興業¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から12日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ウォーターポンプ プーリー
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。メーカーダイハツ
エコオイルチェンジャー用ソケット ソケット
FUMOTO¥2,498税込¥2,7481袋(20個)当日出荷SX F100シリーズ用の樹脂ソケットストレートタイプです。用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズトラスコ品番207-9507材質樹脂質量(g)20アズワン品番64-8683-61![ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261065-191216-02.jpg)
ドレンパッキンアルファロメオ
BRIDGE[自動車用品]¥749税込¥8241個7日以内出荷主な適合純正品番55196309材質鉄、ゴム厚さ(mm)2.0色銀、黒メーカーアルファロメオ外径(mm)18.7内径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール 27371-53F00
Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷主な適合純正品番ZZS0-27-018・27371-53F00適合メーカーMAZDA、SUZUKI
クーラーOリングセット カルソニック新タイプ
Modes(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(70個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R134セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプカルソニック新型





























![ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261065-191216-02.jpg)