カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(36)
- JUNSEI(19)
- UDトラックス(17)
- いすゞ(143)
- その他(33)
- アウディ(42)
- スズキ(SUZUKI)(189)
- スバル(151)
- ダイハツ(202)
- トヨタ(394)
- フォルクスワーゲン(39)
- ホンダ(HONDA)(209)
- ボルボ(15)
- マツダ(215)
- ミニ(18)
- メルセデス・ベンツ(21)
- 三菱(255)
- 三菱ふそう(24)
- 日産(333)
- 日野(101)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスアンドエスサイクル(515)
- SPI(496)
- コーヨーラド(335)
- GMB(184)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(170)
- OHNO(大野ゴム工業)(70)
- JTC(65)
- K.Pガスケット(60)
- SUN(53)
- 多摩興業(53)
- ELRING(40)
- シエクル(38)
- アイエルモータースポーツ(37)
- アサヒ技研(26)
- 武蔵オイルシール工業(25)
- FUMOTO(21)
- ミヤコ自動車(18)
- Modes(18)
- HKT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

オイルシール(マツダ)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーマツダ
クーラーOリングセット 汎用タイプ
Modes(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(35個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R12セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690、RO6(4.5Φmm):949140-3160(各5個)ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN5(8Φmm):596193-8100(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(2個)VC-R12:バルブコアー(3個)タイプ汎用
22.0x14.2x2.0mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
エスコ(8件のレビュー)¥530税込¥5831個当日出荷エスコ品番EA949WZ-10主な適合純正品番94109-14000材質アルミ厚さ(mm)2メーカーホンダ外径(mm)22内径(mm)14.2
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーニッサン
オーリング 90044-80571
SPI(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷主な適合純正品番90044-80571-000・90044-80571内径(Φmm)22.5外径(Φmm)40.3適合メーカーDAIHATU
サーモスタット
多摩興業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ガスケット 14183-82601
SPI(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番18229-SE3-A81・14183-76A00・MQ500535・14183-82601・18229-SB2-003・1A01-40-581適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI、HONDA
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9005
AISIN(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷主な適合純正品番【トヨタ】16475-28140 / 16475-37010 / 16475-37011 / 16475-53010 / 16475-51010 / 16475-28120 / 16475-51011 / 16401-75120【LEXUS】16475-37010 / 16475-28140【三菱】1375A078材質樹脂色ブラックバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
ガスケット 17458-87705
SPI(2件のレビュー)¥389税込¥4281個翌々日出荷エキゾーストマニホールドのガスケットです。主な適合純正品番17458-87705-000・17458-87705・17458-87703・17458-87703-000適合メーカーDAIHATU
サーモスタット PK付
多摩興業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)純正品番16340-B2031/16340-B2031/16340-B2031
サーモスタット PK付
多摩興業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
オーリング 16621-83G00
SPI(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番16621-77G00・1A00-14-702・15239-4A0A0・16621-83G00適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ガスケット 14141-83G01
SPI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主な適合純正品番14036-4A0A0・1A04-13-460A・14141-83G01・14036-4A00A適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI