17ページ目: バッテリー関連

冬のカーライフセール バッテリーなどがお得 12/31(水)まで 詳しくはこちら
729件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インディゴバッテリー(欧州車) INDIGOインディゴバッテリー(欧州車)INDIGO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。 〇ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。
電圧(V)12端子の種類トップ(太)横幅(mm)174保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置L
インディゴバッテリー(米国車) INDIGOインディゴバッテリー(米国車)INDIGO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】AGMバッテリーとは…電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。
電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置R
インディゴエージーエムバッテリー(欧州車) INDIGOインディゴエージーエムバッテリー(欧州車)INDIGO
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】AGMバッテリーとは…電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。
高さ(mm)189電圧(V)12端子の種類トップ(太)横幅(mm)174総高さ(mm)189保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置L
インディゴプレミアムバッテリー(充電制御車) INDIGOインディゴプレミアムバッテリー(充電制御車)INDIGO
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。【本製品は充電制御車対応バッテリーです】バッテリーの充電と充電停止を切り替えることでエンジン負荷を軽減させることができる車両のことです。燃費性能が向上する反面、充電と放電を短時間で繰り返すためバッテリーへの負荷が高く充電受入性の高い特殊なバッテリーを必要とします。充電制御車に対応品以外のバッテリーを取り付けすると、充電制御車のメリットである燃費改善などが充分に活かされなかったり、バッテリーの寿命が短くなってしまったりなどのリスクがあります。充電制御車には充電制御車専用のバッテリーが必要です。
電圧(V)12保証期間3年または10万km生産国韓国
インディゴアイエスバッテリー(アイドリングストップ車) INDIGOインディゴアイエスバッテリー(アイドリングストップ車)INDIGO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。【本製品はアイドリングストップ車対応バッテリーです】アイドリングストップ車用バッテリーとは… 短時間で充電可能な専用極板を採用し一定時間に充電できる容量をUP、加えて劣化しづらいセパレーターを採用することにより従来のバッテリーより耐久性を上げてあるバッテリーです。近年増えているアイドリングストップ機能付き車両はバッテリーの使われ方が従来と異なります。アイドリングストップ車でのバッテリーの役割は、 エンジン始動時のスターターへの電力供給に加え、 アイドリングストップ時には、カーナビやエアコンなどにバッテリーのみから電力供給することになります。また、頻繁にエンジンを停止・始動するため大電流の放電が必要となります。そして放電から早く回復する必要があるため高いクイックチャージ性能が必要です。アイドリングストップ車にはアイドリングストップ車専用のバッテリーが必要です。
高さ(mm)200電圧(V)12保証期間18ヶ月または3万km生産国韓国
インディゴバッテリー(国産車) INDIGOインディゴバッテリー(国産車)INDIGO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。
電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国
ハイブリッド車補機用 G&Yu G&Yuハイブリッド車補機用 G&YuG&Yu
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
最新技術のEFB(Enhanced Flooded Battery)を採用!スーパーファインメッシュ極板と特殊配合されたハードタイプの活物質を採用し、耐久性能と始動性能を高めました。特に過酷な条件となるアイドリングストップシステムにも対応して、様々な条件下でも高い性能を発揮します。〇大容量〇補水不要〇ハイブリット車補機用対応〇アイドリングストップ車対応〇安心の防爆フィルター〇バッテリー状態がわかるインジケータ付
電圧(V)12端子の種類トップ(細)総高さ(mm)220保証期間2年または4万km端子位置R
ポータブルパワーソース 24V車用 HITACHIポータブルパワーソース 24V車用HITACHI
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用8つの安全保護機能搭載サージプロテクト機能搭載ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応シガーソケット出力(24V/10A)搭載USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメスサイクル寿命約2000回
質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10
ソーラーパネル BH-SV68 Victorソーラーパネル BH-SV68Victor
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
持ち運び便利な軽量コンパクト。省スペースでクリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。〇電気がない屋外でも安心エコロジー充電 メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。〇高効率変換パネルの搭載により、最大68W高出力を実現最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大68Wの高出力を実現。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。〇パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現〇USB端子による充電・給電が可能USB Type-C(TM)×1、USB Type-A×1を装備。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。〇自立する折りたたみスタンド付き〇信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。
質量(kg)3出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)定格電圧(V)22 DC最大出力(W)68ケーブル長(m)3(ポータブル電源への接続ケーブル)定格電流(A)3.09対応機種BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×540×20(突起物除く)交換効率0.23開放電圧(V)26.4 DC収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×540(突起物除く)短絡電流(A)3.36パネル単結晶シリコンセル
バッテリーターミナルブラシ エスコバッテリーターミナルブラシエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅カバーPVC加工はんだ付け定格(A)50最大開口(mm)25メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
アイドリングストップ欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム)アイドリングストップ欧州車用バッテリーFIAMM(フィアム)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。
用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
EN規格バッテリー BL-ENSeries BM LINKEN規格バッテリー BL-ENSeriesBM LINK
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。高品質のフルカルシウムバッテリー。独自の二重蓋構造により熱せられた電解液が冷やされ 循環する仕組みで減液を抑えます。バッテリーの液面と充電状況がひと目でわかるインジケーター付。取り外しに便利な収納式取っ手を採用。国産車にも搭載されているEN規格にも対応。
タイプセミシールド型
カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm JET INOUE(ジェットイノウエ)カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mmJET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1枚
4日以内出荷
商売繁盛・満載御礼を祈願する彩色豊かなステッカー。ワンポイントアクセントに最適。
用途その他アクセサリマットゴールド寸法(縦×横)(mm)145×146
ポータブル電源 SUNGAポータブル電源SUNGA
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
透明カバー JTC透明カバーJTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
JTC1524用
工進スマートシリーズ用USBバッテリー充電アダプター 工進工進スマートシリーズ用USBバッテリー充電アダプター工進
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
工進スマートシリーズ用バッテリーでUSB充電が可能!
用途バッテリーのUSB接続に仕様USB Type-A USB Type-C適合バッテリーPA-332(18V2.0Ah) PA-380(18V2.5Ah)関連資料(1.41MB)取扱説明書(1.23MB)
VARTA シルバーダイナミックHVバッテリー(Silver Dynamic HV) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックHVバッテリー(Silver Dynamic HV)VARTA(バルタ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ハイブリッド車補機用バッテリー
用途ハイブリッド車補機用バッテリー仕様無補水幅(mm)126高さ(mm)224
トラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパントラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
9,198税込10,118
1箱(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
長さ(mm)【ポール間】300タイプカバー付
トラック用渡り線 40mm2 300mm 5本入 日立Astemoアフターマーケットジャパントラック用渡り線 40mm2 300mm 5本入日立Astemoアフターマーケットジャパン
18,980税込20,878
1箱(5本)
5日以内出荷
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
長さ(mm)【ポール間】300アズワン品番64-9724-46芯線導体サイズ(mm2)40
マルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
43日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合機種DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用アズワン品番64-9724-27
マルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用日立Astemoアフターマーケットジャパン
9,498税込10,448
1袋(50個)
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
マルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用日立Astemoアフターマーケットジャパン
9,498税込10,448
1袋(50個)
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
マルチバッテリーターミナルカバー DTPL-1S・DTPL-2S・DXL SET用 10個入 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー DTPL-1S・DTPL-2S・DXL SET用 10個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
17日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合機種DTPL-1S・DTPL-2S・DXL SET用アズワン品番64-9724-24
ターミナル オス 50個入 日立Astemoアフターマーケットジャパンターミナル オス 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,298税込1,428
1袋(50個)
予約販売
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.30~0.85アズワン品番64-9723-39
OBD-Ⅱターミナル オス 50個入 日立AstemoアフターマーケットジャパンOBD-Ⅱターミナル オス 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
適合電線(mm2)0.30~0.50アズワン品番64-9722-95
AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ エスコAC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズエスコ
12,900税込14,190
1台
翌日出荷
入力電圧(V)AC100
太陽光・風力発電システム用ディープサイクルバッテリー SunXtender太陽光・風力発電システム用ディープサイクルバッテリーSunXtender
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
25℃で一ヶ月当たり約1%の非常に小さい自己放電率 -40℃~71℃の広い仕様温度範囲で寒冷地にも対応 システムコンポーネントとしてULにリスト化 液漏れが無く置き方を選ばない 深放電でも長寿命
電圧12
欧州車専用バッテリー GYXシリーズ GSユアサ欧州車専用バッテリー GYXシリーズGSユアサ
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー新車搭載に多いAGMに対応した高性能カーバッテリー高い充電受入性と耐久性を実現優れた安全性&充実のアクセサリー防爆機能付き持ち運びに便利な「とって」付き
仕様ISS対応;○、HV補機対応:○、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190取手インジケータ-端子位置L
バッテリーキャリア ラングツールズバッテリーキャリアラングツールズ
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。
用途車輌用バッテリーの持ち運びに。トラスコ品番247-7448材質本体:スチール(メッキ)、ハンドル:ゴム、グリップ:ゴム寸法(mm)開き:110~178全長(mm)215全幅(mm)229適合幅(mm)110~178
大容量ポータブル電源 140000mAh/519W Meltec(大自工業)大容量ポータブル電源 140000mAh/519WMeltec(大自工業)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!万全の保護機能で本体、使用家電を守る!
質量(kg)約6.5電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力)定格電力(W)519目盛バッテリー表示:5公称電圧(V)11.1充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時)充電池タイプリチウムイオン電池動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)140000充電方式CCCV(定圧定流)アズワン品番65-0502-46定格容量(A)46.84/11.1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
車載用ディープフリーザー 690×320×485mm Haier(ハイアール)車載用ディープフリーザー 690×320×485mmHaier(ハイアール)
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
車のバッテリー(DC24V)で使用できる小型ディープフリーザーです。 AC220V電源もしくは変圧器を用いて長時間の冷凍保存も可能です。 フタには鍵(南京錠)を取付け可能です。
電源DC24VまたはAC220~240V 50/60Hz(周波数切替式・100V用変圧器付属)コード長さ(m)2.5内寸法(mm)260×180×330内容量(L)15外寸法(Φmm)690×320×485設定可能温度(℃)-80~-40騒音レベル(dB(A))45アズワン品番4-4508-01
Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh) Anker(アンカー)Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh)Anker(アンカー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載の大容量拡張バッテリー。さらに1.6時間で約80%充電可能な超急速充電に対応しているため、非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。
セット内容Anker 760 Portable Power Station Expansion Battery (2048Wh) 、充電ケーブル、取扱説明書、最大5年間の特別長期保証質量(kg)約20.7ブラックサイズ(mm)約443 x 238 x 268バッテリー容量(Wh)2048
EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
幅(mm)175高さ(mm)190
EURO AGM YANASE オリジナル サブ(12Ah)バッテリー YANASEEURO AGM YANASE オリジナル サブ(12Ah)バッテリーYANASE
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
バッテリー容量(Ah)12(20H)CCA(アンペア)170長さ(mm)150幅(mm)87高さ(mm)145モデル【MERCEDES-BENZ/Aクラス、Bクラス】適合型式DBA-176042,DBA-176046,DBA-176051,CBA-176052,DBA-246242,DBA-246246、DBA-204049,DBA-204048,CBA-204047,DBA-204047備考SBC装着車、ECO スタートストップ装着車主な適合純正品番2115410001
EURO BLACK  YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー! 「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。 また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。 「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。 水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。
幅(mm)175
DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコDC5V・12V/850A ジャンプスターターエスコ
33,900税込37,290
1台
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コードアズワン品番65-2226-44
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) エスコジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケースアズワン品番65-2226-42
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A エスコエンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350Aエスコ
135,400税込148,940
1台
翌々日出荷
直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)点灯時間(時間)8(付属ランプ)寸法(mm)162×205×410質量(kg)16付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)仕様セルスタート能力:12/24V350Aアズワン品番64-2270-47
ジャンプスターター DC12V エスコジャンプスターター DC12Vエスコ
48,400税込53,240
1台
翌々日出荷
バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300使用電池リチウムイオンバッテリー仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m)質量(kg)1.6出力【USB】DC5V/2A、A端子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240メーカー大自工業(Meltec)コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプターアズワン品番64-2270-46

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら